eバーギー電動折りたたみ自転車20インチ 外装6段CAPTAIN STAG5日以内出荷
アウトドアイメージを表現した力強い電動アシスト自転車。走破性を高めるセミファットタイヤを履き、モーターによる前輪駆動とペダリングによる後輪駆動を合わせた、両輪駆動方式を採用。ペダルの踏力を検知し前輪のモーターを回転させ走りをアシスト。同時にチェーン駆動により後輪も回転、漕ぎ出しがラクに、安定感が増す両輪駆動で走行します。(※前輪モーターのアシスト駆動は時速24km/hまで)。高出力で軽量なリチウムイオンバッテリーを採用。簡単に取り外しできる分割タイプ、バッテリーだけを室内に持って来てチャージ可能です。ピッキングに強いディンプルキーが3本付いています。カゴは別売りのY-7902 フロントバスケット、Y-7903 リアラックが取り付け可能です。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー、リム:アルミ、タイヤ:合成ゴム全長(mm)1690全幅(mm)600ハンドル高さ(mm)900バッテリーリチウムイオンタイヤサイズ20×2.60装備LEDオートライト、前後パイプキャリア、チェーンガード、外装6段変速、フルカバー泥除け、両立スタンドサドルの高さ(mm)780-930関連資料(0.64MB)径(mm)シートポスト:25.4×300折りたたみ寸法(cm)94×64×90(ハンドル取付)、94×43×77(ハンドル取り外し)地上高さ(cm)サドル:78-93変速段数6総質量(kg)27
eワイルダー電動折りたたみ20インチ外装6段CAPTAIN STAG5日以内出荷
前輪モーターの前輪駆動とペダリングの後輪駆動による両輪駆動の電動アシスト自転車。2.60のセミファットタイヤを装着しているので、衝撃に強い。BMXスタイルのハンドルバーを装備。大型サドル、LEDライトを装備。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。
仕様BMX型ハンドル&ステム、前後V型ブレーキ、前パイプキャリア、LEDライト(バッテリー給電)、スイッチパネル(シリコンカバー付)、前後フェンダー装備質量(kg)24寸法(cm)164×59.5×102バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)角パイプ折りたたみ鉄フレームバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)24タイヤサイズ20×2.6充電時間(時間)約3.5~5適応身長(cm)150以上走行距離(km)【航続距離目安】エコ:40、標準:34、強:29収納時寸法(cm)約97×59.5×95(ハンドルステム取付)、97×41×75 (ハンドルステム取外し)地上高さ(cm)(サドル)約80~96変速段数外装6段