4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応ハンドルバーΦ22.2mm グリップシフト変速機用のグリップに最適です。
寸法(mm)Φ22.2×110、Φ22.2×80 材質合成ゴム 質量(g)87
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2 材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン ブラック 測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2 質量(g)550g(本体のみ) 能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mm バッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

サスペンション、Vブレーキ対応の前後ドロヨケセット。リアフェンダーはシートポストとフレームのどちらにも取付可能。角度調節機能付。
材質フェンダー:ポリプロピレン、ブラケット:鉄 グレー 質量(g)210 寸法(幅W×長さL)(mm)フロント:110×275、リア:80×390
1セット
759 税込835
3日以内出荷

丈夫なナイロン66製。
材質ナイロン66 ブラック 質量(g)約56 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×89×80
1個
779 税込857
4日以内出荷