あると便利な定番コイルロック
3mmケーブルで携帯性に特化したロックです。
コンパクトコイルロックは長時間の駐輪には不向きですが、ライド中のコンビニ休憩などで短時間自転車から目を離すシーンで活躍します。
更に自転車を対象物とロックすることで不意の転倒を防止することができます。
Q3はロックとしての効果+転倒防止に役立ちます。
バイクを壁に立て掛ける際に、フロントホイールとダウンチューブをロックすることでハンドルが固定され、バイクが転倒し難くなります。
質量(g)93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)
ワイヤー長(mm)1800
キー方式3桁ダイヤル
ワイヤーコイル
太さ(mm)3
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。