自転車用品 :「電池式 点滅灯」の検索結果
小型軽量ヘッドライト
消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能
バッテリーインジケーター
自動充電終了機能
付属品:ライト本体、ブラケット、パッド、ゴムバンド、結束バンド×2、USBケーブル
電池充電式リチウムイオンポリマー電池
明るさ(Lm)ロービーム 35(4h)/ハイビーム 100(1h)/フラッシング 25(20h)/デイタイムフラッシング 100(8h)※括弧内最大稼働時間
本体質量(g)19
光源3ワット ホワイトLED
取付可能寸法(mm)Φ19~32
充電時間(時間)約2(5V/0.5A)
充電方式USB Micro-B
防水仕様IPX4
暗い道でも安心、小型高輝度ヘッドライト
周囲光感知式オートモード搭載
消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能
水平方向調整ブラケット
バッテリーインジケーター
自動充電終了機能
付属品:ライト本体(ブラケット装着済み)、USBケーブル
電池充電式リチウムポリマー電池
明るさ(Lm)コンスタント 150l(4h30m)/ブースト 250(2h)/スーパーブライト 500(1h)/フラッシング 80(20h)/デイタイムフラッシング 650(8h)/オートモード - (2~8h)(※括弧内稼働時間)
本体質量(g)62
光源10ワット ホワイトLED
取付可能寸法(mm)Φ18~48
充電時間(時間)約3(5V/0.5A)
充電方式USB Micro-B
防水仕様IPX4
小型軽量高輝度ヘッドライト
アジャスタブルライティングモード(明るさ設定モード)搭載
消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能
水平方向調整ブラケット
バッテリーインジケーター
自動充電終了機能
電池充電式リチウムイオンポリマー電池
明るさ(Lm)コンスタント 50(8h)/ブースト 100(4h)/スーパーブライト 200(2h)/フラッシング 100(8h)/デイタイムフラッシング 300(3h30m)/アジャスタブルライティング 100~300(1~8h)※括弧内最大稼働時間
本体質量(g)53
光源3ワット ホワイトLED
取付可能寸法(mm)Φ18~48
充電時間(時間)約230分(5V/0.5A)
充電方式USB Micro-B
防水仕様IPX5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。