自転車用品 :「自転車 ペダル」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄口ナイロンボディモデルでありながら、シールドベアリングを採用し回転がスムーズなペダル。はっきりしたカラーで自転車にも良く似合います
質量(g)約315(ペア) 軸径(inch)9/16”
1ペア
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミボディーでありながら薄さ18mmを実現し軽量化に成功。回転部もカートリッジベアリングを採用することでスムーズなペダリングを提供。踏み面も広く、片面10 本のピンがソールをしっかり受け止める
質量(g)約429(ペア) 軸径(inch)9/16”
1ペア
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄くてスモールデザインのCNC ペダル。 ペダルの中心を通常のペダル(53mm)より3mm短く(50mm)設定し、足の小さなライダーでもしっかりとペダルの中心に近い場所にパワーを伝えるように設定。 また、ピンの高さを付属のスペーサーで3mmから1mmまで1mmずつ調整可能なので、ダートからアーバンまで対応する。Kid's MTB に最適。 使用のDU ベアリングは高密度で精度の高いドイツメーカーのものを採用。 外側にはシールドベアリングを2個採用しているので、しっかりとペダリングパワーを伝える。 9/16”DU & カートリッジベアリングx2 6061 アルミボディー クロモリスピンドル スクリューピン(長さの調整可能)
質量(g/ペア)380
1ペア
10,490 税込11,539
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄口なボディーでスムーズな回転の低コストを実現したメンテナンスフリーペダル。全11色とカラーが豊富でクロスバイクのコーディネートに人気。縦に長い踏み面がより安心感を得られる
質量(g)約330(ペア) 軸径(inch)9/16”
1ペア
2,498 税込2,748
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

grunge(グランジ)ペダルレンチ
ペダル組付け/外し工具。 全長が355mmの為トルクをかけやすい。 左右口をオフセットさせていることでトルクを入れ易い角度で作業ができる。 力を入れ易くするためにグリップも装着。 15mmナットにも対応。自転車工具の必需品。 ペダル脱着の際、力が入れやすいポジションを設定できる口になっている。
長さ(mm)355 パイプ径(Φmm)22.2
1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷

フラット系ペダルの定番デザインをそのままスケールダウンした小柄な方に最適なペダル。 可愛くもあり頼もしい。 9/16、ネジピン式、ボールベアリング、430g(ペア)
ブラック 質量(g/ペア)430
1ペア
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ペダル組付け/外し工具。 持ち運びし易い携帯用ペダルレンチ。 本体を肉厚にしペダルシャフトネジ部分を面でとらえ確実に力が加えられる。 付属のアダプターを使用することで、緩めた後の軸を持たずに簡単に回すことが出来る。
長さ(mm)166 肉厚(mm)4
1本
1,498 税込1,648
7日以内出荷

短くしっかり握れるペダルレンチ。 ペダル組付け/ 外し工具。 grunge ツールボックスに収納可能サイズのペダルレンチ。 小さいながらもしっかりトルクがかけられるグリップ付き。
長さ(mm)260 パイプ径(Φmm)22.2
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷

薄さ18mmアルミボディー。 回転部もカートリッジベアリングを採用しスムーズなペダリングを提供。 踏み面が広く、片面10 本のピンがソーをしっかり受け止める。 9/16”、シールドベアリング。
ブラック 質量(g/ペア)429
1ペア
8,398 税込9,238
7日以内出荷

grunge(グランジ)ハーフクリップ
スニーカーであっても、ペダリングロスを防ぐストラップ不要のハーフサイズクリップ。 grungeフラットペダルやDixnaロードWペダルに取り付け可能。
付属品トークリップアダプター、ボルト(長×2、短×4)、ナット×4、リフレクタープレート ブラック サイズフリー
1個
799 税込879
7日以内出荷

オーバーホール時にボトルケージを取り外す作業が通常のアーレンキーではしづらく、もう少し作業効率があげられないかという要望で作られた。 3・4mmはボトルケージを外す際に作業のし易い全長130mmに設定。 ペダル取り外しの際にクランクの逆側から届くように6mmは全長を150mm設定し8mmはソケットで対応。 これを使うことで作業効率を上げられる。 アレンキーシャフトは作業がし易いように丸棒に工することでボトルケージに触れていても傷をつけずにスムーズに回すことが可能。 ペダル装着時には逆のクランクよりも外に出るので、回しやすい。 仮止めまでの作業に向いており、本締めの際はトルクレンチやしっかりとした工具で止めてください。 8mmソケット付
全長(mm)130(3・4mm装着時)、150(6mm装着時)
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

grunge(グランジ)100 ムーブ サドル
トップシーンで活躍する選手からの要望は「MTBやシクロクロスシーンでスムーズにお尻の前後移動を行いたい…しかも高価で重量も増すドロッパーシートポストを使用する事なく…」このテーマを解決するため、その使用状況を検討したうえで、サドル事態の最大幅を43mmスタンダードレール幅でギリギリまで詰めてスムーズな前後移動を行うモデルを生み出した。サドルからお尻を後ろに落とす時点で勿論スムーズだが、太腿が一番引っ掛かりやすいお尻を戻すシーンで絶大なスムーズさをもたらす。”すわらないサドル”を印象づける競輪サドルを彷彿とさせる個性的なシルエットながら、滑らかなトップと共にスッポリと収まりペダル回転時に違和感のないフィット感のある形状に仕上げられている。MTBでのドロップやオフやシクロクロスでのテクニカルな要所などショートライドで威力を発揮する新基準のサドル
ブラック 仕様クロモリ中空レール 長さ(mm)270 幅(mm)100 寸法(mm)270×100
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷