自転車用品 :「自転車フレーム」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12mmのフロントスルーアクスル用シャフトとネジピッチアダプターのセット。左右に設けられたネジ穴を利用して、MINOURA製のフロントキャリアなどを取り付けることができます。フレームエンドのネジピッチに合わせて、適切なアダプターをシャフトに取り付けて使用します。ネジピッチアダプターは、P1.0、P1.5、P1.75の3種類から選ぶことができます。シャフトの長さは100mmまたは110mmに対応しています。キャリアなど、自転車の中心にセットする製品を取り付ける場合は、付属のスペーサを使用して位置を調整します。フレームエンドの受け側が臼型の場合は、付属のテーパースペーサを使って対応することができます。※2条ネジ(ダブルスレッド)アダプターは別売りオプションです。
用途カラー:ブラック(シャフト)。ネジピッチ アダプター:(赤)P1.0(青)P1.5(黒)P1.75。材質:アルミ・鉄。製品重量:80 grams ブラック
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

12mmのリアスルーアクスル用シャフトとネジピッチアダプターのセット。左右に設けられたネジ穴を利用して、MINOURA製のリアキャリア、ディレーラーガード、キックスタンドなどを取り付けることができます。フレームエンドのネジピッチに合わせて、適切なアダプターをシャフトに取り付けて使用します。ネジピッチアダプターは、P1.0、P1.5、P1.75の3種類から選ぶことができます。シャフトの長さは142mmまたは148mmに対応しています。キャリアなど、自転車の中心にセットする製品を取り付ける場合は、付属のスペーサを使用して位置を調整します。フレームエンドの受け側が臼型の場合は、付属のテーパースペーサを使って対応することができます。※2条ネジ(ダブルスレッド)アダプターは別売りオプションです。
用途カラー:ブラック(シャフト)。ネジピッチ アダプター:(赤)P1.0(青)P1.5(黒)P1.75。材質:アルミ・鉄。製品重量:90 grams ブラック
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷