18ページ目: 自転車用品

自転車用品のカテゴリーでは、自転車に関するあらゆる用品を取り扱っています。本体を構成する部品や消耗品、アクセサリー類など種類は豊富です。ヘルメットやサイクルコンピューターといったものも含みます。基本的なパーツからプロ向け仕様のものまでさまざまな商品があり、必要な部品だけを購入しカスタマイズすることも可能。自転車は規格やサイズにより使用できる商品が限定される場合がありますので、購入前に十分な確認が必要です。
18,892件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTBブレーキ用インナーケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(33件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス(SUS304)シルバー寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
4ダイヤルワイヤーロック35 CAPTAIN STAG4ダイヤルワイヤーロック35CAPTAIN STAG
699税込769
1個
翌々日出荷
4桁ダイヤル可変式で好きな番号に設定できます。
ブラックワイヤー長(mm)350太さ(Φmm)10
センサー点滅テイルライト 後用/シートステイ用 CAPTAIN STAGセンサー点滅テイルライト 後用/シートステイ用CAPTAIN STAG
1,598税込1,758
1個
当日出荷
明るさと振動を感知して自動で点滅・消灯。シートステイ用。ソーラー充電。
材質本体:ABS、カバーPC、レンズPMMA、バンド:ナイロン、スペーサー:合成ゴム、ネジ:鉄(亜鉛めっき)質量(g)46g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅55×奥行45×高さ5mm時間【消灯まで】約)100~120秒(±10秒)使用電池ニッケル水素電池1.2V 8mAh使用時間(時間)(連続点滅)50(※直射日光下で(約)8時間充電後)
ブーツ Vブレーキ用 2本入 DIA-COMPEブーツ Vブレーキ用 2本入DIA-COMPE
299税込329
1セット(2本)
8日以内出荷
用途Vブレーキ用
前脱輪防止ワッシャー アサヒサイクル前脱輪防止ワッシャーアサヒサイクル
459税込505
1セット(10個)
当日出荷
シルバー
タイヤバラ C1074N 24×1-3/8 (37-540) 黒/黒 共和ゴムタイヤバラ C1074N 24×1-3/8 (37-540) 黒/黒共和ゴム
899税込989
1本
4日以内出荷
黒/黒サイズ24×1-3/8、(37-540)
タイヤバラ C1074N 26×1-3/8 (37-590) 黒/黒 共和ゴムタイヤバラ C1074N 26×1-3/8 (37-590) 黒/黒共和ゴム
949税込1,044
1本
9日以内出荷
黒/黒サイズ26×1-3/8、(37-590)
アルミキャリパー AC680 Wピボット高制動タイプ アルミリム用 シルバー アライ制動器材アルミキャリパー AC680 Wピボット高制動タイプ アルミリム用 シルバーアライ制動器材(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
用途サイズ:57-78mmシュータイプ:標準=0°(アルミ用)シューカラー:標準=赤本体仕上げ:アルミシルバー本体材質:アルミダイキャストWピボット高制動タイプ。BAA車におすすめシルバー
ブレーキ #90 ED A-9 ワイヤー式 バンドドラム ブラック アライ制動器材ブレーキ #90 ED A-9 ワイヤー式 バンドドラム ブラックアライ制動器材(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ブラック
偏光サングラス(レンズ5種セット) ROCKBROS(ロックブロス)偏光サングラス(レンズ5種セット)ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
特徴超軽量・耐久性・快適性:TR-90素材を使用し、弾力と安定性を確保。ポリカーボネートレンズにより明瞭な視界と高い耐衝撃性を提供します。UVプロテクション:UVAとUVBをカットするUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。アジャスタブル機能とインナーフレーム:インナーフレームは度付きレンズに対応し、メガネショップで装着が可能。自分に合った調整が可能です。5枚レンズセット:シーンに合わせて使い分けられる5種類のレンズが付属。偏光レンズを含む多彩なラインナップで、多様なシーンに対応可能です。付属レンズの種類イエローレンズ:コントラストを高め、夜間や室内でクリアな視界を提供。クリアレンズ:視界を遮らず、UVカット機能付き。ブルーレンズ:黄色やオレンジ系の光をカットし、コントラストを向上。ブラウンレンズ:ブルー系の光を抑え、曇天時のスポーツシーンに最適。その他の付属品ハードケースソフトケースクロスインナーフレームテストカードスポーツバンドグラスコード
用途用途スポーツ:自転車、ランニング、登山、ゴルフなどのアウトドアスポーツで活躍。日常生活:日常の紫外線対策、ドライブや散歩など様々なシーンで使用可能。屋内外問わず:夜間や曇天、室内など、異なる環境に対応したレンズで使い分け可能。
グリースメイトストロングペースト 呉工業(クレ)グリースメイトストロングペースト呉工業(クレ)
989税込1,088
1個(50g)
当日出荷
過酷な環境でも圧倒的な防錆潤滑効果と抜群の耐水性を長期間発揮する高性能カルシウムスルフォネート複合グリース。
用途車のメンテナンス成分複合グリース/防錆剤幅(mm)90高さ(mm)185奥行(mm)34
SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セットほか
5日以内出荷から11日以内出荷
従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
Penta 2段式厚手前カゴカバー MARUTO(大久保製作所)Penta 2段式厚手前カゴカバーMARUTO(大久保製作所)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
カゴにカバーを被せて上部4箇所のヒモとスソヒモを結び、カバー背面の面ファスナーを留めれば完成。天面に厚手芯材を使用しているので、しっかり感がありファスナーもスムーズに開閉!水もたまりづらく雨の日でも安心して使用できます。荷物の多さでカバーの容量がプラス20cmUP!!ヘルメットの盗難防止にもお使い頂けます。600デニールの丈夫な厚手生地を使用。色あせしやすい上部の黒生地は耐光性の優れた特殊生地なので、長く使用することが可能。カバー両サイドのゴムで、一般前カゴから電動アシスト車対応本製品は防水性を有しますが縫製品につき完全防水ではありません。本製品は荷物の盗難防止を目的としておりますが、完全に防ぐものではございません。貴重品などの扱いには十分に注意してください。自然光や風雨になど経年による劣化は避けられませんので、ご了承ください。
付属品カバー本体×1材質生地:ポリエステル(黒生地 裏:アクリルカラーコーティング 色生地 裏:ウレタンコーティング)、芯材:発泡PE質量(g)約340(使用時約320)
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249R CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249RCST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
アシスト自転車に最適!40TPIのナイロンコードで軽量・強度UP!
黒/黒タイプアシスト包装1本ラップタグパターンC249R
自転車に取付けれる空気入れ トライメイト自転車に取付けれる空気入れトライメイト(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。英式/米式/仏式の自転車に対応しています。付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。
用途自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに付属品アタッチメント3種、取付けパーツ寸法(mm)20×20×210ブラック質量(g)105
E-tool コンビネーションレンチ 8mm E-toolE-tool コンビネーションレンチ 8mmE-tool
319税込351
1本
6日以内出荷
丈夫なクロムバナジウム鋼製。片口とメガネのコンビレンチ。
用途自転車メンテナンス作業に幅広く使います。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)120質量(g)24
バーテープ スタンダード FOGLIAバーテープ スタンダードFOGLIA
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
EVAバーテープ
セット内容バーテープ×2本、フィニッシュテープ×2本、バーエンドキャップ×2個材質EVA長さ(mm)約195
ブレーキアウターエンドキャップ2個入 アサヒサイクルブレーキアウターエンドキャップ2個入アサヒサイクル
219税込241
1セット(2個)
6日以内出荷
ブレーキアウターキャップ(2個入)。ブレーキの補修に!
用途ブレーキパーツシルバー質量(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×17×20
大型幅広ソフトサドル アサヒサイクル大型幅広ソフトサドルアサヒサイクル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
幅広ソフトサドル
用途サドル(一般・子供車)長さ(mm)280幅(mm)245質量(g)865寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×125×280
ペダル一般車用BR アサヒサイクルペダル一般車用BRアサヒサイクル(1件のレビュー)
579税込637
1ペア(2個)
4日以内出荷
ペダル 一般車用(9/16)
用途ペダル(一般車用)ブラウン質量(g)336寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×73×28
サドルポスト 25.4Φ TOPサドルポスト 25.4ΦTOP(4件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
補修用サドルポスト
用途自転車サドル用ポスト本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)25.4×300
自転車チューブ H/E  袋入り 英式30mm CST×ミリオン自転車チューブ H/E 袋入り 英式30mmCST×ミリオン
639税込703
1本
当日出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ16×1.50/1.75タイプH/E形式対応リム:H/Eバルブ形式英式
Vブレーキ フロント SHIMANO(シマノ)Vブレーキ フロントSHIMANO(シマノ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
AMPP500 CATEYEAMPP500CATEYE
4,998税込5,498
1個
当日出荷
最大500ルーメンの充電式フロントライト オプティキューブ(TM)テクノロジーを採用したワイド配光で、抜群の見易さ サイドに切り込んだレンズデザインで横からの被視認性を確保 取り外しレバーが改良され、着脱がさらに簡単 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ搭載 付属のMicro-USBケーブルで手軽に充電 ハイ(500ルーメン)、ロー(250ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント(500/250ルーメン)、点滅(250ルーメン)の4モード搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 ダブルクリックでハイモードへ切り替え(どのモードからも素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。) 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(TM)付属 ヘルメット用ブラケット(別売)やセンターフォークブラケット(別売)に対応
付属品Micro USBケーブル、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)34×100×37ブラック質量(g)117(本体のみ)使用電池リチウムイオン充電池3.6V(2200mAh)光度(cd)約4500アズワン品番64-9546-06明るさ(Lm)500(ハイ)、250(ロー)、500/250(デイタイムハイパーコンスタント)、250(点滅)使用時間(時間)約1.5(ハイ)、約3(ロー)、約5(デイタイムハイパーコンスタント)、約50(点滅)
スーパーチューブ Panaracer(パナレーサー)スーパーチューブPanaracer(パナレーサー)
799税込879
1本
当日出荷から4日以内出荷
中国製肉厚チューブが新発売。スーパープランジャー(Gバルブ)採用で空気が入れやすくなりました。サイズも、1-3/8~1-1/2まで対応。電動自転車の補修用にも最適。
仕様Gバルブ、ポリ袋入り厚さ(mm)1.2
シフトレバー 右(7段) SHIMANO(シマノ)シフトレバー 右(7段)SHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ハンドル径(Φmm)22.2
リュック背負えるレインコート サギサカ(SAGISAKA)リュック背負えるレインコートサギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
リュックを背負わないときはファスナーを閉じてスタイリッシュ。 三角マチ・ファスナー開閉タイプ:自転車運転時、足を開いても水が侵入しにくい。 2WAYカウス・ボタン調整で通常の袖口仕様:伸ばして、ハンドル操作による袖口からの雨の侵入がしにくい「サムホールフィットカウス」。 シームテープ加工:縫製部分は裏側より目止めテープを貼ることで水漏れを防ぎます。 リフレクター:夜間の視認性、安全性をアップ。 セーフティフード:ワイドなクリアメガネ付きで視界良好。フィットコードで顔にフィットさせフード機能が向上。 マイクロメッシュ裏地:細かい網目で肌がベトつきにくく、サラサラ感が持続します。
サイズフリー
バーテープ STD DEDA ELEMENTIバーテープ STDDEDA ELEMENTI(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1ペア
4日以内出荷から8日以内出荷
カラーバリエーションが豊富な防水性、伸縮性に富むバーテープ。 ソフトタッチのスエード調バーテープです。 裏側には粘着テープが付いています。 表面はロゴ入りです。 エンドキャップが付属しています。
質量(g)約52(バーエンドキャップ含む)
ブレーキダルマネジ サギサカ(SAGISAKA)ブレーキダルマネジサギサカ(SAGISAKA)
249税込274
1個
当日出荷
バンドブレーキ用(一部キャリパーブレーキに対応)
用途ブレーキ交換部品サイズ
ブレーキシュー STD サギサカ(SAGISAKA)ブレーキシュー STDサギサカ(SAGISAKA)(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
スタンダードなブレーキ替えシュー。
用途修理交換用グレー
ソフトサドル ポスト付 サギサカ(SAGISAKA)ソフトサドル ポスト付サギサカ(SAGISAKA)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
25.4mm用
用途修理交換用幅(mm)210長さ(mm)240タイプシティ・軽快
パンク修理セット STD マルニ(マルニ工業)パンク修理セット STDマルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
セット内容ゴムのり8mL、サンドペーパー(10×40mm)×1枚、パッチRサイズ(25mm)5枚、Mサイズ(29×43mm)×1枚、虫ゴム:20mm×2本サイズS
サビ取りクリーム ミリオン工業サビ取りクリームミリオン工業(1件のレビュー)
589税込648
1個(40g)
当日出荷
自転車のメッキ・アルミ・ステンレス・その他各種金毒に発生するサビ・油汚れをとり、クモリ・変色が消えます。
用途サビ取りクリーム容量(g)40
サイクルポジション MISUGI(ミスギ)サイクルポジションMISUGI(ミスギ)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。 選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます) 出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。 強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。 コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm)質量(kg)6適合タイヤサイズ18~28インチ
#12ステンレススポーク 真鍮ニップル付 GRK#12ステンレススポーク 真鍮ニップル付GRK(8件のレビュー)
899税込989
1セット(12本)
当日出荷から4日以内出荷
付属品真鍮ニップル(#13):12個材質スポーク(#12):ステンレス、ニップル(#13):真鍮
仏式バルブアダプター Panaracer(パナレーサー)仏式バルブアダプターPanaracer(パナレーサー)
269税込296
1個
当日出荷
自転車用チューブの仏式バルブを米式バルブに変換するアダプター ポンプ(空気入れ)の米式バルブ用口金で空気の充填が可能
用途自転車用チューブ(仏式バルブ)専用材質真鍮サイズ仏式バルブ用(米式バルブへ変換)
チェーンローラー S DRC(ダートフリーク)チェーンローラー SDRC(ダートフリーク)(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングを内蔵したチェーンローラー。チェーンの暴れやタルミを抑え、チェーンのスムーズな動きをサポート。
ローラー径(Φmm)32取付内径(Φmm)8
GPブラケット CATEYEGPブラケットCATEYE(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
スタンドバネ WINTEC(ウインテック)スタンドバネWINTEC(ウインテック)(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
スタンドバネの交換用部品です。
ブラック
2段式 前カゴカバー ワイドカゴ用 アサヒサイクル2段式 前カゴカバー ワイドカゴ用アサヒサイクル(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ツートンカラーとパイピングがアクセントになったシンプルで上品な質感を備えた2段式カバー合皮のロゴマークも雰囲気のある、ファッションバスケットカバー
幅(mm)480奥行(mm)340