31ページ目: 自転車用品

自転車用品のカテゴリーでは、自転車に関するあらゆる用品を取り扱っています。本体を構成する部品や消耗品、アクセサリー類など種類は豊富です。ヘルメットやサイクルコンピューターといったものも含みます。基本的なパーツからプロ向け仕様のものまでさまざまな商品があり、必要な部品だけを購入しカスタマイズすることも可能。自転車は規格やサイズにより使用できる商品が限定される場合がありますので、購入前に十分な確認が必要です。
18,900件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E-Ride Plus (イーライドプラス) タイヤ・チューブセット ペア巻 Panaracer(パナレーサー)E-Ride Plus (イーライドプラス) タイヤ・チューブセット ペア巻Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1ペア
4日以内出荷
スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンクを強化。 転がり抵抗の小さいトレッドパターンの採用で、スムーズで軽快な走行感を実現。 グリップ力に優れたコンパウンド、排水性の高いトレッドパターン、路面に食いつくヤスリ目加工により、雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。 ブレーカーとチェーファーの採用で耐貫通パンク性能&耐リム打ちパンク性能を強化。
(トレッド)(サイド)黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300ビードスチール
タイヤインストール grunge(グランジ)タイヤインストールgrunge(グランジ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
タイヤを装着時、最後が入れづらいと思った時ありませんか??そんなとき、この工具が便利です。 片側をリムに引っ掻け、反対側でタイヤをはさみぐっと持ってくると簡単にタイヤがはまります。 クリンチャータイヤ対応。
SR180 リヤカータイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR180 リヤカータイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
リアカー用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ
(トップ)ブラック、(サイド)ブラックサイズ26×2.1/2タイプB/E標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
SR056 CTB・MTB・ATBタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR056 CTB・MTB・ATBタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
オンロード・オフロード幅広い路面環境で使える
(トップ)ブラック、(サイド)ブラックタイプH/E
ダイヤルワイヤー錠60L 変更式 CAPTAIN STAGダイヤルワイヤー錠60L 変更式CAPTAIN STAG
999税込1,099
1個
翌々日出荷
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ワイヤー長(mm)600キー方式ダイヤル錠太さ(mm)12
ダイヤルワイヤー錠30 変更式 CAPTAIN STAGダイヤルワイヤー錠30 変更式CAPTAIN STAG
899税込989
1個
翌々日出荷
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)370キー方式ダイヤル錠太さ(mm)12
ヒザが濡れないレインポンチョ Kawasumi(川住製作所)ヒザが濡れないレインポンチョKawasumi(川住製作所)
4,998税込5,498
1着
当日出荷
ヒザが濡れない通学・通勤にオシャレなレインポンチョヒザが濡れないための構造背中の反射ロゴと前面グリップ部の反射帯で夜道も光って安全です。優れたはっ水・防水性で雨の日も安心。顎紐と被り込み調整ベルトでフードの調整が可能!前方も見やすい!手元のベルトで走行中もポンチョの前面がめくれ上がらない!手元のベルトや被り込み調整ベルトなどを使用し乾燥も楽々。
材質本体:ポリエステル100%(PVCコーティング)防水カーキ質量(g)347着丈(cm)約87適応身長(cm)155~175裄丈(cm)約100
前カゴ 下面取付リフレクター 金具付 CATEYE前カゴ 下面取付リフレクター 金具付CATEYE(2件のレビュー)
319税込351
1個
10日以内出荷
JIS規格適合品 前カゴ取り付け用フロントリフレクター 別途ブラケット金具 (BF-1)を用意
グレーボディ
VOLT400 ボルト400 CATEYEVOLT400 ボルト400CATEYE
8,998税込9,898
1個
当日出荷
約400ルーメンの小型・軽量、ハイパワー充電ライト カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単・安全に交換可能 オプティーキューブTMテクノロジーの丸型配光で、上側・下側取付が可能 大容量のリチウムイオン充電池(2200mAh) 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ・充電インジケータ搭載 手軽なUSBで6時間で充電(Micro-USBケーブル付属) LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用 ハイ・ミドル・ロー・デイタイムハイパーコンスタント・点滅の5モード ダブルクリックでハイモードへ切替。どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能。シングルクリックで元のモードに戻ります モードメモリ機能 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 ヘルメットブラケット(オプション)対応 急速充電クレードル[ CRA-002/CRA-001 ](オプション)を使えば約3h~5hで充電完了 バッテリーはVOLT800/VOLT700/VOLT300/VOLT50とも互換性あり(電池寿命や充電時間は異なります、VOLT400 DUPLEXを除く)
付属品MICRO USBケーブル寸法(mm)111.3×30.6×41.3質量(g)120 (カートリッジバッテリーを含む)使用電池Li-ion 3.6V 2200mAhライト種類LED 1個充電時間(時間)約6 (USB2.0)アズワン品番64-9544-89使用時間(時間)点灯(ハイ):約3、点灯(ミドル):約8、点灯(ロー):約18、デイタイムハイパーコンスタント:約11、点滅:約60防水性IPX4充放電回数(回)標準300 (定格容量の70%の容量低下まで)
夏冬兼用ハンドルカバー ラウンド MARUTO(大久保製作所)夏冬兼用ハンドルカバー ラウンドMARUTO(大久保製作所)
2,198税込2,418
1ペア
4日以内出荷
取り外し可能ボアでオールシーズン使える カバーストッパーをハンドルに留めるだけなのでヒモなしで簡単に取り付けできる 群の撥水で急な雨でも安心※完全防水ではありません 紫外線カット99.9%以上でしっかりUV対策 操作スペースの広い透明窓付きで電動アシスト車のスイッチ操作もらくらく
付属品ハンドルカバー本体・アルミ蒸着ボア・カバーストッパー適合自転車:アップハンドル・セミアップハンドル(※ドロップハンドルやフラットハンドルには使用不可)材質生地:ポリエステル(PUコート) 透明:PVC 内:アクリルボア+アルミ蒸着 ストッパー:PBT樹脂
NSG-1 [スポークゲージ] NOGUCHINSG-1 [スポークゲージ]NOGUCHI
1,798税込1,978
1個
欠品中
今までにないmm/mm表記のスポークゲージ。 ボールベアリングのサイズもはかれます。
チェーンウェアインジケーター BIKEHANDチェーンウェアインジケーターBIKEHAND(1件のレビュー)
499税込549
1個
4日以内出荷
7速~11速対応 0.75%と1.0%を計測 チェ-ンの伸びを計測し交換を判定する。 チェ-ンにセットして先端がはまれば交換時期。
防災サイクル 20型ノンパンク折り畳み電動アシスト自転車 206L【簡易組立品】 PELTECH(ペルテック)防災サイクル 20型ノンパンク折り畳み電動アシスト自転車 206L【簡易組立品】PELTECH(ペルテック)
97,980税込107,778
1台
11日以内出荷
空気入れ不要・パンクの心配なし!ライフスタイルの広がりを実現するスタイリッシュなデザインと充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】 U型フレーム※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。仕様盗難防止装置:後輪リング錠サイズ20型寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約1610×1090×560ライト種類前照灯:LEDライト
ラッキー オイル 100ml 新パッケージ 永井油業ラッキー オイル 100ml 新パッケージ永井油業
198税込218
1本(100mL)
4日以内出荷
新パッケージ
スリーブダイヤルロック 30cm FORCEスリーブダイヤルロック 30cmFORCE
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
FORCEのロゴ入り布スリーブが付いた頑丈チェーンロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途布スリーブのチェーンロックのショートタイプ。キー方式ダイヤル式太さ(mm)3長さ(mm)300
ミニロック ストレートワイヤー 180cm FORCEミニロック ストレートワイヤー 180cmFORCE
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ツーリング時の一時的使用に便利なコンパクトタイプロック。長さ180cmのストレートワイヤー仕様。3桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途ツーリングに最適なワイヤーロック。キー方式3桁ダイヤル(マイセットタイプ)太さ(mm)3.5長さ(mm)1800
自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm CST×ミリオン自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mmCST×ミリオン
739税込813
1本
当日出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ18×1・3/8タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
空気入れ フットポンプ 足踏み式 シングルシリンダー Meltec(大自工業)空気入れ フットポンプ 足踏み式 シングルシリンダーMeltec(大自工業)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
空気圧がわかる圧力計付 携帯に便利なコンパクト設計。 用途が広がる、バイク(ノズル不要) 自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付 かるく踏むだけで、エアーが満タン! ノズル3個付き(自転車用、ボール用、浮き輪・ゴムボート用)
用途タイヤの空気入れ付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル本体質量(kg)約0.85シリンダーシングルホース長さ(mm)約600最大圧力(kPa)約700本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×78×138、「最大」約300×213×138
RR-345-WUW ホイールリフレクター CATEYERR-345-WUW ホイールリフレクターCATEYE(1件のレビュー)
109税込120
1セット
10日以内出荷
取り付けが簡単なホイールリフレクター #13、#14ゲージのスポークに対応 JIS規格適合品
クリアー
タイヤチューブセット CT-Style Panaracer(パナレーサー)タイヤチューブセット CT-StylePanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1ペア
4日以内出荷
タイプW/O梱包内容ペア巻き(タイヤ2本・チューブ2本)
ロングホースセット Panaracer(パナレーサー)ロングホースセットPanaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
599税込659
1個
8日以内出荷
BFP-PGAB1-LH および BFP-PGAY1-LHの補修パーツ 口金付ロングホースセット
スペースフェンダーセット CAPTAIN STAGスペースフェンダーセットCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
759税込835
1セット
翌々日出荷
流線型デザイン。ボルト2本で簡単取付。
寸法(幅W×長さL)(mm)フロント:90×360、リア:82×388質量(g/セット)280材質フェンダー:ポリプロピレン、ブラケット:鉄
パンク修理セット CAPTAIN STAGパンク修理セットCAPTAIN STAG
489税込538
1セット
当日出荷
パンク修理が簡単にできる。パンク修理用セットです。チューブを傷つけにくいプラスチック製タイヤレバー付。
セット内容プラケース×1、プラタイヤレバー(幅15×全長115mm)、ゴムのり22ml×1、パッチ大(52×34mm)×1、パッチ中(44×25mm)×2、パッチ小(35×24mm)×3、パッチ丸(Φ25mm)×3、紙やすり(25×25mm)×1、虫ゴム×2、キャップ×1材質プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム収納寸法(mm)135×73×厚さ25
携帯ワンタッチポンプ 米・仏ワンタッチ口金 Panaracer(パナレーサー)携帯ワンタッチポンプ 米・仏ワンタッチ口金Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
携帯ミニワンタッチポンプに高圧対応モデルが登場。 新しいシリンダー構造を採用し、高圧になってもポンピングが軽い!高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ米・仏ワンタッチ口金 フレーム取付ブラケット付属 高圧対応 収納時17cm
仕様収納時長さ:約17cm 重量:約100g材質アルミ最大圧力(kPa)900
サドルカバーめくりん BIG  裏/表 サギサカ(SAGISAKA)サドルカバーめくりん BIG 裏/表サギサカ(SAGISAKA)
949税込1,044
1個
当日出荷
雨に濡れてもめくるだけできれいな面になるサドルカバー!雨やほこりからサドルを守る。夏はグレー面で直射日光によるサドルの温度上昇を抑えられます。冬は黒面で日光を吸収して保温効果を期待。
用途自転車サドルカバー材質カバー生地:PVC ・ヒモ:ポリエステルブラック/シルバー適合サイズ(cm)(幅)約33~39、(長さ)約33~37
サイクルカバー 一般車用 サギサカ(SAGISAKA)サイクルカバー 一般車用サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
欠品中
20~27インチ対応のレギュラーサイズ破れにくい布製で、車体にフィットする立体構造。夜間に目立ちにくく、盗難に役立つブラックを採用。水の侵入を抑える撥水加工盗難防止!ワイヤーロックを通す穴付き。まくれ防止!スソをしぼるヒモ付き。風飛び防止!マジックテープ付き。
用途自転車本体用カバー材質本体:ポリエステル(表:撥水加工・裏:PUコーティング)ブラック寸法(cm)(高さ前)約103×(長さ)190×(高さ後)68 (最大幅:60)適合サイズ20~27インチ:一般ファミリー車・シティ車(一部の特殊な車種には、対応できない場合があります。アップハンドル仕様車など)
サイクロン ParkTool(パークツール)サイクロンParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
チェーン(シングル、5~12speed、電動)のブラッシングから、拭き取りまでを行える画期的なチェーン洗浄システム。手作業では行いにくいチェーンプレートの内側に入り込んだ汚れをかき出します。容器下部には金属片を集める磁石があり、かき出した異物が再びチェーンに付着することを防止します。専用洗浄液「CB-4 バイオチェーンブライト」で汚れを分解し、チェーン出口のスポンジで洗浄後の洗浄液を拭き取ることで飛散を最小限に抑えます。※使用の際は洗浄液が飛散する場合がございます。ご注意ください。チェーンの進行方向に合わせて本体を反転して使用できます。
リムテープ DRC(ダートフリーク)リムテープDRC(ダートフリーク)
899税込989
1個
当日出荷
クリアー厚さ(mm)0.68
右レバーのみ 8S SHIMANO(シマノ)右レバーのみ 8SSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボトムブラケット 73/122.5(LL123) SHIMANO(シマノ)ボトムブラケット 73/122.5(LL123)SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ボトムブラケット 68/113mm SHIMANO(シマノ)ボトムブラケット 68/113mmSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
チェーンアッセンブルフィクサー BIKEHANDチェーンアッセンブルフィクサーBIKEHAND(3件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷
チェーン交換時にチェーンの脱落を防止し、繋ぎやすくする工具。
キャットアイライト KEEN HLEL370 CATEYEキャットアイライト KEEN HLEL370CATEYE
3,098税込3,408
1個
当日出荷
まぶしさに配慮した上カット配光ライト。 ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ。 周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光。 地面を幅広く照らす配光。 バッテリーの寿命わかるバッテリーインジケータ搭載。 モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始。
付属品単4形乾電池×3本ブラック質量(g)約66(本体・乾電池)本体寸法(mm)約34×38×85.5連続使用時間(時間)ハイ:約3、ロー:約10、点滅:約50機能バッテリーインジケータ、モードメモリー機能使用電池単4形乾電池×3本(アルカリ乾電池推奨)光度(cd)2500明るさ(Lm)ハイ:50、ロー:35、点滅:50発電方式電池式電球の種類ホワイト色LED×1個
車体カバー EL-C 電動アシスト クイックカバー (電動)一般タイプ MARUTO(大久保製作所)車体カバー EL-C 電動アシスト クイックカバー (電動)一般タイプMARUTO(大久保製作所)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
一般タイプ(※子供乗せ装着車には使用できません)電動アシスト車におすすめ掛けやすいクイックシステム:ファスナーを開くとサッと掛けられるカバーをしたままバッテリーが脱着できる!!撥水加工、前後スリット(ロック対応※ロックは別売りです)カラー:シルバー適応車種:アシスト20~27型後ろカゴ装着車対応のゆったりサイズアシスト以外のシティ車、軽快車、スポーツ車にも使用可適応サイズ:前高さ約1030、後高さ約950、長さ約1970
材質ポリエステル(シルバーコーティング)アズワン品番64-9550-57
底でかーご ステンレス後ろカゴ RB-4327 取付金具付 センタン工業底でかーご ステンレス後ろカゴ RB-4327 取付金具付センタン工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約465×340×前210/後210底部寸法(幅×奥行)(mm)約440×290材質ステンレスステンレス付属品ステンレス製取付金具質量(g)約1600容量(L)約28外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約485×360×前215/後215材質(取付金具)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約430×270
自転車用前メッシュカゴ  取付金具付 センタン工業自転車用前メッシュカゴ 取付金具付センタン工業
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
付属品スチール製取付金具材質スチールブラック材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応
縦長リヤカゴ ワイヤー サギサカ(SAGISAKA)縦長リヤカゴ ワイヤーサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
スポーツバックもすっぽり入る縦ワイドなワイヤーバスケット。底面は小物が落ちにくいメッシュ製。
用途縦長ワイヤー後カゴ底部寸法(幅×奥行)(mm)約W230×D475ブラック仕様SPバック仕様付属品取付金具高さ(mm)約前195×後195最大積載量(kg)約10上部寸法(mm)約W265×D510
パンクしにくいタイヤ 1本 サギサカ(SAGISAKA)パンクしにくいタイヤ 1本サギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
パンクしにくいタイヤで通常より約9MM肉厚。空気圧300kpa
用途修理交換用ブラック
チェーンケース止め金具 ステン サギサカ(SAGISAKA)チェーンケース止め金具 ステンサギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)
469税込516
1個
7日以内出荷
ステンレス素材でサビにくい。
用途修理交換部品シルバー
シートピン レバー付 サギサカ(SAGISAKA)シートピン レバー付サギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
レバー付きで、工具が無くてもサドルの高さ調整が可能。
用途サドルの固定・高さ調整用シートピン寸法(mm)60ブラック