自転車メンテナンスツール :「自転車 振れ取り台」の検索結果
メンテナンスツールには、自転車を自分でメンテナンスしたりカスタマイズするために必要なツールが含まれます。自分の自転車に合わせて選べるよう、フリーホイール・カセットやハブ・アクスル、クランク・ボトムブラケットなど、各商品にはさまざまなタイプが揃っています。チェーンなど細かい部分まで洗浄できるクリーナーなどもあり、定期的に手入れすることで長期にわたって快適に乗ることができます。基本の工具がセットになっているものもありますので、初心者でも購入しやすいでしょう。
ファットバイクのワイドホイール、29"・700Cなどの大径ホイール、ランニングバイクなどの小径ホイールまで、幅広いホイールに対応する振取台です。
42.7mmΦの鋼管で構成され、剛性とともに安定感にも優れています。
樹脂製の接触子により、振れ取り作業におけるリムのダメージを最小限に抑えられます。
幅(mm)50~200(オーバーロックナット寸法)※適合ハブ幅
質量(kg)9.6
リム幅(mm)10~150
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×550×440
適合ホイールサイズ(inch)12~29(200~650mm)
ハブタイプクイックリリース(F:9mm、R:10mm)10mmまでのネジタイプのハブ軸※適合
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
アームと接触子のセットです。
C-300に追加で装着することでリム本体の歪み検査ができます。
左右両側に設置し、リムの歪み検査に。
左右両側に取り付けることで両側からの測定を可能にします。
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
『自転車整備工具・アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。