サイクルハウス・サイクルスタンド :「自転車 車止め」の検索結果
アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。
亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置
下穴径(Φmm)9.0
ねじ外径(mm)8
付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本)
材質スチール(亜鉛メッキ)
幅(mm)434
適合タイヤ幅(mm)45以下
適合タイヤサイズ18~27インチ
取扱説明書(0.9MB)
収納可能質量(kg)35以下(目安)
『自転車整備工具・アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。