サイクルハウス・サイクルスタンド :「自転車 縦置きスタンド」の検索結果

サイクルハウス・サイクルスタンドとは、自転車を風雨や紫外線などから守り劣化を防ぐ「サイクルハウス」や、自転車を固定し安定させることにより駐輪や修理、ディスプレイをするための道具です。駐輪用途としては、前輪を固定し安定を図ると同時に、省スペース化を実現します。修理する際にタイヤを取り外して固定するタイプや、インテリアスタンド兼用の作業スタンドがあります。また、フック型スタンドや天井から吊り下げるための専用フック、レース会場などで見かけるストレージスタンドなどもあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトスタンド
大事にしている自転車を室内でディスプレイスタンドとして設置できる自転車スタンドです。シンプルな作りで、縦方向に自転車を2台設置することが可能です。可動する平型フックにトップチューブを乗せるようにして、簡単に設置できます。平型フックは、ラバー塗装されており、フレームが傷付かないような部品に仕上げています。スタンドの台座の底面には、室内の床が傷付かないように、樹脂タイプのアジャスターを装備しております。万が一の転倒防止の為、壁面と繋ぎ止める転倒防止チェーンを付属しています。予備フックとして1本追加しており、自転車用のヘルメットや手袋などの小物を掛けて使用して頂けます。
付属品自転車引っ掛け用フック×4本(平板タイプ ラバー塗装)、予備用フック×1本、アジャスター4個(脚部 4隅用)、転倒防止チェーンセット(チェーン×2本 長さ450mm、壁掛けフック×1本) 材質上下パイプは、メッキ素材。 脚部は、スチール素材。 上下パイプはシルバーメッキ色、脚部はブラック色、平板フックもブラック色 質量(g)5840 耐荷重(kg)自転車2台分 約30 平板フック1本あたり、約7.5(ママチャリやマウンテンバイクなどで、重量が1台20kg以上もあるものは、対応しておりません) 収納数縦に2台の自転車を設置可能。 設置寸法(mm)W400×D600×H1200~2000
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷