サイクルハウス・サイクルスタンド :「自転車 振れ取り台」の検索結果
サイクルハウス・サイクルスタンドとは、自転車を風雨や紫外線などから守り劣化を防ぐ「サイクルハウス」や、自転車を固定し安定させることにより駐輪や修理、ディスプレイをするための道具です。駐輪用途としては、前輪を固定し安定を図ると同時に、省スペース化を実現します。修理する際にタイヤを取り外して固定するタイプや、インテリアスタンド兼用の作業スタンドがあります。また、フック型スタンドや天井から吊り下げるための専用フック、レース会場などで見かけるストレージスタンドなどもあります。
プロメカニック仕様の振れ取り台。
タイヤ装着状態で16″~29″(700C)のQRのホイールに対応。
ハブ幅157mmまで使用可能。
質量(g)7300
寸法A(mm)282
寸法D(mm)385
寸法E(mm)24~80
寸法B(mm)80
寸法C(mm)40~206
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
ホームユース用に設計された振れ取り台。
タイヤ装着状態で16"~29"(700C)のQRのホイールに対応。
ハブ幅157mmまで使用可能。
質量(g)2300
寸法H(mm)463
寸法A(mm)218
寸法D(mm)760
寸法B(mm)217
寸法C(mm)90~172
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
『自転車整備工具・アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。