サイクルハウス・サイクルスタンド :「自転車振れ取り」の検索結果

サイクルハウス・サイクルスタンドとは、自転車を風雨や紫外線などから守り劣化を防ぐ「サイクルハウス」や、自転車を固定し安定させることにより駐輪や修理、ディスプレイをするための道具です。駐輪用途としては、前輪を固定し安定を図ると同時に、省スペース化を実現します。修理する際にタイヤを取り外して固定するタイプや、インテリアスタンド兼用の作業スタンドがあります。また、フック型スタンドや天井から吊り下げるための専用フック、レース会場などで見かけるストレージスタンドなどもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホームユース用に設計された振れ取り台。 タイヤ装着状態で16"~29"(700C)のQRのホイールに対応。 ハブ幅157mmまで使用可能。
質量(g)2300 寸法H(mm)463 寸法A(mm)218 寸法D(mm)760 寸法B(mm)217 寸法C(mm)90~172
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷