フック式ディスプレイスタンドMINOURA(箕浦)(3件のレビュー)5日以内出荷
フック部に自転車のチェーンステーを乗せるだけで簡単に自転車を自立させることができるディスプレイスタンド
後輪ハブをクランプして固定するタイプのスタンドより汎用性に優れ、女性やお子さまでも取扱いが簡単
左右のフック部に組込まれているサイズ調整用スペーサーにより、MTBでもロードバイクでも異なるエンド幅に合わせて使用することが可能
材質スチール、樹脂色ブラック質量(g)730寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)405×320×305、(収納時)450×320×40
971展示台用後輪サポートMINOURA(箕浦)5日以内出荷
自転車用ショップ什器として定番の”971”型(ひな壇式ディスプレイスタンド)に取り付けるオプションパーツ
971型標準のBB受けの代わりに後輪全体をクレードルで受けることで自転車を保持
車種(フレーム形状)が異なってもタイヤサイズに合わせることで安定した展示が可能
用途一般車/スポーツタイプ(ロード・クロスバイク)など適合使用可能ホイール:650C、700C、26インチ、27インチ色グレーメタリック内幅W(mm)(クレードル)約54
雛壇式3台用展示棚MINOURA(箕浦)5日以内出荷
一般車よりも重量のある電動アシスト車も余裕を持って展示できる完全新設計の、3段ひな壇型自転車展示台です。主にショップにおいて自転車を展示するための展示什器で、3台の自転車を高さを変えて立体的に展示することにより、平面に並べるだけより確実に目立たせることができるようになります。従来の「前後輪+ハンガー」の3点式ではなく、前後輪だけで自転車を立たせる設計のためフレームデザインに左右されず、またフレームを傷付けることもない汎用性の高い什器です。前輪はさまざまなサイズに対応できるスライド式タイヤストッパーで押さえられ、また無段階にスライドできる後輪受けによりさまざまなホイールベースの自転車にもベストフィットします。自転車を抱えたまま階段のようにフレームに登っていっても大丈夫なようフレームは特別に強く作られているため、中段や上段にも楽々自転車を展示できます。
色グレーメタリック設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×950
『自転車整備工具・アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3
ワークトレイParkTool(パークツール)税込¥6,598¥5,998
クランプキットParkTool(パークツール)税込¥65,978¥59,980
ツールトレイParkTool(パークツール)税込¥27,478¥24,980
ツールトレイParkTool(パークツール)税込¥25,278¥22,980
振取台ParkTool(パークツール)税込¥106,678¥96,980