サイクルハウス・サイクルスタンド :「アシスト自転車」の検索結果

サイクルハウス・サイクルスタンドとは、自転車を風雨や紫外線などから守り劣化を防ぐ「サイクルハウス」や、自転車を固定し安定させることにより駐輪や修理、ディスプレイをするための道具です。駐輪用途としては、前輪を固定し安定を図ると同時に、省スペース化を実現します。修理する際にタイヤを取り外して固定するタイプや、インテリアスタンド兼用の作業スタンドがあります。また、フック型スタンドや天井から吊り下げるための専用フック、レース会場などで見かけるストレージスタンドなどもあります。
特価
本日7月9日(水)は、自転車整備工具・アクセサリーカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度面、耐久面を重視し設計された、サドルやフレームに引っ掛けて使用するメンテナンススタンドです。土台部分には重量のある鉄板を用い、安定度も抜群です。 簡易移動用としてキャスターがついています。
質量(kg)12 耐荷重(kg)60 適合車種電動アシスト自転車、幼児二人同乗自転車など、重い自転車 色(本体)亜鉛メッキ アズワン品番64-9556-67
1個
42,880 税込47,168
7日以内出荷

業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01) アシスト自転車、幼児二人同乗用自転車などに加え、宅配や新聞配達などのビジネスシーンで活躍する業務用電動アシスト自転車等の過重自転車に対応した丈夫なメンテナンススタンド 耐荷重60kgをクリアし、車重30~40kgの自転車を頻繁にメンテナンスしても変形や破損がなく長く使用可能 塗装品と違い工具等をぶつけても塗装剥がれがなく傷もつきにくいうえ、傷がついても犠牲防食効果によりサビの発生しにくい亜鉛メッキを採用 自重12kgと若干重量があるものの、スタンドが容易に倒れない設計で、店内でのちょっとした移動に便利なキャスターを装着 ペダルを回すのにも余裕のあるサイズで、シンプルな構造ながら作業効率を考えた安心の日本製 業務用メンテナンススタンド用パーツAセットベルト付(PM-01A-1) 業務用メンテナンススタンド「DAX-M」シリーズの補助パーツ 先端にO型金具が付いた逆L型支柱で、O型金具に付属のベルトを通して自転車の保持を助けたり、使い方次第でいろいろな作業に使用でき、作業効率アップに期待 床面から900mm~1300mmの間で調節が可能 ベルト付き、耐荷重:7kg
質量(kg)12(パーツAセット ベルト付除く) シルバー 耐荷重(kg)60:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ クランプ高さ(mm)900:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

「DAX-M-01」の基本性能はそのままに、脚を鉄板からパイプに変更したことで大幅な重量軽減を実現したメンテナンススタンド 片手での移動も可能となり、1台のメンテナンススタンドを複数の場所で使用する方に最適 電動アシスト自転車など、車重が重い自転車の使用を前提に設計された高耐久性 耐荷重40kgをクリアし、幼児二人同乗用自転車などにも対応 自転車が置きやすく外しやすいU字ホールド部 支柱にペダルが干渉しない構造で、クランクの回転や車輪の回転が伴う作業にも対応 軽量性、安定性を両立したパイプ脚設計 日本製
質量(kg)5.6 シルバー 耐荷重(kg)40 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)750×410 アズワン品番64-9557-21 クランプ高さ(mm)900
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷