丈夫な駐輪スタンド ver2MARUHACHI(丸八工機)5日以内出荷
省スペースで置ける段違い構造の自転車用駐輪スタンドです。2台駐輪可能です。倒れにくい設計採用。重量のある電動自転車もしっかり固定可能です。
室内保管用スタンド「A01V special」ブラック&シルバーMARUHACHI(丸八工機)4日以内出荷
iWA一番人気の省スペース型スタンド。縦置きにも横置きにもでき、玄関やマンションの部屋での保管にも最適なスタンド。
用途本体サイス:幅53cm×奥行65cm×高さ146~182.5cm材質:スチール(ホイール受け部PEコーティング)本体重量:7.2kg対応タイヤ幅:82mm(3.2インチ)まで前輪ハイト(タイヤハイト+リムハイト):90mm(タイヤハイト+リムハイト)まで※700cホイールはリムハイト60mmまで対応耐荷重:30kg色ブラック&シルバー
Kバイク兼用一輪車スタンドMARUHACHI(丸八工機)5日以内出荷
自立しないキックバイクや一輪車、どちらにも使えるスタンドです。これ1台で保管の悩みが解消します。
ディスプレイ&パーツトレイMARUHACHI(丸八工機)4日以内出荷
メンテナンススタンドでありながらディスプレイスタンドとしても使用できる高機能スタンドディスプレイ、洗車、注油、調整、パーツ交換などのメンテナンスまで、ロードバイクのスタンドに求める全ての機能を搭載ディスクブレーキ、スルーアクスルのロードバイクもメンテナンス可能iWA1と専用作業台は必要に応じて取り外しが出来るので余計なスペースを取りませんタイヤ接地面は前後輪ともに壁や床と非接触だから、部屋などの汚れの心配も無用後輪が完全フリーでブレーキや変速機のメンテナンスも簡単に行えます付属のベルクロによるしっかりした固定が可能でトルクを掛ける作業や洗車時も安心のロードバイクスタンドフォークサポートを取り付ければ前輪を取り外すメンテナンスも楽々行え、ハンドルを固定することも出来ますiWA1専用作業台は高度な強度設計でバイクも安心して載せることが出来ます
適合【バイク】ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイクセット内容iWA1 スタンド、iWA1 専用フォークサポート、iWA1 専用作業台+パーツトレイ材質iWA1単体:スチール(バイク接触部:PEコーティング、床面接地部分:ゴム)、iWA1フォークサポート:高強度樹脂、iWA1専用作業台:スチール・高強度樹脂幅(mm)BB幅:51以上(バイク形状により対応できない場合があります)質量(kg)iWA1:約2.4、iWA1フォークサポート:約0.18、iWA1専用作業台:約3.7耐荷重(kg)iWA1単体使用時:20、フォークサポート使用時:ホイールを外した状態で10タイヤサイズ直径20~29インチ適合車種クイックリリース・スルーアクスルタイヤ幅(mm)40まで本体寸法(cm)iWA1単体:(約)幅32×奥行72×高さ48、iWA1フォークサポート:(約)14×10×厚さ1.9、iWA1専用作業台:収束時-(約)12×12×66・展開時-(約)49×57×52
iWA1専用作業台 + パーツトレイMARUHACHI(丸八工機)4日以内出荷
立ったままバイクのメンテナンスが出来るのでしっかりメンテナンスしたいときに!かがんだり しゃがむ動作を減らすことができるの身体的負担も軽減。ワンアクションで使用できて簡単に使用できる。高強度設計だからバイクを案して載せることが出来る専用パーツトレイが付属されているので六角レンチやドライバーを差したり、スモールパーツを置いておくことが出来る。使用しない時はコンパクトに収納
材質スチール・高強度樹脂色黒耐荷重(kg)15本体質量(kg)約3.7寸法(cm)収束時:約12×12×66、展開時:約49×57×52適合タイヤ幅(mm)タイヤ幅:40まで、BB幅:51以上、タイヤ直径:20~29インチ
『自転車整備工具・アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3