自転車整備工具・アクセサリー :「バイク ステムマウント」の検索結果
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
スマホをワンタッチで固定!ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。
固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。
ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。
また、僅か101gと軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。
自動で固定
スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。
スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。
アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。
アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。
簡単にスマホをリリース可能
スマホの取り外しも簡単。
左右のボタンを押し込むだけでアームが開きます。
スマホの取り外しに戸惑う心配はありません。
※リリース時は完全に固定が外れますので、スマホの落下にご注意ください。
安心・安全な固定方法
スマホの四隅を挟み込んで爪を引っ掛ける仕組みのため、荒れた道路や段差等での振動に対して抜群の安定性があります。
ハンドルへのセッティングも簡単
ハンドルへの取り付けは、自転車用ライト等でおなじみのベルトマウント式。工具は必要ありません。
ベルトを通してノブを回すだけで簡単かつ確実に固定できます。
ノブは回しやすく、軽い力でベルトを締め込むことができます。
ホルダー部分とマウントの接続はスライド式。ホルダーを使用しない場合でも簡単に分離できます。
様々な車種や取付方法に対応
マウントは様々な太さのバーに対応できるため、ハンドルだけでなくステムやフレーム等にも取り付け可能です。
オートバイ、マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、シティーサイクル、フォールディングバイク、ミニベロなど、幅広い車種に対応します。
ナビや位置情報ゲームに最適
スマホの四隅だけを固定する方式なので、一般的なスマホなら操作にはほとんど影響しません。スマホを装着したままゲームや充電が可能です(※)。
位置情報系ゲームやナビアプリ等でも、ホルダーの存在を意識せず画面操作が可能です。
※四隅付近にボタンや充電端子がある機種を除きます。
セット内容ホルダー×1、マウント×1
材質PC、TPU、シリコン、ナイロン
寸法(mm)125×110×97
質量(g)101
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)装着可能なスマートフォン:横幅が55~85mm(画面サイズ4.7~6.5インチ程度)、厚さが約12まで(4本のアームの縦横比は変更できません。)、装着可能なパイプ直径:約20~43
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。