衝撃吸収サドルカバー(ゲルパッド入り) LF0ROCKBROS(ロックブロス)3日以内出荷
低反発×衝撃吸収ゲルで快適ライド 長距離でもお尻が痛くなりにくい高機能サドルカバー。
用途低反発クッションと衝撃吸収ゲルを組み合わせた、やわらかく快適な座り心地のサドルカバー。圧力を分散して骨盤への負担を軽減し、ロングライドでも快適な乗り心地をサポートします。中空デザイン対応で通気性も抜群、滑り止め加工によりズレを防止。ベルクロ式で簡単装着&高い固定力を実現しました。背面にはテールライトを取り付けできるシリコンタグ付き。突然の雨にも安心な防雨カバーも付属しています。寸法(縦×横×厚さ)(mm)280×175×30
冬用サイクルグローブ S091ROCKBROS(ロックブロス)3日以内出荷
冷気をシャットアウト。暖かさと機能性を兼ね備えた冬用サイクルグローブ。
用途冬のサイクリングに欠かせない、防寒性と機能性を両立した裏ボアグローブ。内側はふんわりとしたボア素材でしっかり保温し、裾部分にはベルベット生地を採用。ファスナー内側の水かきマチ構造が冷気の侵入を防ぎ、手元の暖かさをキープします。表面は撥水加工が施されており、雨や雪にも強い仕様。指先には導電生地を使用しているため、手袋をしたままスマホやタブレットの操作も可能です。さらに、デザインプリント部分には反射素材を採用し、夜間走行時の安全性をサポート。防風・防寒・撥水・タッチ対応と、冬のライドを快適にする機能が詰まった一双です。
スマホホルダー トップチューブバッグROCKBROS(ロックブロス)3日以内出荷
大画面スマホもすっきり収納 雨に強い多機能スマホホルダーバッグ
用途大画面スマホも収納できるトップチューブバッグ。最大8インチまで対応し、TPUフィルム越しに操作もスムーズ。約1.7Lの大容量で工具や補給食の整理も簡単。止水ファスナーと専用防水カバーで急な雨にも安心。カーボン調ハードシェルは型崩れしにくく耐久性抜群。ロードバイクやクロスバイクに最適な多機能バッグです。材質TPUフィルム
RKS626防犯ロックROCKBROS(ロックブロス)3日以内出荷
【商品特徴】本製品は、優れた耐久性を持つU字ロックとなります。グラインダーや鉄筋カッター、ハンマーや電動ドリル等に対しての強さを誇り、切れにくい素材で設計されています。さらに、全長120cmの丈夫なワイヤーが付属し、U字ロックとの併用が可能です。また、鍵穴カバーがついていて、雨や埃から鍵穴を保護してくれます。【商品仕様】製品サイズは約21cm*11.2cm*3.1cm、重さは約826gです。シリコンカバーで覆われており、車体への接触傷を防ぎます。付属品として、U字ロック本体と鍵3本、そして専用マウントが入っています。マウントは組み立てが必要です。
用途【用途】長時間駐車時や屋外保管時の盗難防止が可能です。見た目の堅牢さが盗難を防ぎます。また、付属の専用マウントにより、移動時も簡単に持ち運べます。
自転車用サングラス付きヘルメット(TT-16)ROCKBROS(ロックブロス)(2件のレビュー)3日以内出荷から6日以内出荷
商品特徴強力マグネットで着脱簡単:付属のサングラスとサンバイザーは強力マグネットで簡単に取り外し可能。一時的にサングラスが不要な場合も、上向きに付け替えることができます。4way仕様:着脱可能なサングラスとサンバイザーが付属しており、最大4通りの使い方が可能です。ゴミや昆虫、雨から目を保護し、眩しさを軽減します。専用サンバイザー:サンバイザーはヘルメットのサイドに突起を差し込むだけで簡単に装着可能。眩しい光を緩和し、前方の視界を確保します。温度調整と高い通気性:外気をヘルメット内に取り込み、内部の空気を循環させることで蒸れを軽減。多数の通気口が配置されています。EPS発泡+PC外殻一体成形:外殻と衝撃吸収発泡スチロールを一体化した構造で、安全性を保ちながら軽量化を実現。着脱可能なインナーパッド:インナーパッドは取り外して手洗いが可能。清潔に保つことができます。
用途用途サイクリング:強力マグネットで着脱可能なサングラスとサンバイザーが付属しており、サイクリング中のゴミや昆虫、雨から目を保護します。アウトドアスポーツ:4way仕様により、様々なアウトドアスポーツに対応可能。サングラスやサンバイザーの取り外しも簡単です。日常使い:スタイリッシュなデザインと多機能性で、通勤や通学にも最適です。
調光スポーツサングラスROCKBROS(ロックブロス)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
商品特徴:調光レンズ: 紫外線の強さでレンズの濃度が変わり、紫外線が強いときはグレーに、紫外線がないときはクリアに戻ります。これにより、レンズの付け替えやサングラスの掛け替えが不要で、常に明るい視界を確保できます。UV400カット: 紫外線による目へのダメージを軽減し、99%以上の紫外線をカットします。目を紫外線から保護し、疲れを軽減します。スポーツデザイン: 顔に密着するデザインで、空気抵抗を減らし、風防効果も期待できます。スポーツ時に最適です。超軽量設計: 約30gと非常に軽量で、長時間着用しても負担になりません。快適な着用感を提供します。調整可能な鼻あて: スポーツ時に適したフィッティング調整が可能で、好みのフィット感に合わせて鼻の痛みを軽減します。
用途用途:ゴミや虫、雨、転倒時に目を保護。厳しい日差しの軽減、紫外線による疲れの軽減。サイクリング、ランニング、テニスなどのアウトドア活動に最適。
偏光/クリアレンズ3枚セットサングラスROCKBROS(ロックブロス)11日以内出荷
商品特徴レンズ3枚セット: スポーツサングラスにクリア(透明)レンズ、スモーク(偏光)レンズ、ミラー(偏光)レンズが付属。交換可能で、シチュエーションに応じて使い分けができます。偏光レンズ効果: スモークレンズとミラーレンズには偏光効果があり、道路の照り返しや水面の反射を抑え、視界のコントラストを高めます。光の乱反射を解消し、クッキリとした視界を提供します。UV400プロテクション: UVAとUVBの紫外線を99%カットし、目を紫外線からしっかり守ります。目の健康を保つための必須機能です。軽量設計: 約30gの軽量フレームで、長時間の使用でも耳や顔への負担を軽減し、快適なフィット感を提供します。耐水性と汚れ防止: レンズは水濡れや汚れに強く、不意な雨などでもさっと拭くだけでお手入れが簡単です。度付きレンズ対応: 目の悪い方でも使用できるインナーフレームが付属。お近くの眼鏡屋で度付きレンズを作成し、装着することができます。
用途用途アウトドアスポーツ: サイクリング、登山、釣りなど、様々なアウトドアアクティビティで活躍します。日常使用: 偏光レンズとクリアレンズで、日常の多様なシチュエーションに対応し、視界を快適に保ちます。ドライブ: 偏光効果で道路の反射を抑え、長時間のドライブでも疲れにくい視界を提供します。
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3
交換用ブラシYAMAZEN(山善)税込¥2,308¥2,098