特徴。光の反射による眩しさを軽減:特殊なフィルムを封入し、光の乱反射による眩しさを軽減する偏光レンズ。釣りやサイクリング、光の反射が激しい路面などでの使用に最適です。スタイリッシュなデザイン:ハーフフレームとシングルレンズのデザインで、広い視界を確保し、スタイルと機能性を兼ね備えています。UV400プロテクション:UVAとUVBをどちらもカットできるUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。軽量設計:軽量かつ耐久性のあるデザインで、長時間の使用でも快適です。
用途用途。サイクリング:長時間のライドでも快適に過ごせ、視界を確保し、安全性を高めます。釣り:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。アウトドア活動:ハイキング、ランニング、ビーチでの日焼け対策としても効果的です。日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策としても使用できます
レンズ偏光
商品特徴:。選べる自由、見える世界: 調光から偏光まで、スタイルも機能も抜群。サイクリング、ランニング、テニスに最適。UV400保護: UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)の有害紫外線をカット。目を紫外線から守り、老化や損傷を防ぎます。偏光レンズ: 特殊な偏光フィルムを施したレンズが強い光や反射光を抑え、可視光線のみ透過。視界をクリアにし、道路の照り返しや水面の反射などの乱反射を抑えます。調光レンズ: 紫外線に反応してレンズの濃度が変化。トンネルや夜間でも安心して使用できます。耐水性・防汚性: 水濡れや汚れに強いレンズ。長時間の着用も快適。軽量設計: 重量は34gで長時間の使用でも疲れにくい。
用途用途:。サイクリング、ランニング、テニスなどのアウトドア活動に最適。夜間やトンネル内での視界確保。
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。