自転車整備工具・アクセサリー :「自転車 タイヤ 26 インチ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。 大きく見やすい大型液晶画面。 雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。 シンプル操作のオートスタート専用モデル。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離 電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる) 仕様CO2削減量:0.00~999.99kgタイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い 寸法(mm)55.5×37.5×18.5 質量(g)28 電源リチウム電池CR2032×1 時計機能0:00'~23:59'[1:00'~12:59'] カロリー(kcal)(消費)0~99999 最高速度(km/h)0.0 ~199.9 距離(km)(積算)0~99999 バックライト 走行速度(km/h)0.0(4.0)~199.9 平均速度(km/h)0.0~199.9 走行時間0:00'00"~9:59'59" 走行距離(km)0.00~999.99
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックなワイヤレスコンピュータ 消費カロリーの計測が可能 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり) 大きく見やすい大型液晶画面 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 シンプル操作のオートスタート専用モデル 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー
寸法(mm)55.5×37.0×16.5 質量(g)26.4 電源コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1 電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km 時計機能0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可) カロリー(kcal)(消費)0~99999 最高速度(km/h)0.0(4.0)~105.9 距離(km)(積算)0~99999 走行速度(km/h)0.0(4.0)~105.9 平均速度(km/h)0.0~105.9 測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離 機能ペースアロー、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機) 設定範囲(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ) バックライト 走行時間0:00'00"~9:59'59" 走行距離(km)0.00~999.99
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックなワイヤレスコンピュータ 消費カロリーの計測が可能 バックライトが点灯する「ナイトモード」を搭載し、夜間のデータ確認も容易に。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり) 大きく見やすい大型液晶画面 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 シンプル操作のオートスタート専用モデル 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー 本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離 電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km 寸法(mm)55.5×37.0×16.5 質量(g)26.4 電源コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1 機能ペースアロー、バックライト(ナイトモード)、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機) 設定範囲(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ) 時計機能0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可) カロリー(kcal)(消費)0~99999 最高速度(km/h)0.0(4.0)~105.9 距離(km)(積算)0~99999 バックライト 走行速度(km/h)0.0(4.0)~105.9 平均速度(km/h)0.0~105.9 走行時間0:00'00"~9:59'59" 走行距離(km)0.00~999.99
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります