971-3HU ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプMINOURA(箕浦)3日以内出荷
3台用ひな壇式、背高用。新型ハンガー受け。
主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。
3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。
前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。
BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。
タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。
BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。
省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。
標準タイプの971-3Uとハイタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質鉄幅(mm)920質量(kg)14.9色グレーメタ高さ(mm)1340奥行(mm)850保証期間1年
971-3U ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプMINOURA(箕浦)3日以内出荷
3台用ひな壇式。新型ハンガー受け。
主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。
3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。
前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。
BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。
タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。
BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。
省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。
標準タイプの971-3Uとトールタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質鉄幅(mm)920質量(kg)8.5色グレーメタ高さ(mm)520奥行(mm)850保証期間1年
SS-800 メンテナンススタンドMINOURA(箕浦)5日以内出荷
リアハブ固定式トレーナーのフレームを流用した乗れるスタンドで、実走に近い状態でのメンテナンス・調整が可能です。
後輪ハブ幅110mm~165mmに対応。
左右両側からハブ幅調整可能なクランプ。
がっちりとしたフレームで、展示台としてもお使いいただけます。
材質スチール質量(kg)3.6色グレー耐荷重(kg)120適合タイヤサイズ700×45Cまで適合ハブ110mm~165mm(トラックエンド対応)
971展示台用後輪サポートMINOURA(箕浦)5日以内出荷
自転車用ショップ什器として定番の”971”型(ひな壇式ディスプレイスタンド)に取り付けるオプションパーツ
971型標準のBB受けの代わりに後輪全体をクレードルで受けることで自転車を保持
車種(フレーム形状)が異なってもタイヤサイズに合わせることで安定した展示が可能
用途一般車/スポーツタイプ(ロード・クロスバイク)など適合使用可能ホイール:650C、700C、26インチ、27インチ色グレーメタリック内幅W(mm)(クレードル)約54
雛壇式3台用展示棚MINOURA(箕浦)5日以内出荷
一般車よりも重量のある電動アシスト車も余裕を持って展示できる完全新設計の、3段ひな壇型自転車展示台です。主にショップにおいて自転車を展示するための展示什器で、3台の自転車を高さを変えて立体的に展示することにより、平面に並べるだけより確実に目立たせることができるようになります。従来の「前後輪+ハンガー」の3点式ではなく、前後輪だけで自転車を立たせる設計のためフレームデザインに左右されず、またフレームを傷付けることもない汎用性の高い什器です。前輪はさまざまなサイズに対応できるスライド式タイヤストッパーで押さえられ、また無段階にスライドできる後輪受けによりさまざまなホイールベースの自転車にもベストフィットします。自転車を抱えたまま階段のようにフレームに登っていっても大丈夫なようフレームは特別に強く作られているため、中段や上段にも楽々自転車を展示できます。
色グレーメタリック設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×950
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3