ボトルケージ 右抜きMINOURA(箕浦)4日以内出荷
自転車用ポリボトル(直径73mm)を携行するための専用ボトルケージ。横からボトルを引き抜くことも可能な形状で、フレームバッグを取り付けた状態での使用やフレームサイズが小さく縦方向にボトルを引き抜くことが出来ない車体にも対応。ベーシックなアルマイトブラックのほか、様々なバイクや街乗り自転車にもよく合う6色の豊富なカラーバリエーション。用途にあわせて左右各タイプをお選びいただけます。
ボトルケージ 左抜きMINOURA(箕浦)4日以内出荷
自転車用ポリボトル(直径73mm)を携行するための専用ボトルケージ。横からボトルを引き抜くことも可能な形状で、フレームバッグを取り付けた状態での使用やフレームサイズが小さく縦方向にボトルを引き抜くことが出来ない車体にも対応。ベーシックなアルマイトブラックのほか、様々なバイクや街乗り自転車にもよく合う6色の豊富なカラーバリエーション。用途にあわせて左右各タイプをお選びいただけます。
BB・ダウンチューブ受けスタンドMINOURA(箕浦)5日以内出荷
BBとダウンチューブを固定、屋外展示や一時置きに最適な折り畳み式スタンドBB受け部にBBを載せ、ダウンチューブ受け部とベルクロで固定する展示スタンド前輪を地面に接地させ、サポートアームでハンドルの動きを防止ベルクロは交換可能で、サイズが合えばお好みのベルトに変更可能脚部は折り畳み式でコンパクト収納、持ち運びやすい設計レース会場や屋外での一時置き台としても最適後輪が浮いた状態で固定されるため、注油などの軽整備も可能
材質アルミ・鉄色シルバー質量(g)720サイズ(mm)幅490 ×奥行350×高さ380
アルミボトルケージ LimitedMINOURA(箕浦)5日以内出荷
軽くて丈夫、SAKURAカラーが映える限定ジュラルミン製ボトルケージ2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”、軽さと耐久性を兼ね備えた素材自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計限定カラー「SAKURA」で、見た目にも華やかなデザイン取り付けボルトは付属していないので、別途ご用意ください長距離ライドや様々な環境でも安心して使用可能重量41gと軽量で、見た目の美しさと機能性を両立
HMS-10Q メンテナンススタンドMINOURA(箕浦)7日以内出荷
U字型パイプにシートポストを差し込みサドルを引掛けるだけの収納スタンドとしても使用可能な簡易整備スタンド従来モデルに高さ調節機能を追加し、対応フレームサイズを拡大しました。持ち運びもコンパクトになり利便性が向上U字型パイプは肉厚発泡ウレタンでカバーされ傷つきを防止脚部は簡単に折り畳むことができ持ち運びに便利
用途一般的なスポーツ自転車用です。幅(mm)650高さ(mm)1050奥行(mm)450耐荷重(kg)15本体質量(kg)2.9
ボトルケージホルダ EBW-BANDMINOURA(箕浦)5日以内出荷
ボトルケージを1つ取り付けできるアタッチメント。「EB-BAND」のステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけてボルトで固定し、そこにブラケットを取り付けるだけ。3mmの六角レンチを使用して、簡単・迅速にセットできます。フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応し、このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。
材質樹脂・ステンレス色黒アルマイト質量(g)71耐荷重(kg)1.8
スライドケージMINOURA(箕浦)5日以内出荷
自転車用ポリボトル(直径73mm)を携行するための専用ボトルケージ。お好みのポジションに合わせ、上下8段階の高さに装着可能。(上下移動幅7cm)航空機の材料としても使われている軽量で丈夫な2017系ジュラルミン製のため、一般的な5056系アルミと比較すると一回り以上細くはるかに軽い重量で同等の強度を確保。直径73mmの自転車用ポリボトル対応のため、一般的な飲料用のPETボトルや缶にはフィットしません。取付ボルトは付属しません。ご自身で用意してください。
303-0604 AB100-5.5 ボトルケージ ボルトナシMINOURA(箕浦)5日以内出荷
軽くてしなやか、タフで丈夫なジュラルミン製ボトルケージ【線径5.5mm】2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計主に、ボトルのホールド感や安定性を重視するユーザー向け豊かな15カラーバリエーション(アルマイト系5色、パステル系7色、アースカラー3色)
材質#2017ジュラルミン(JIS規格で2000系合金と呼ばれる系統に属する主にアルミニウムと銅の合金で、驚異的な軽さと耐久性を兼ね備えた素材。)質量(g)54
303-0504 AB100-4.5 ボトルケージ ボルトナシMINOURA(箕浦)5日以内出荷
軽くてしなやか、タフで丈夫なジュラルミン製ボトルケージ【線径4.5mm】2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計主に、軽さやボトルの出し入れのしやすさを重視するユーザー向け豊かな15カラーバリエーション(アルマイト系5色、パステル系7色、アースカラー3色)
材質#2017ジュラルミン(JIS規格で2000系合金と呼ばれる系統に属する主にアルミニウムと銅の合金で、驚異的な軽さと耐久性を兼ね備えた素材。)質量(g)38
LEVEL-170HS サドル引掛け式スタンドMINOURA(箕浦)5日以内出荷
ロード・MTB・シクロクロス・ミニベロなどを収納可能なサドル引掛式スタンド相向き合いに配置することで最大5台まで搭載可能。組み立て・分解は工具不要。レース会場、ショップの簡易駐輪台として大変便利です。ヒンジ部等にステンレス素材を使用し対候性、塩害に対しての強度を向上させました。1.7mの標準バーは防錆処理が施されたスチールパイプ製、本体フレームはメラミン塗装仕上げのスチール製。安定感のあるタフな仕様で、荷重をしっかりと支えます。
材質本体フレーム:スチール製/ヒンジ部:ステンレス幅(mm)1700色シルバー×グレー高さ(mm)1140奥行(mm)900収容数最大5収納可能質量(kg)75(静止状態)
スペースマウント ワイドサイズMINOURA(箕浦)当日出荷
22mm~35mm直径のパイプや支柱に取り付け可能なワンタッチ汎用台座クランプシムの組み合わせで22mm~35mm直径のパイプや支柱に取り付けられるクランプ工具不要の簡単脱着M5サイズの1つ穴タイプで汎用台座として使用可能
直径(Φmm)22-35色シルバー質量(g)53材質アルミ
339-3260-01 ツインスペースグリップ EBバンド×2タイプMINOURA(箕浦)8日以内出荷
TSG-23EBを使用して、フロントバッグとともにサイコンやボトルホルダー・スマホホルダーなどの様々なアクセサリーを取り付け、ハンドル周りのスペースを増設します。
アルミバー部分は左右に1cmスライドが可能です。
「EB-BAND」のステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけてボルトで固定します。
フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。
直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応し、このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。
色ブラック質量(g)166材質アルミニウム軸径(Φmm)25長さ(mm)230
303-0504-45 プレミアムボトルケージ ネオブラックMINOURA(箕浦)5日以内出荷
カラーバリエーションが豊かなのでお好みの色を自転車に合わせてお選び頂けます
軽量で丈夫なジュラルミン製
軽さや出し入れのしやすさを重視する方にオススメ
色ネオブラック質量(g)38材質#2017ジュラルミン線径(Φmm)4.5仕様自転車ポリボトル(直径:73mm)に合わせた専用設計
303-0504-44 プレミアムボトルケージ 銅メッキMINOURA(箕浦)4日以内出荷
カラーバリエーションが豊かなのでお好みの色を自転車に合わせてお選び頂けます
軽量で丈夫なジュラルミン製
軽さや出し入れのしやすさを重視する方にオススメ
色銅メッキ質量(g)38材質#2017ジュラルミン線径(Φmm)4.5仕様自転車ポリボトル(直径:73mm)に合わせた専用設計
303-0504-40 プレミアムボトルケージ クロームメッキMINOURA(箕浦)5日以内出荷
カラーバリエーションが豊かなのでお好みの色を自転車に合わせてお選び頂けます
軽量で丈夫なジュラルミン製
軽さや出し入れのしやすさを重視する方にオススメ
色クロームメッキ質量(g)38材質#2017ジュラルミン線径(Φmm)4.5仕様自転車ポリボトル(直径:73mm)に合わせた専用設計
420-2212-02 バイクハンガー4RW ロード用MINOURA(箕浦)5日以内出荷
ハンドル幅の狭い車種専用
自転車と壁面間の無駄なデッドスペースを取り除いたモデルです。
使用しないときはフックをはね上げておくことができます。
フックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。
本体下にある小さなフックは、ヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利
取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります
SNB-150 SUSボトルケージ 3.5インチボトル専用MINOURA(箕浦)5日以内出荷
3.5インチボトルに合わせた専用設計
#304ステンレスチューブを使用
アルミ製に比べ、ホールド感が強い仕上がり
材質#304ステンレス幅(mm)88色シルバー(生地)高さ(mm)195質量(g)78奥行(mm)98保証期間1年
LEVEL-140 軽量アルミレーススタンドMINOURA(箕浦)5日以内出荷
サドル掛け型レーススタンド 軽量タイプ。
相向きに配置することで最大5台まで搭載可能(合計40kgまで)
持ち運び・保管に便利な専用収納バッグ付き
付属品専用収納バッグ材質アルミ・樹脂質量(kg)3.2色シルバー耐荷重(kg)40保証期間1年
971-3HU ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプMINOURA(箕浦)3日以内出荷
3台用ひな壇式、背高用。新型ハンガー受け。
主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。
3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。
前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。
BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。
タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。
BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。
省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。
標準タイプの971-3Uとハイタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質鉄幅(mm)920質量(kg)14.9色グレーメタ高さ(mm)1340奥行(mm)850保証期間1年
971-3U ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプMINOURA(箕浦)3日以内出荷
3台用ひな壇式。新型ハンガー受け。
主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。
3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。
前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。
BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。
タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。
BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。
省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。
標準タイプの971-3Uとトールタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質鉄幅(mm)920質量(kg)8.5色グレーメタ高さ(mm)520奥行(mm)850保証期間1年
DSX-2M ディスプレイスタンドMINOURA(箕浦)5日以内出荷
ホイール挟み込み(バネ)式
自転車のタイヤを車輪受け枠の間に差し込むだけで、車重で車輪受け枠が左右均等に挟み込み、自転車を自立させる構造です。
左右の車輪受け枠幅を調整することなく、異なるタイヤ種類(タイヤ幅)に対応します。
※タイヤ幅は、ロード用タイヤからマウンテンバイク3インチまで対応
使用時の床設置幅を広げることで安定性を上げた設計
材質鉄・樹脂色黒質量(g)715寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×350 ×310保証期間1年適合タイヤ幅(mm)最大 78 (3インチまでを推奨)適合ホイールサイズ(inch)20~29
DS-534-600L ディスプレイスタンドMINOURA(箕浦)3日以内出荷
1台用リア三角保持式 スライドフック式 29er対応。
支柱・フックはアルミ製、ベース部は鉄製で軽量かつ堅牢。
フックは高さと角度の位置決めが瞬時に行えます。
フック部には肉厚ウレタンを採用し、愛車の傷つきを防止します。
脚部をクルッと回転させて細長いコンパクトな形状に折りたたむことができ、持ち運びや収納に便利。
材質アルミ・鉄質量(kg)1色シルバー/赤保証期間1年収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×640使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×380×625
FT-50W リム振れ取り台MINOURA(箕浦)5日以内出荷
スルーアクスル対応振れ取り台 中級モデル
重量がある底板設計で、ホイールセット時の安定性を高レベルにキープ
ホイールのセット(抜き差し)が簡単で、抜群の作業性を実現
29インチ・FAT用ホイールまで対応
BOOSTなどハブ幅197mmまで対応
12/15mmスルーアクスル式ハブ用アダプタを付属
本体に一体化する4段式ツールボックスを付属。収納・持ち運び時には、本体から外したゲージ類、工具や小物部品の他、エアゾール缶等の保管が可能で、破損や紛失を防ぎます。
材質アルミ・鉄・樹脂幅(mm)280質量(kg)6高さ(mm)435奥行(mm)350/ゲージ収納時:225保証期間1年適合幅(mm)ハブ:197まで適合ホイールサイズ(inch)16 ~ 29(FATホイール対応)
FT-500 PRO リム振れ取り台MINOURA(箕浦)5日以内出荷
スルーアクスル対応振れ取り台 プロ用
重量がある底板設計で、ホイールセット時の安定性を高レベルにキープ
ホイールのセット(抜き差し)が簡単で、抜群の作業性を実現
29インチ・FAT用ホイールまで対応
BOOSTなどハブ幅197mmまで対応
12/15mmスルーアクスル式ハブ用アダプタを付属
高精度ダイヤルゲージを付属
本体に一体化する4段式ツールボックスを付属。収納・持ち運び時には、本体から外したゲージ類、工具や小物部品の他、エアゾール缶等の保管が可能で、破損や紛失を防ぎます。
材質アルミ・鉄・樹脂幅(mm)280質量(kg)6.4高さ(mm)435奥行(mm)350/ゲージ収納時:225保証期間1年適合幅(mm)ハブ:197まで適合ホイールサイズ(inch)16 ~ 29(FATホイール対応)
フック式アタッチメントMINOURA(箕浦)5日以内出荷
バイクタワーやP-500/P-600などの支柱式スタンドにHMA-1を取り付け、HMA-1のU字フックにサドルを載せて車体を支えます。
フック部分には傷つき防止用の肉厚発泡ウレタン製カバー。
U字型パイプが回転し、様々なシートアングルに対応します。
フックにサドルを載せると前輪が接地し、車体が支柱から200mm程度離れます。ペダルを回しても支柱に接触しないため、変速機の調整や後輪系の簡易メンテナンスに適しています。
材質鉄・発泡ウレタン色黒質量(g)610保証期間1年パイプ幅(mm)70
SS-800 メンテナンススタンドMINOURA(箕浦)5日以内出荷
リアハブ固定式トレーナーのフレームを流用した乗れるスタンドで、実走に近い状態でのメンテナンス・調整が可能です。
後輪ハブ幅110mm~165mmに対応。
左右両側からハブ幅調整可能なクランプ。
がっちりとしたフレームで、展示台としてもお使いいただけます。
材質スチール質量(kg)3.6色グレー耐荷重(kg)120適合タイヤサイズ700×45Cまで適合ハブ110mm~165mm(トラックエンド対応)
AB100-4.5 ボトルケージ(取付ボルト無し)MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)5日以内出荷
自転車用ポリボトル(Φ73mm)を携行するための専用ボトルゲージ。航空機の材料にも使われる2017系ジュラルミンを使用(使用されるゲージ用丸棒は神戸製鋼がミノウラ専用に製造)し、一般的な5056系アルミを使用したボトルゲージと比較し一回り細い線径でも同等の強度を確保、軽量化を果たしています。
AB-100-4.5は線径4.5mmで、重量はわずか38gとロードバイクに最適。高価なカーボン製の数分の1のコストで同等の効果を発揮します。取付用のM5×12ボルト2本付属。アルマイトカラーとパウダーカラー(粉体塗装)の2タイプが用意されています。
SB-100 ステンレスボトルケージMINOURA(箕浦)5日以内出荷
Φ73mmの一般的な自転車用ボトルに対応したステンレス製ボトルゲージ。
重量はジュラルミン製のAB-100シリーズの倍近くありますが、耐候性や錆にくさ、強度ではステンレス製が上回ります。またステンレス特有の金属色も魅力です。
材質ステンレス幅(mm)75高さ(mm)155質量(g)70奥行(mm)96
TRAINER LiveRideMINOURA(箕浦)18日以内出荷
MT(アドバンスドマグターボ) … ヒルクライム練習に最適なペダルフィーリング
平地走行の再現性より、坂道でのフィーリングを重視した味付け
世界最強ネオジウム(Nd)磁石採用
1.5kg相当の慣性を生み出すステアステップデザインのフライホイール(特許申請中)
ハイケイデンス/低トルクの高速トレーニングにも対応
仕様負荷装置の抵抗:472 watt (Hレンジ 40km/h時)付属品マブライザーG、Z金具、専用クイックレリ―ズ質量(kg)6.2色レッド適合タイヤサイズ直径:602~714
ヴァーゴTF2(2台用)ホイールホルダー kitMINOURA(箕浦)(1件のレビュー)11日以内出荷
主に軽自動車の多くから普通乗用車(ワゴン)向けの2台用。
ホイールホルダー1本付属(車輪2本分)
VERGO-TFのクイックレリーズはオリジナル設計のワイドオープン型。レバー操作だけのフロントフォーク脱着が便利。
ベースレール上に前フォーク受けがあるので、VERGO Excel(前期シリーズ)に比べ、横ブレが少なくなります。
車間を狭くするために、前フォーク受けをひねりハンドルどうしが接触しなく調整可能。
前フォーク受けはクイックをレースに並行を基準とし、左右に15度/30度とTFスタンド使用時の90度に回転できます。
VERGO Excel(前期シリーズ)用オプションはすべて共用可能。
仕様前フォーク受け:9mm/15mmスルーアクスル用×2台分付属、ホイールホルダー:ホイールホルダー、1本(車輪2本分)付属長さ(mm)ベースレール:990質量(kg)2.8
バイクタワー20DMINOURA(箕浦)5日以内出荷
3分割の本体支柱は、各パーツが小サイズ・低重量で、組み立て、保管、再設置時の分解などの際に効率が高まります。
外装箱のサイズが、幅 1260 mm × 高さ 80 mm × 奥行き 107 mm とコンパクト。店頭持ち帰りや配送時の取り扱いにも都合の良い大きさです。
メタル色を多用した、いろいろな場所にマッチするスタイリッシュデザイン。
地震の揺れに強いと定評の天井側ゴムカップにスプリングを内蔵した、天井と床を突っ張るポールに、2台(クレードル追加で最大4台)の自転車を収納できます。
標準キットは自転車2台分のクレードルを付属。
ポールは無断階で2.1m~2.7mまで高さ調整可能。
スライドアームを採用したクレードルは荷重安定性に優れ、ロードバイクだけでなく重いMTBも安心して収納できます。また、異なるフレームデザインに合わせ、角度とフック間隔の調整が可能です。
ユーザーが最終設置した後、ポールが縮んで転倒してしまうことを予防するために、バイクタワー20Dでは、ジョイント部のボルト固定に加え専用ストッパー金具での固定による二重ロック構造を導入しました。
材質アルミ・鉄・樹脂質量(kg)5色シルバー角度(°)最大上下10(左右連動)押圧力(Kg)約5支柱の高さ(mm)2100~2700(無段階調整)フック有効径(mm)最大:60フック寸法(mm)支柱表面-フック中心距離:100/左右フック間隔:325~415支柱径(Φmm)45(上)/40(中)/45(下)
1台用ディスプレイスタンドMINOURA(箕浦)11日以内出荷
シンプルな設計で、自転車のトップチューブをクレードルに乗せるだけの簡単収納。
床からタイヤを浮かせる収納方式で、室内利用に適しています。
クレードルアームは、スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるように、角度を変えることができます(最大15°までのフリー調整)。
ハンドルが振れないようにハンドルストッパーを標準装備。
未使用時は脚を折り畳むことができ、コンパクトに収納できます。
仕様【クレードル】幅:375 mm/可動角度:上下15°材質鉄質量(kg)2.3色白/黒耐荷重(kg)15
バイクタワー25DMINOURA(箕浦)11日以内出荷
本体支柱が3分割になり、各パーツが小サイズ・低重量で、組み立て、保管、再設置時の分解などの際に効率的。
外装箱のサイズが、幅 1260 mm × 高さ 80 mm × 奥行き 107 mm とコンパクト。店頭持ち帰りや配送時の取り扱いにも都合の良い大きさです。
人気のあるオールブラック仕様。
地震の揺れに強いと定評の天井側ゴムカップにスプリングを内蔵した、天井と床を突っ張るポールに、2台(クレードル追加で最大4台)の自転車を収納できます。
標準キットは自転車2台分のクレードルを付属。
ポールは無断階で2.1m~2.7mまで高さ調整可能。
シンプル設計のクレードルは高さ調整、角度調整が簡単に行えます。
ユーザーが最終設置した後、ポールが縮んで転倒してしまうことを予防するために、バイクタワー25Dでは、ジョイント部のボルト固定に加え専用ストッパー金具での固定による二重ロック構造を導入しました。
材質アルミ・鉄・樹脂質量(kg)3.8色ブラック角度(°)上下17.5(左右連動)耐荷重(kg)クレードル1ヶあたり:25まで押圧力(Kg)約5支柱の高さ(mm)2100~2700(無段階調整)フック有効径(mm)最大:60までフック寸法(mm)支柱表面-フック中心距離:90/左右フック間隔:300~420支柱径(Φmm)45(上)/40(中)/45(下)
ペアスタンドMINOURA(箕浦)11日以内出荷
脚型の組み立て方法は「X」脚と「K」脚の2タイプからユーザーのご希望に応じて選択できます。
用途2台用ディスプレイスタンド材質アルミ・スチール・樹脂質量(kg)7.5色ブラック耐荷重(kg)25(1クレードル)支柱径(Φmm)45
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3