自転車整備工具・アクセサリー :「自転車 タイヤ 20」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール挟み込み(バネ)式 自転車のタイヤを車輪受け枠の間に差し込むだけで、車重で車輪受け枠が左右均等に挟み込み、自転車を自立させる構造です。 左右の車輪受け枠幅を調整することなく、異なるタイヤ種類(タイヤ幅)に対応します。 ※タイヤ幅は、ロード用タイヤからマウンテンバイク3インチまで対応 使用時の床設置幅を広げることで安定性を上げた設計
材質鉄・樹脂 質量(g)715 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×350 ×310 保証期間1年 適合タイヤ幅(mm)最大 78 (3インチまでを推奨) 適合ホイールサイズ(inch)20~29
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

DS-4100用の車輪受けの枠を一部伸長させることで保持力をさらにアップ。可動式でタイヤサイズに合わせてフレキシブルにフィット。MTBの太いタイヤから細いロードのタイヤまで対応した車輪受け。内幅は66mmで、最大2.5インチまでのタイヤを収めることが可能。DS-4200のオプションとして2個増設することで、標準付属品と併せ最大で5台収納可能
ブラック 内幅(mm)66(最大2.5インチまで対応)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

自転車を縦(垂直)に収納でき、スペースを有効に利用することが可能。 フックはリムへの傷つき防止カバー付きの鉄製で、マウンテンバイクなど重い自転車でも充分に支えられます。
材質 質量(kg)1.1 耐荷重(kg)20まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80 × 140 × 450 保証期間1年 適合ホイールサイズ(inch)18 ~ 29 タイヤ幅(inch)最大 2.1
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

前モデルDS-4100の車輪受けを改良し、タイヤ3点設置距離を変更することで保持力をさらにアップ。MTBの太いタイヤから細いロード用タイヤまで、持ち上げた前輪を車輪受けの枠の中に収めることで簡単に自転車を自立させることができる駐輪台。自転車を直に床に置くよりもはるかに小さなスペースに収納可能で、設置場所の省スペース化に効果的。車輪受けは3台分を標準で付属し、それぞれ独立しているため、収納する自転車に合わせ自由度の高い設置が可能。バーの高さは740mmから880mmの間で3段階の調整範囲あり。標準の車輪受け(3台分)に別売のDS-4200用車輪受け(1台分)を2個増設し、最大5台を収納可能
幅(mm)1000 質量(kg)10.2 ブラック 高さ(mm)950 奥行(mm)500
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

サイドレール上(サドル後方)に予備のボトルを2つ追加するためのホルダです。サドルレールを本体と板金具で挟み込んで装着します。空気抵抗になりにくいサドル後方は、ロードやトライアスロンなどの高速競技では有利な位置と言えます。もちろんボトルのみならず、スペアタイヤやツールポッドなどを装着する台座として使用していただけます。またその形状により、サドル部をバーに掛けて保持しておくためのフックとしても使用できます。 本体は軽量で丈夫な2017ジュラルミン製で、チタンカラーのアルマイト仕上げ。 ボトルケージ取り付け用ボトル付き。
チタン 材質#2017ジュラルミン 質量(g)135
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります