2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付簡単!シートポスト取付タイプ 縦向き・横向き使用可能 スイッチを押すごとに点灯→点滅→消灯を繰り返します
仕様●サイズ:約H35×W125×D40mm●重量:約34g●ブラケット対応軽:Φ25.4mm/Φ30.9mm(4段階の調整穴)●材質:本体/ABS樹脂、レンズ/BS樹脂、バンド/シリコン●電池寿命:連続点滅/100時間、連続点灯/85時間●使用光源:光輝度赤色LED アズワン品番68-4181-31
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

防滴仕様 ゴムバンドで簡単取付け テスト電池付き
仕様●フロント用サイズ:約H32×W35×D45mm/重量:約23g●リア用サイズ:約H27×W40×D52●重量:約26g●対応径:Φ22.2~31.8mm●材質:本体/ABS樹脂、レンズ/BS樹脂、バンド/シリコン●使用電池:ボタン電池(CR2032 フロント、リア共に2個ずつ必要 テスト電池付き) アズワン品番68-4181-32
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります