自転車整備工具・アクセサリー :「カロリー測定」の検索結果
自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
関連キーワード
消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。
大きく見やすい大型液晶画面。
雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。
シンプル操作のオートスタート専用モデル。
ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離
電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる)
仕様CO2削減量:0.00~999.99kgタイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い
寸法(mm)55.5×37.5×18.5
質量(g)28
電源リチウム電池CR2032×1
時計機能0:00'~23:59'[1:00'~12:59']
カロリー(kcal)(消費)0~99999
最高速度(km/h)0.0 ~199.9
距離(km)(積算)0~99999
バックライト無
走行速度(km/h)0.0(4.0)~199.9
平均速度(km/h)0.0~199.9
走行時間0:00'00"~9:59'59"
走行距離(km)0.00~999.99
簡易型のサイクルコンピューターです。速度・走行距離・平均速度・積算距離・最高速度・温度・走行時間・時間が測定可能。
速度0.0~199.9km/h
走行距離(km)0~999.99
平均速度(km/h)0.0~199.9
最高速度(km/h)199.9
走行時間0:00':00"~9:59':59"
距離(km)(積算)0~999.99
色クリア/黒
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ベーシックなワイヤレスコンピュータ
消費カロリーの計測が可能
バックライトが点灯する「ナイトモード」を搭載し、夜間のデータ確認も容易に。
ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり)
大きく見やすい大型液晶画面
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」
シンプル操作のオートスタート専用モデル
装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー
本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離
電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km
寸法(mm)55.5×37.0×16.5
質量(g)26.4
電源コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1
機能ペースアロー、バックライト(ナイトモード)、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機)
設定範囲(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ)
時計機能0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可)
カロリー(kcal)(消費)0~99999
最高速度(km/h)0.0(4.0)~105.9
距離(km)(積算)0~99999
バックライト有
走行速度(km/h)0.0(4.0)~105.9
平均速度(km/h)0.0~105.9
走行時間0:00'00"~9:59'59"
走行距離(km)0.00~999.99
ベーシックなワイヤレスコンピュータ
消費カロリーの計測が可能
ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり)
大きく見やすい大型液晶画面
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」
シンプル操作のオートスタート専用モデル
装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー
寸法(mm)55.5×37.0×16.5
質量(g)26.4
電源コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1
電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km
時計機能0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可)
カロリー(kcal)(消費)0~99999
最高速度(km/h)0.0(4.0)~105.9
距離(km)(積算)0~99999
走行速度(km/h)0.0(4.0)~105.9
平均速度(km/h)0.0~105.9
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離
機能ペースアロー、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機)
設定範囲(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ)
バックライト無
走行時間0:00'00"~9:59'59"
走行距離(km)0.00~999.99
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。