自転車整備工具・アクセサリー :「クランク取付ボルト」の検索結果

自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容ハンガー芯、左右ワン、左右ロックリング、クランクナット×2 全長A(mm)148.5 寸法D(mm)40.5 寸法B(mm)35.0 寸法C(mm)52.0
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

ParkTool(パークツール)BBツールリテイニングシステム
ボトムブラケットは高トルクが必要な部品ですが、工具を取り付ける部分は薄く、狭いため工具が滑ってしまうことがあります。 BBT-RSを使用することでボトムブラケットを確実に固定し、工具が外れるのを防ぐことができます。 付属のアダプターナット(M15)は対応するパークツール製のボトムブラケットツールの内側に取り付けが可能です。 アダプターナットを取り付けたボトムブラケットツールとワッシャーでボトムブラケットを挟み込むことでボトムブラケットツールが外れにくくなります。
全長(mm)175 直径(Φmm)ワッシャー:57 ねじ山寸切ボルト:M8×1.0 サイズアダプターナット:M12×1.0、M15×1.0 適合【BB】スレッド式、スレッドトゥギャザー、カートリッジ式、カップ&コーン式
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります