自転車整備工具・アクセサリー :「ヘクサゴン」の検索結果
自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
自転車でも多く使用されているトルクスボルト用セット。
9 種類のトルクスアーレンキーを用意。
種類T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コンパクトサイズ。シンプルな目盛読み。付属BIT:トルクスヘッドT10/T25 六角レンチ2/2.5/3/4/5/6/8 PH2ドライバー
計測範囲1Nm~10Nm
材質ABS樹脂
1セット
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
トルクスT10・T25、六角2・2.5・3・4・5・6・8mm、+2番
コンパクトなラチェットレンチ、ビットに加え、チェーン切りもセット。
持ち運びにも便利なポーチ付きです。
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
15機能付携帯工具。・15mmペダルレンチ。・3/4/5/6/8mm六角レンチ。・T25トルクスレンチ。・PH1スクリュードライバー。・10mmBOXレンチ付8/9/10速用チェーン切。・3.2/3.5/MAVIC5.65mm(M7)スポークレンチ。・ブレーキピストンプレス。・ボトルオープナー
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
MTB-5はスリムな折りたたみ式マルチツール。山道での調整や緊急時の修理に適したマルチツールです。
六角レンチとドライバーのフルセット、T25トルクスタイプレンチ、そしてライド中の一般的な修理をサポートする5つの特殊ツールを備えています。
折りたたみ寸法(mm)79×45×20
質量(g)195
サイズ六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)/2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダー
アズワン品番65-0562-62
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
自転車18点ツールセットです。サイクロップ ミニビットラチェットとビットホルダー、長さ89ミリと25ミリのビットで、六角ソケットネジ、トルクスネジ、プラスネジが操作できます。付属のチェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナーを使えば自転車用チェーンの開閉が可能です(シングルスピードチェーンから12速まで対応)。チェーンロックツールを使えば、チェーンロック付きチェーンの開閉が容易になります。Wera(ヴェラ) Zyklop Mini 1 ビットラチェット1本、 ドロップ鍛造ソリッドスチールデザイン:DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3ならびにWera(ヴェラ)接続シリーズ1および4に準拠した6.35ミリ六角ドライブビットの取り付けに適しています。丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。
用途手動・工作機械作業用
セット内容ビットドライバー 1/4"×119mm(05051462001)、プラスビット PH 1・2×89mm(05059760001・05059775001)、トルクスビット TX 10・25×89mm(05060186001・05060189001)、六角ビット 2・2.5・3・4・5・6×89mm(05059628001・05059629001・05059630001・05059631001・05059632001・05059633001)、六角ビット 5・8 ×25mm(05056325001・05056335001)、ビットラチェット 1/4"×87mm、チェーンフック、チェーンツール、クイックリリースツール 167.5mm、スペアリベットピン 15mm (3個)
寸法(mm)130×195×50
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
14機能付携帯工具。・3/4/5/6mm六角レンチ。・PH2プラスドライバー/SL4マイナスドライバー/T25トルクスレンチ。・チェーンピン工具。・3.2/3.5/MAVIC(5.65mm)M7スポークレンチ。・自着式リペアパッチ。・タイヤレバー×2
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。