自転車整備工具・アクセサリー :「ボトルケージマウント」の検索結果
自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
ハンドル、シートポスト両対応、ボトルケージ台座。90度づつの角度調整が可能。サドル・シートポストなど取付位置を選ばない。
材質アルミ
適合ハンドル径(Φmm)Φ22.2~31.0
手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。
ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質アルミ
ハンドル取付式ボトルケージホルダーで、ボトルケージ1ヶ用
ステムヘッドをまたいで装着
色ブラック
質量(g)65
ハンドル径(Φmm)Φ22.2mm適合
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
クイッククランプによりワンタッチで取り付け、取り外しができるボトルケージホルダー
ホルダー内部にはギア歯機構が設けてあり、12度ごとに装着角度を設定。
BH-100にはクランプ対応径の違いで2種類あります。
「BH-100S」(側面のロゴ印刷が赤色) : 一般的なハンドルバーやシートポスト(直径22~29mm)に対応
「BH-100M」(側面のロゴ印刷が黒色) : オーバーサイズハンドルバーの根本部分や小径車のシートポスト(直径28~35mm)に対応
材質アルミ/ステンレス
ホルダーとペットボトルゲージのセット品。
ベルクロで取付るのでダボ穴のないスポーツ自転車やフレームのどこでも、シートポストにも装着可能。
もちろんママちゃりにも取付できます。
PCラックやデスクの足に取付ることも可能ですので、デスク周りを広くお使いいただけます。
※ペットボトル専用(500mL~600mL及びミニサイズ)
適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適応品あり)
材質(ホルダー)ナイロン、シリコンラバー/(ケージ)軽合金
寸法(mm)150×75×100
質量(g)約90
適合サイズ(Φmm)直径45までの円形パイプ
サイドレール上(サドル後方)に予備のボトルを2つ追加するためのホルダです。サドルレールを本体と板金具で挟み込んで装着します。空気抵抗になりにくいサドル後方は、ロードやトライアスロンなどの高速競技では有利な位置と言えます。もちろんボトルのみならず、スペアタイヤやツールポッドなどを装着する台座として使用していただけます。またその形状により、サドル部をバーに掛けて保持しておくためのフックとしても使用できます。
本体は軽量で丈夫な2017ジュラルミン製で、チタンカラーのアルマイト仕上げ。
ボトルケージ取り付け用ボトル付き。
色チタン
材質#2017ジュラルミン
質量(g)135
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
12日以内出荷
ワンタッチで脱着が可能なアルミ製クランプ仕様のアクセサリ増設ホルダ
バーは最大20mmスライドすることが可能
材質アルミ
アーム長さ(mm)85
長さL×直径(mm×Φmm)(バー)100/Φ22
空気抵抗になりにくいサドル後部(シートレール)に取付ける方式のボトルケージホルダー
色ブラック
質量(g)80
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ペットボトルケージ 自転車用
モノタロウ
¥499
税込¥549
ペットボトル専用ケージ
500mLペットボトルにジャストフィット
取付ボルト2本付属
適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適合品あり)
質量(g)50
サドルレールにボトルケージを取り付けられるマウント。
ボトルケージが1個~取り付け方によっては最大3個取り付けできます。
取付金具6061アルミ
質量(g)228
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
こんなお得な商品も!

ペットボトルケージ 自転車用
モノタロウ
¥499
税込¥549
500mL入りPETボトル用ケージの簡易モデル。
コンビニなどで簡単に手に入る500mL入りPETボトル、および同一直径の小容量ボトル専用ホルダーの簡易版です。
一般的なボトルケージと同じように単に差し込むだけの構造のため、片手でも簡単に脱着できます。
ユニークな丸形の背もたれ形状は、ボトルをしっかりと保持し横揺れを防ぎます。
素材は柔軟性のある5056軽合金。
適合500mLペットボトル
材質#5056アルミ
質量(g)46
CO2ボンベ用のアダプターやボトルケージ台座マウントがセットになった、タイヤプラグ式チューブレスタイヤパンク修理キット。シーラント単体では塞ぎきれないパンクに紐状のラバーを差し込み、穴のサイズを物理的に埋め、シーラントの効果を発揮させるアイテム。プラグツールには穴に挿し込む用のニードルとラバー素材のプラグがセットになっており、円筒状ケースに収まっています。
色ブラック/シルバー
質量(N)55
仕様ツール:タイヤプラグツール、タイヤプラグ(5本)、CO2用アダプター(フレンチバルブ対応)、ストレージケース、マウンティングブラケット
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
AXIS GRIP ボトルケージは、非常に人気のあるKA1モデルの後継モデルです。洗練されたグリップシステムとアクセサリーマウントポイントを備えています。AXIS GRIP ボトルケージは、ボトルのセキュリティを最優先して設計されており、メインフレームトライアングルの外側に取り付けるのに最適です。アクセサリの取り付けポイントは、一部のHSFシステムでコンピュータの取付場所として利用されます。
※コンピューター/ウォーターボトルは含みません。
色ブラック
構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー
質量(g)50
仕様互換性:HSFボトルまたは標準のサイクリングウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
フレームにマウントできる警報機。振動を感知してアラームを鳴らします。自転車のボトルケージ(ドリンクホルダー)に取り付け可能で、通常のロックと併用して使用します。シーンに合わせた3段階のボリューム調整が可能。誤ってロックに触れてしまった場合などでの誤動作を防止する機能を搭載しています。近年流行のE-BIKEにもオススメなセキュリティーアイテムです。
用途3段階のボリューム調整 (60 / 90 / 120db)。バッテリーインディケーター(電池残量確認機能)。専用アクセサリーロック使用可能
色ブラック
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。