自転車整備工具・アクセサリー :「保冷ボトル」の検索結果

自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来製品に対し圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすい保冷ボトルICE FLY。新型の吸い口を採用し、旧製品に比べ流量がアップ。ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。非常に軽く、柔らかく、飲みやすい従来のサーマルボトルの概念を覆すユーザビリティを備えるICE FLYは2.5時間の保冷/保温効果を実現。更にサーマルボトルにありがちな抵抗力の強い表面素材を使用していないことから、従来のボトルと同様に軽いタッチでボトルの抜き際しが可能です。
スモーク 容量(mL)650 直径(Φmm)74
1本
2,798 税込3,078
7日以内出荷



真空二重構造で抜群の保冷(18時間)・保温(10時間)能力 (※外気温20度) 流量の豊富な広い飲み口 片手で素早い開閉が可能なキャップシステム ほとんどのボトルケージに適合するボディ設計 胴体部のシリコンラバーが走行時のがたつき音・装脱着時の不快な金属摩擦音を軽滅 ロック付きキャップでバッグへの収納も安心 態腐食性に優れた高品質素材SUS304 洗浄しやすく氷も入れやすい広い開口部 オフィスやジムワークでも使用できるハイセンスなデザイン
用途ほとんどのボトルケージに入るスポーツ自転車用ステンレス製サーモボトル シルバー(ボディ)/ネイビー(キャップユニット) 質量(g)332 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×75×265 材質ステンレス(ボトル) 材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(すべり止め)シリコンラバー 材質(パッキン)シリコンラバー 容量(mL)500
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

Deboyo RaceはFLYと同じノズルテクノロジーを採用した唯一のステンレス製保温ボトルです。 保護キャップが付いており、実用的で使いやすく、非常に長いライフサイクルで環境にも優しい製品です。 真空断熱構造により優れた保温・保冷性能を有し、温かい飲み物は12時間、冷たい飲み物は24時間まで温度を維持します。 ステンレス製の本体は非常に長持ちし、MTBでの使用にも最適な強度を持ちます。 耐腐食性に優れるため、サプリメントやフルーツジュースなどの酸性度の高い飲み物や洗剤による腐食の心配はありません。 ソフトラバー製のプッシュプルキャップに保護カバーが付いたレーシングバージョンと、アウトドアにも最適なワンピーススチールキャップが付いたツーリングバージョンとを使い分けることができます。
材質AISI304ステンレス 全長(mm)233 容量(mL)550 質量(g)262 耐熱温度(℃)100(スチールキャップ時)、80(ラバーノズル時) 保冷時間(時間)24 直径(mm)74 保温時間(h)12
1本
5,498 税込6,048
欠品中

NANO FLY 0-100は、ワールドツアーのトップチームで最も使用されているFLYボトルを進化させた、容易なスクイーズを可能にした、サーマルスポーツボトルです。 重量は僅か145g。 保護キャップが付いているので、衛生面も安心です。 世界で最も軽い断熱材NanogelR を採用しており、最大4時間液体を保温・保冷する事が可能。 NanogelRはナノポア・マトリックスによって温度伝達を大幅に低減し、軽いだけでなく優れた断熱性を実現しています。 キャップは人間工学に基づいたデザインで、ベストな硬さと頑丈さを実現。 ソフトで無味無臭のプッシュプルノズルは、常に豊富な流量を確保し、容易な水分補給を可能にします。 原材料の使用量を抑え、環境負荷の低減を図るとともに、ボトルの重量と厚みも低減。 手で軽く握るだけで、簡単にボトルを絞れ常に一定の流量を確保。 大口径なボトルは、ドリンクの補充や洗浄も非常に簡単に行うことが可能です。
材質ポリプロピレン、食品用サーモプラスチックラバー、内部シリコーンコーティング、NanogelR 耐熱パネル 全長(mm)242 容量(mL)500 質量(g)145 最高温度(℃)内容物:100 保冷時間(時間)最大4 食器洗浄機使用可(最大水温40度まで) 保温時間(h)最大4
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります