自転車整備工具・アクセサリー :「南京錠 切断 工具」の検索結果

自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CU-011 防刃ベルト「アンブレイカブル」専用ロック WAKI(和気産業) 動画あり
和気産業の防刃ベルト アンブレイカブル専用ロック!不正な破壊・切断に強い効果があり、水滴、ホコリに強いため屋外での使用に適しています。門扉の不正解錠防止、屋外で保管する作業機械や自転車、オートバイの盗難防止等に防刃ベルト「アンブレイカブル」を使用する際のロックとしてご利用ください。ベルトを施錠するカギに南京錠などを使用されますと、ハンマーのようなもので破壊、工具を使って切断される事が考えられます。これらの破壊行為対策として、1施錠時にシャックルが見えない2破壊に強いボディ3ダブルロック4ボディを固定しにくい等々、防刃ベルト「アンブレイカブル」に最適な専用ロックです。
用途防刃ベルト アンブレイカブル専用ロック セット内容専用ロック、キー2本付き 材質本体/鉄(クロームメッキ仕上げ)、シリンダー/真鍮、鉄、キャップ/PVC、キー/真鍮、PVC タイプ和気産業(株)防刃ベルト アンブレイカブル専用品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

C-217 ワイヤーカッター ホーザン 動画あり
高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm)200 質量(g)335 切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

チェーンを特殊繊維で被覆する特許構造(特許第 3593069)を用いた全長1800mm、太さ4.8mmサイズの専用チェーンロープを採用! 工具に対する耐切断性を向上。 総重量約 120gと製品重量の軽量化を実現。 チェーンならではの「柔軟性」「取り回しやすさ」はそのままで、使わないときはスリムに束ねて狭いスペースに収納することが可能。 また、ロープ外側が繊維に覆われているので施錠対象物をキズ付けから保護します。 いままでの軽量カギの感覚で防犯性能を大幅アップ!
用途スポーツサイクルの駐輪時等に使用。 長さ(mm)1800 ブラック セット内容チェーンロープ、パドロック(南京錠)、キー2本 材質特殊繊維、金属、ABS樹脂 タイプワイヤー錠 太さ(mm)4.8
1本
4,498 税込4,948
8日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります