自転車整備工具・アクセサリー :「床リペア補修」の検索結果
自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
ショップユースのスタンダードとなるシングルアームタイプのリペアスタンド。
安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。
ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。
補修用クランプカバー:#1960ベース(別売):自立式 #130 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート(※ベースは別売です。別途お求めください。)
交換部品:#100-3D クランプ
クランプ高さ(mm)調整範囲:1280~1580
クランプ径(Φmm)適応:22~76(※エアロチューブを含む)
可動範囲(°)クランプ:360
耐荷重(kg)クランプ:54
クランプ幅(mm)70
付属品#105 ワークトレイ、RPP-1 リペアスタンドポストプロテクター
アズワン品番64-9621-20
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
ショップユースのスタンダードとなるダブルアームタイプのリペアスタンド
安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。
ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。
ダブルアームにより、1台のメンテナンスを進めながらでも、飛び込みの作業に対応し、また限られたスペースでも2台分の作業空間を確保するのに適しています。
補修用クランプカバー:#1960ベース(別売):自立式 #135 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート(※ベースは別売です。別途お求めください。)
交換部品:#100-3D クランプ
クランプ圧調整:可能
クランプ高さ(mm)調整範囲:1280~1580
クランプ径(Φmm)適応:22~76(※エアロチューブを含む)
可動範囲(°)クランプ:360
耐荷重(kg)クランプ:54
クランプ幅(mm)70
付属品#105 ワークトレイ、RPP-1 リペアスタンドポストプロテクター
アズワン品番64-9621-19
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。