自転車整備工具・アクセサリー :「自転車 ペダル 三ヶ島」の検索結果
自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
精度と耐久性を兼ね備えたプロフェッショナルツールとしての自転車ペダルスパナ。高精度に仕上げられた15mm口部がペダル軸にぴったりとフィット。なめり・変形を防ぎつつ、力を効率的に伝えスムーズな作業を可能にします。スパナ頭部の硬度と剛性を徹底的に高め、繰り返しの使用にも耐える高い耐久性を実現。整備現場やショップなど、過酷な環境でも安心して使用することができます。口部の厚みは4.5mmと3.5mmの二種類を備えており、3.5mmの口部はMKSのEzyおよびEzy Superiorシリーズペダルに対してご使用いただけます。口部には22.5度と67.5度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも8パターン、6面の場合には24パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。スパナ全長は約350mm。工具箱への収納がしやすいサイズ感でありながら、てこの原理によりしっかりと力をかけることができます。グリップは薄い楕円形状になっており、クランクやチェーンステーに干渉しないように設計されています。
質量(g)368
サイズ(mm)全長 350.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
携帯性と作業性を両立した自転車ペダル用薄型スパナ。EzyおよびEzy Superiorシリーズのペダルにも対応し、携行工具としても優れた一本です。なめり・変形を防ぎながら、確実に力を伝えてスムーズな作業を可能にします。口部の厚みは3.2mmで、特にEzyおよびEzy Superiorシリーズに対してご使用する場合に役立ちます。口部に45度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも等間隔に4パターン、6面の場合は12パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。8mmスパナとして兼用可能で、トークリップの取り付けやその他の整備に役立ちます。
質量(g)78
サイズ(mm)全長 179
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
「Ezy」「EzySuperior」各システムを採用したMKSペダルの装着時に使用する薄型のペダルスパナです。「Ezy」「EzySuperior」の各アダプターは、厚みのある一般的なペダルレンチでは適切に締め付けることができません。適切に締め付けていない場合、ネジ山が崩れたり、ペダルが外れてケガをする可能性があります。アダプター装着時の操作性に優れます。
用途サイズ:長さ165mm、厚さ3.2mm。重量:75g
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
「BM-7」「SYLVANシリーズ」「PRIME SYLVANシリーズ」各ペダルのダストキャップを着脱する際に使用する長さ108mmのスパナです。このスパナは専用設計のため、各ペダルのダストキャップにジャストフィットします。グリスアップなどペダル内部のレストアをする際に、安心して作業ができます。
用途長さ:108mm。重量:28g。対応モデル:PRIME SYLVAN ROAD、PRIME SYLVAN TRACK、PRIME SYLVAN TOURING、SYLVAN ROAD、SYLVAN TRACK、SYLVAN TOURING、SYLVAN STREAM、BM-7。付記:※For PRIME SYLVAN ROAD、PRIME SYLVAN TRACK、PRIME SYLVAN TOURING、SYLVAN ROAD、SYLVAN TRACK、SYLVAN TOURING、SYLVAN STREAM、BM-7
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。