自転車整備工具・アクセサリー :「自転車 鍵 交換」の検索結果
自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数3本(ディンプルキー)
キー方式シリンダー式
タイプリング錠
取付寸法(mm)(幅)73.5
取付径(Φmm)(バンド)13
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠
キー数2本
キー方式シリンダー式
2重ロック構造を採用したスタンダードな箱型錠です。
セーフティ機構付きです。
タイプ前輪錠
付属品スペアキー1本(合計2本)
仕上クロムメッキ
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様取付バンド:Φ13/16mm
不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式ディンプルキー
仕様取付バンド:Φ13/16/19mm
材質アルミダイカスト
ワイヤー径(Φmm)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600
キー数3本
セフティ(SAFETY)機構付。2重ロック構造を採用した箱型錠です。
用途前輪錠
色シルバー
キー方式箱型錠
1個
¥579
税込¥637
6日以内出荷
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠
キー方式シリンダー式
こんなお得な商品も!

ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)700
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに
長さ(mm)700
キー数4桁
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。
頑丈なアルミ合金ボディを採用しました。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
用途自転車の盗難予防
タイプリング錠
付属品取り付けバンド(3種類)
適合(取り付けバンド)13mm用、16mm用、19mm用
キー方式ディンプルキー
鍵穴をほこりなどから保護するダストカバー付きです。
専用のワンタッチブラケット付属です。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
タイプワイヤー錠
付属品ディンプルキー3本、ブランケット
材質スチール
色ブラック
適合ブラケットΦ28mm~Φ35.5mm
加工樹脂
ワイヤー長(mm)1800
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)8
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。
設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)370
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
短時間の駐輪にぴったりのコイルワイヤー鍵。ポケットに収まるサイズでありながら、180cmの長さで余裕をもって駐輪できます。
サイズ(cm)180
【商品特徴】。こちらのダイヤルロックは、あなたの自転車やバイクの安全性を保つための重要な製品です。特筆すべきは、鍵のダイヤルの見づらさに悩むライダー向けにLEDライトが付いている点です。ボタン一つで簡単に数字部分を照らし出す、便利な機能を搭載しています。また、防犯性を最大限に引き上げる「5桁式」+「超頑丈仕様」を採用しており、厚いPVC素材でケーブルを覆っているため、切断されにくく、愛車の傷防止にも役立ちます。【商品仕様】。長さは約120cm / 約180cm、重さは約334g / 約437gで、太さは約1.2cmです。使用電池はCR2032を使用し、1日10回以下のライト点灯下において、約1年間電池交換不要となっております。
用途【用途】。自転車やバイクの盗難防止に最適なダイヤルロックです。夜間ライドが多い方やダイヤルの数字が見づらい方に特におすすめです。また、通勤や通学用の自転車やバイクにも適しております。なお、防犯対策を万全にしたい方にも最適な製品です。
軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。
後輪錠:REAR TYPE
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。