自転車整備工具・アクセサリー :「自転車 鍵 取り付け」の検索結果
自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数3本(ディンプルキー)
キー方式シリンダー式
タイプリング錠
取付寸法(mm)(幅)73.5
取付径(Φmm)(バンド)13
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠
キー方式シリンダー式
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠
キー数2本
キー方式シリンダー式
20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様取付バンド:Φ13/16mm
便利なキーレスタイプ。軽快車からCTBまで対応可能。
取付バンド3本入。夜でも安全!ピカッと反射シール付。セーフティ機構付。
付属品取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式ディンプルキー
仕様取付バンド:Φ13/16/19mm
材質アルミダイカスト
ワイヤー径(Φmm)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
2重ロック構造を採用したスタンダードな箱型錠です。
セーフティ機構付きです。
タイプ前輪錠
付属品スペアキー1本(合計2本)
仕上クロムメッキ
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。
頑丈なアルミ合金ボディを採用しました。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
用途自転車の盗難予防
タイプリング錠
付属品取り付けバンド(3種類)
適合(取り付けバンド)13mm用、16mm用、19mm用
キー方式ディンプルキー
暗証番号を押して開錠するボタン式リングロック。ボタン式なのでキー紛失の心配不要。
ディンプルシリンダーキーリング錠用途が広がるバンド3種類付
キー方式ディンプルキー
付属品ディンプルキー3本/取付バンド3種
使用バンド(mm)引っ掛けΦ13/16/19用
内寸法(縦×横)(mm)80×60
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)600
キー数3本
軽快車からCTBまで幅広く対応する大型リング錠
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取り付けバンド付き (サイズ : 13mm用、16mm用、19mm用)
信頼性の高いピンシリンダー機構を採用
キー方式シリンダーキー
付属品キー 3本、取り付けバンド(13mm用、16mm用、19mm用)
材質スチール
色シルバー
アズワン品番64-9540-90
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。
後輪錠:REAR TYPE
前からキーを差し込むタイプ。狭い場所でも手が届きやすい。Φ13mmのフレーム用
材質【本体】表面:鉄(アクリル樹脂塗装)・裏面:鉄(クロムめっき)、【カンヌキ】鉄(亜鉛めっき)・取付けバンド:鉄(ニッケルめっき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×35×105
開口部(mm)約50
短時間の駐輪にぴったりのコイルワイヤー鍵。ポケットに収まるサイズでありながら、180cmの長さで余裕をもって駐輪できます。
サイズ(cm)180
頑丈設計
不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付
スペアキー対応可能
セーフティ機構ツマミ付
用途Panasonic製自転車を始めとする自転車の後輪に据付可能
仕様スペアキー対応可能、セーフティー機構ツマミ付、10mmカンヌキ
付属品不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付
こんなお得な商品も!

ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)700
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
ヘルメットの持ち運びから開放 ヘルメットカバーは自転車のハンドルポストやサドルポストに取り付けてヘルメットを保管できるので、ヘルメットの持ち運びから開放されます。ツバ付きヘルメットを収納可能 ツバ付きの大人用ヘルメットを収納可能なので、大多数のヘルメットに対応しています。鍵を付けて防犯対策!ベルトタイプ鍵にも対応 カバー上部に横長のハトメ穴が付いているので、穴に通せるお好みの鍵(別売)をかけておけば、ヘルメットの盗難を防ぐことができます。雨の日でも安心の撥水・防水加工 カバーに撥水・防水加工を施しているので、梅雨時期や雨の日に効果を発揮します。コンパクトにまとまり邪魔にならない カバーを使わないときはコンパクトに畳むことができるので、ハンドルポストやサドルポストに巻きつけておけば邪魔になりません。
材質ポリエステル100%/PVCコーティング
色ブラック
質量(g)約108
機能撥水・防水
ハトメ内径(mm)約6.3×12.2
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)430×460×10
1枚
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
イエール コンビネーション ケーブル ロックは、軽量で汎用性が高く、便利な標準セキュリティ ソリューションです。2 か所にケーブルを固定するツインロックと、引き剥がしや引っ張りに抵抗するスチール製ボールクリックギアシステムを備えています。
用途ツインロックは、2箇所でケーブルをロックヘッドに固定する。スチール製ボールクリックコンボギアシステムは高い安全性を提供します。ピックアップ / プル攻撃に対する優れた保護。バックライト付きタンブラーで、日中の作業も楽々。頑丈なビニール製ケーブルカバー。4桁の組み合わせ(10,000の異なる組み合わせ)。容易な取り付けを可能にする柔軟性の高いケーブル。鍵を紛失したり忘れたりすることはありません。
質量(kg)0.4
寸法(Φmm)10
ワイヤー長(mm)1800
寸法(高さH×幅W)(mm)230×115
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
ハンドルポストやハンドルバーに取り付けてヘルメットを保管できます。
ダイヤル式の南京錠がついているので、盗難防止にもピッタリ。
材質ホルダー:ポリプロピレン、鍵:本体/亜鉛合金・ツル/鉄
質量(g)約48
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)ホルダー部:(約)45×80×20、鍵部 :(約)24×54×14
頑丈設計!丈夫なアルミダイカストボディ。不正開錠に強いディンプルキー3本付。
取付バンド3本入。セーフティ機構ツマミ付。
付属品ディンプルキー3本、取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。