IWA iWA2スタンド+専用作業台+パーツトレイ iWA2 PRO-BL ブラックIWA(丸八工機)5日以内出荷
多機能バイクスタンドで楽々メンテナンス日常点検、室内保管、しっかりとした整備バイクとの接触部分には大切なバイクに傷つかないようPEコーティングを施しています。バイクスタンドの床接触部分はゴムパーツを使用している為、お部屋に傷をつけずにバイクを保管アルミ・クロモリフレームなどのバイクをしっかり支えるバイクスタンド。前のタイヤは金属部分に載りますのでタイヤが床に接触しません。※フレームの形状・サイズ等によっては前輪が金属部分に載らない可能性が有ります。作業台はスタンドと取り外しが可能でコンパクトに折りたたむことも出来るため収納場所に困りません強度な構造設計の為、しっかりとバイクを支えることが出来ます。作業台を使用することで、かがまずにメンテナンスを行う事が出来るため、パーツ交換や長時間の整備も身体の負担軽減。付属トレイは整備時に使用されるレンチやドライバーを差し込めるので作業効率UP。また、小さなボルトや取り外したスモールパーツを仮置きできるので紛失を防ぎます。
用途商品重量:約2kg対応タイヤ幅:20から65mmダウンチューブ幅:52mm以下耐荷重:30kg(作業台使用時15kg)材質:スチール、PEコーティング、ゴム使用時サイズ:約840mm×約310mm×約370mm、折り畳み時サイズ:約660mm×約310mm×約60mm作業台色:ブラック材質:スチール、高強度樹脂商品重量:3.7kg耐荷重iWA2に準ずる作業台収束時サイズ:約120mm×約120mm×約660mm、作業台使用時サイズ:約570mm×約490mm×約520mm※ダウンチューブからBBハンガーの形状により乗らない場合があります。色ブラック