自転車整備工具・アクセサリー :「自転車用点滅」の検索結果
自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
ステム周りに集中するアクセサリーの取り付け場所をハンドルバーエンドに確保した画期的なアクセサリーホルダー
取り付けはハンドルバーエンドの内径に差し込み、用意したアーレンキーで閉めこむだけの簡単固定
汎用性が高くロードバイク、MTBいずれも使用可能
ハンドルの左右両側に取り付けが可能で、バーの位置も内側、外側と自由に設定可能
LEDライトやバックミラー、ベルなどのアクセサリーは最大で150gまで積載可能
材質アルミパイプ、ステンレス金具、樹脂
色ブラック
質量(g)47
直径×長さL(Φmm×mm)(バー部)Φ22×40
取付内径(Φmm)(ハンドル)最大Φ23(Φ21までを推奨)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
バーを最大20mmスライドさせることが可能で、2つのアクセサリをまとめて搭載することもできる、T字型アクセサリーホルダーです。
軽量で取り付けやすい新型アルミ製クランプを採用し、SGS-300より25%の軽量化を実現。(※固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
クランプは90度ごとに角度を変えることができるため、ハンドルバー以外にもシートポストやステムなどにも装着可能です。
材質アルミ
LEDライトはスイッチを押すと早点滅・点滅・点灯の3パターンでライトが光ります。
両面に異なる反射材を使用しており、本体が回ると点滅しているように見えます。
自転車のグリップに付属のピンを差込ナスカンを吊るしてご使用いただけます。
水・雨濡れに対応、防滴加工!
電池はCR-1620×2個ですが、CR-1616×2個での使用も可能です。
コイン等を使って簡単に電池交換ができます。
材質(本体)ABS樹脂、(高輝度反射材)PVC、(キーホルダー部・波形ピン)鉄
連続点灯時間40時間(国内電池使用)
使用電池リチウム電池CR1620×2個(モニター用)
固定点灯や点滅モードに切り替えできる充電式ライト、ゴーリット リチャージャブルライト マルチカラー。耐候性ポリカーボネートのライトとゴム製のストラップで自転車・バッグパック等に取り付けできる充電式ライトです。ライトは赤・緑・青・白の固定点灯や点滅モードに切り替えができます。
材質ポリカーボネート、エチレンプロピレンジエンゴム、リチウムイオン電池、シリコン
質量(g)約10
充電時間(時間)約2
防水仕様生活防水仕様
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×150×16
連続点灯時間(時間)約5
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
LEDライトはスイッチを押すと早点滅・点滅・点灯の3パターンでライトが光ります。
蓄光材の光と反射材の光。
自転車のグリップに付属のピンを差込ナスカンを吊るしてご使用いただけます。
水・雨濡れに対応、防滴加工!
電池はCR-1620×2個ですが、CR-1616×2個での使用も可能です。
コイン等を使って簡単に電池交換ができます。
材質(本体)ABS樹脂、(蓄光材)アクリル、(高輝度反射材)PVC、(キーホルダー部・波形ピン)鉄
色ホワイト
使用の目安新品電池使用の場合(CR1620×2)通勤通学時など片道約15分間の使用で約4~5ヶ月間使用いただけます。
使用電池リチウム電池CR1620×2個(モニター用)
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。