自転車整備工具・アクセサリー :「防犯錠」の検索結果
自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
関連キーワード
ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが60センチありますので使いやすいです。
用途自転車のロックに
キー方式ディンプルキー
長さ(mm)700
タイプワイヤー錠
キー数2
太さ(mm)12
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
鍵本体をシリコンカバーでコーティング自転車のフレームに傷が着きにくい
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品ディンプルキー3本
色ブラック
ワイヤー長(mm)600
ロック鍵式
太さ(mm)12
1本
¥978
税込¥1,076
欠品中
お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル
用途自転車防犯ワイヤー錠
色ブラック
ワイヤー長(mm)600
ロックダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)8
1本
¥598
税込¥658
5日以内出荷
ソフトワイヤー採用
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品ディンプルキー3本
色ブラック
ワイヤー長(mm)900
ロック鍵式
太さ(mm)10
1本
¥679
税込¥747
5日以内出荷
防犯性の高いディンプルキー
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品ディンプルキー3本
色ブラック
ロック鍵式
太さ(mm)10
極太ワイヤーで防犯性が高く、電動アシスト車など高級車におすすめ!
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品ウェーブキー3本
色ブラック
ロック鍵式
太さ(mm)18
ワイヤーには切断されにくい、ダブルワイヤーを使用
用途自転車防犯ワイヤー錠
ワイヤー長(mm)1800
ロックダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)4
カラフルなケーブルロックで、巻いてコンパクトにすることが可能です。ループタイプで様々な使い方が可能です。1800mmのロングサイズ、複数代の自転車をまとめて固定する際に便利
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品シリンダーキー3本
色ピンク
ワイヤー長(mm)1800
ロック鍵式
太さ(mm)8
1本
¥898
税込¥988
5日以内出荷
お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル
用途自転車防犯ワイヤー錠
ワイヤー長(mm)600
ロックダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)10
防犯性の高い、内溝タイプのウェーブキーを採用
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品ウェーブキー3本
色ピンク
ワイヤー長(mm)600
ロック鍵式
太さ(mm)10
1本
¥698
税込¥768
5日以内出荷
ピッキングに強いディンプルキー3本つき、キーシリンダーをホコリから守るシャッター付
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品ディンプルキー3本
ワイヤー長(mm)600
ロック鍵式
太さ(mm)10
暗い時に便利なLEDライト付キー、ダストシャッターでほこりや砂から鍵穴を守ります。
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品ディンプルキー3本(内LED付1本)
色ブラック
ワイヤー長(mm)1200
ロック鍵式
太さ(mm)12
1本
¥998
税込¥1,098
5日以内出荷
お好きな番号に設定できる
用途自転車防犯ワイヤー錠
色ブラック
ワイヤー長(mm)600
ロックダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)8
1本
¥498
税込¥548
5日以内出荷
ソフトワイヤーを採用でコイル状のワイヤーも伸ばして使用でき施錠しやすい。
用途自転車防犯ワイヤー錠
色マットブラック/ホワイト
ワイヤー長(mm)2000
ロックダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)12
1本
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
携帯に便利コンパクトワイヤー錠!
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品シリンダーキー2本
色スモーク
ワイヤー長(mm)600
ロック鍵式
太さ(mm)8
1本
¥398
税込¥438
5日以内出荷
電動アシスト自転車に最適!バッテリーとの同時ロックも可能(バッテリー形状による)
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品ウェーブキー3本
色レッド
ワイヤー長(mm)700
ロック鍵式
太さ(mm)18
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
マイセット機能付でご自分のお好きな番号にセット可能
用途自転車防犯ワイヤー錠
色ブラック
ロックダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)12
コイルワイヤーで携帯がしやすい、自転車からトラベルバック等の施錠まで幅広く使えます。
用途自転車防犯ワイヤー錠
ワイヤー長(mm)1800
ロックダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)3
アルミキーヘッドで軽量!
用途自転車防犯チェーン錠
長さ(mm)1200
色グレー
ロックダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)チェーン3
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ピッキングに強いウェーブキー、キーシリンダーをホコリから守るシャッター付
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品ウェーブキー3本
色ブラック
ワイヤー長(mm)1200
ロック鍵式
太さ(mm)15
1本
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
スペアキー対応可能、不正開錠されにくいディンプルキー3本式
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品ディンプルキー3本
ワイヤー長(mm)700
ロック鍵式
太さ(mm)12
柔らかくてしっとり感のあるワイヤー錠!防犯性の高いディンプルキー採用
用途ワイヤーロック
色ブラック
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×26
不正開錠に強いシリンダー式リング錠
従来モデル(GR-720)のピンシリンダーからディンプルシリンダーにグレードアップし、ピッキングに対する防犯性がよりアップ
ポリ袋入り簡易包装でコストダウン
付属品ディンプルキー2本
取付径(Φmm)13(一般シティサイクル)
コンパクトなボディで、頑丈なミニシャックル錠です。防犯性の高いディンプルキー採用。
色シルバー
キー方式ディンプルキー
1個
¥1,098
税込¥1,208
21日以内出荷
ワイヤーの上にスチールカバーを2重構造の極太ワイヤー錠です。本体はアルミボディを使用し防犯性の高いディンプルキーを採用した極太ワイヤー錠です。赤色スペアカバー付きです。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
キー方式ディンプルキー
色ブラック
長さ(mm)1200
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
極太ワイヤー錠です。ワイヤーの上にスチールカバーを2重構造!!
本体はアルミボディを使用し防犯性の高いディンプルキーを採用した極太ワイヤー錠です。
オレンジ色の取替えカバー付き。
タイプワイヤー錠
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)24
20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様取付バンド:Φ13/16mm
ジョイントワイヤー錠にネオプレーンカバーを装着し、本体はアルミボディで防犯性の高いディンプルキーを採用。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
キー方式ディンプルキー
丸棒カンヌキで頑丈防犯性に強い。専用取付けブラケット付きでカンチブレーキやVブレーキ用のシリンダー式リング錠です。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
キー方式シリンダーキー
不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式ディンプルキー
仕様取付バンド:Φ13/16/19mm
材質アルミダイカスト
ワイヤー径(Φmm)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー。本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠。P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
用途カギ:ディンプルキー3本。ワイヤー:Φ12×600mm
色ネイビー
寸法(Φ×mm)12×600
1個
¥889
税込¥978
21日以内出荷
ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー。本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠。P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
用途カギ:ディンプルキー3本。ワイヤー:Φ12×600mm
色カーキ
寸法(Φ×mm)12×600
1個
¥889
税込¥978
21日以内出荷
ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー。本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠。P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
用途カギ:ディンプルキー3本。ワイヤー:Φ12×600mm
色パープル
寸法(Φ×mm)12×600
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー。本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠。P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
用途カギ:ディンプルキー3本。ワイヤー:Φ12×600mm
色ベージュ
寸法(Φ×mm)12×600
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー。本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠。P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
用途カギ:ディンプルキー3本。ワイヤー:Φ12×600mm
色ブラック
寸法(Φ×mm)12×600
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー。本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠。P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
用途カギ:ディンプルキー3本。ワイヤー:Φ12×600mm
色グレー
寸法(Φ×mm)12×600
1個
¥889
税込¥978
21日以内出荷
【商品特徴】。本商品は、自転車やバイクの盗難防止に役立つ3桁ダイヤル式のケーブルロックです。結束バンドを使用して、ハンドルバー、ステム、シートポストなど車体のあらゆる部分への固定が可能です。解錠に専用の鍵を必要としないため、手間が省けます。最長130cmまで伸びるワイヤーはPVCでラミネートされており、固定先を傷つけにくいです。簡単な操作にもかかわらず、強力な防犯力を誇ります。【商品仕様】。本体サイズは商品画像をご確認ください。ワイヤーの長さは最長約130cm(本体サイズを含まない)です。パッケージ内容は、鍵本体・結束バンド*2・結束バンド固定用プラグ*2です。初期設定番号は「000」で、簡単な設定方法で変更が可能です。
用途【用途】。自転車やバイクの盗難防止はもちろん、旅行時の防犯用品やベビーカーの盗難防止にも使用できます。また、ヘルメットの盗難防止にも有効です。犯罪予防に効果を発揮します。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。