自転車整備工具・アクセサリー :「u字 アルミ」の検索結果
自転車アクセサリーには、自転車の走行や装飾、保護などに使用する商品が含まれます。代表的な商品は、自転車に取り付けるボトルケージやリフレクターなどです。そのほか、サドルを保護するサドルカバーや雨風から守る自転車カバー、荷物の飛び出し防止や防犯対策になるバスケットネットもあります。ヘルメットやグローブ、サングラスなど身につけるグッズも含まれます。サイクルライフを便利で快適なものにしてくれる便利なグッズです。
本体は軽量アルミ素材を使用。アルミUロックにネオプレーンカバーを被せました、車体にキズ付きにくいUロックです。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
キー方式八万キー
切断に強いU字ロック。アルミボディ採用で頑丈ながらも軽量!
用途保安用ロック
付属品ラウンドキー3本付
色レッド
サイズ(mm)U字部内寸 横幅:78縦幅:90
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
U字ロック。盗まれにくいディンプル式。
用途自転車用
タイプU字ロック
キー方式ディンプルキー
内径(mm)72×52
アルミ素材のU字シリンダーロック
用途保安用ロック
付属品キー3本
材質アルミニウム
色シルバー
内寸法(mm)約77×55
キー方式シリンダーキー
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
太さ約14mmで切断に強い軽量アルミ製シャックルロック。ウェーブキー3本付き。カギ穴にほこりが入り込むのを防ぐダストカバー付き。
セット内容ウェーブキー3本付き
色シルバー
内寸(mm)約74×125
キー方式ウェーブキー
太さ(mm)約14
1セット(3本)
¥2,688
税込¥2,957
4日以内出荷
アルミ素材で軽量・頑丈
キー方式ディンプルキー
付属品ディンプルキー3本
材質アルミ
内寸法(縦×横)(mm)72×52
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
カギ:ラウンドキー。本体は軽量アルミ素材を使用。柔らかく丈夫なネオプレーンカバーの為、車体にキズが付きにくい仕様
サイクリストに大人気のアルミシャックルロックが、リンエイ完全オリジナルのラウンド(湾曲)形状に進化し、登場!
U字アームをラウンド(湾曲)形状にすることで、ズボンの後ポケットに入れたときの違和感を解消し、携帯性をはるかに向上
ラウンド(湾曲)形状によるサイズダウンを防ぐため、従来品に比べ縦方向に15mmサイズアップさせることで、施錠範囲もややアップ(内寸:145mm×75mm)
軽く、耐久性に優れたアルミニウム製の本体とU字アーム
エラストマー樹脂のカバーが車体へのキズを防止
シリンダーは不正開錠されにくいラウンドキーを採用(キー3本付属)
付属品ラウンドキー3本
材質アルミ合金、エラストマー樹脂
寸法(mm)190×120(U字アーム径:Φ16mm ※カバー含む)
質量(g)315
太さ(mm)16
ブラケット付き
76mm×128mm シリコンラバーアルミ合金Uロック/ディンプルキー
アルミ合金本体とシリコンカバーを組み合わせ、軽くキズ軽減を両立させたU字ロック
73mm×140mm
シリコンラバーアルミUロック/ディンプルキー
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。