メカニカルバルブ :「スプール」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
2(6)
3(10)
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状パネルマウントタイプ 開放リング/ブラック 取付方式パネル取付 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ピン式 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状マイクロスイッチタイプ 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ローラ式
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状マイクロスイッチタイプ 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ピン式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状エアスイッチタイプ 開放リング/ブラック 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ピン式 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状マイクロスイッチタイプ 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数3 使用流体空気 排気方式集中排気継手付 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ローラ式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状パネルマウントタイプ 開放リング/ブラック 取付方式パネル取付 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数3 使用流体空気 排気方式集中排気継手付 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ピン式 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状マイクロスイッチタイプ 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数3 使用流体空気 排気方式集中排気継手付 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ピン式
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状パネルマウントタイプ 開放リング/ブラック 取付方式パネル取付 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数3 使用流体空気 排気方式集中排気継手付 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ローラ式 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状パネルマウントタイプ 開放リング/ブラック 取付方式パネル取付 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ローラ式 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状マイクロスイッチタイプ 開放リング/ライトグレー 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数2 有効断面積(mm2)3 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ピン式 切替位置数2位置ノーマルオープン
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

ワンタッチ継手内蔵メカ式切換弁 プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 材質ロック爪/ステンレス開放リング・プッシュボタン/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・インサートリング・シールリング・スプリング押え・スプール・チューブガイド/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・扁平Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート) 形状マイクロスイッチタイプ (開放リング)黒 質量(g)10 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数3 有効断面積(mm2)3 寸法L1(mm)17 寸法F(mm)10.6 寸法C(mm)11 寸法L2(mm)7.2 使用流体空気 寸法B2(mm)33 寸法J(mm)8 寸法B1(mm)23.5(max)、21.1(min) 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 寸法P(Φmm)8 操作方式ピン式 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷