メカニカルバルブ :「エアー 接続口径」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ポート数」から絞り込む
2(4)
3(10)
5(2)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。レバー形の手動機械弁、ナットを使って本体をパネルに取付けられるコンパクト設計。レバーを倒したまま自己保持します。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。
配管接続口径Rc1/8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)
給油不要
質量(kg)0.11
ストローク(mm)0.8
材質(本体)アルミ合金(アルマイト)
材質(主軸)黄銅
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。激しい動きに耐える堅牢設計、スムーズにパイロットエアの切換ができます。
用途外部から機械的な操作により主軸を切換える方向制御弁。操作部にはローラーカム式、ボールカム式など様々なタイプをご用意。
ストローク(mm)1.6
質量(kg)0.35
材質(本体)アルミ合金(アルマイト)
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
材質(ローラー部)125シリーズ:鋼/250、2503シリーズ:ナイロン
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
材質(主軸)黄銅
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
配管接続口径Rc3/8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
1個
¥7,198
税込¥7,918
9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
仕様●弁機能:NO(常時開)
ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)
質量(kg)0.09
材質(本体)亜鉛ダイカスト
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
作動方式ピンプランジャ
材質(ローラー部)ステンレス
材質(パッキング)合成ゴム
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))
材質(主軸)ステンレス
配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))
ポートなし
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ローラカム
配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))
質量(kg)0.1
ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(主軸)ステンレス
材質(パッキング)合成ゴム
材質(ローラー部)ステンレス
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。押ボタン手動機械弁、ナットを使って本体をパネルに取付けられるコンパクト設計。ボタンを押した状態を保持できるタイプもご用意。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。
配管接続口径Rc1/8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)
給油不要
質量(kg)0.1
ストローク(mm)0.8
材質(本体)アルミ合金(アルマイト)
材質(主軸)黄銅
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
材質(ボタン)ナイロン(125HOは鋼)
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様●弁機能:NC(常時閉)
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)5~60
ポート数3ポート(構造上2ポート及び常時開(NO)では使用不可)
使用圧力範囲(MPa)0~-0.1
作動方式ボールカム
使用流体真空
取付方向自由
給油不要
配管接続口径Rc1/8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)
操作力(g)最低2000
1個
¥6,198
税込¥6,818
9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様●弁機能:NC(常時閉)
質量(kg)0.15
使用温度範囲(℃)5~60
ポート数3ポート(構造上2ポート及び常時開(NO)では使用不可)
使用圧力範囲(MPa)0~-0.1
作動方式スチールローラ
使用流体真空
取付方向自由
給油不要
配管接続口径Rc1/8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)
操作力(g)最低1500
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)5~60
ポート数5ポートエキゾーストセンタ
使用圧力範囲(MPa)0~-0.1
作動方式保持形3ポジション
使用流体真空
取付方向自由
給油不要
配管接続口径Rc3/8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ローラプランジャ
配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))
ポート数3ポート
質量(kg)0.13
ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(主軸)ステンレス
材質(パッキング)合成ゴム
材質(ローラー部)ステンレス
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様●弁機能:NC(常時閉)
質量(kg)0.35
使用温度範囲(℃)5~60
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0~-0.1
作動方式ナイロンローラ
使用流体真空
取付方向自由
給油不要
配管接続口径Rc3/8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
操作力(g)最低1500
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)5~60
ポート数5ポートエキゾーストセンタ
使用圧力範囲(MPa)0~-0.1
作動方式保持形3ポジション
使用流体真空
取付方向自由
給油不要
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ワンウェイローラカム
配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))
ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(主軸)ステンレス
材質(パッキング)合成ゴム
材質(ローラー部)ステンレス
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ピンプランジャ
配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))
ポート数2ポート
質量(kg)0.09
ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(主軸)ステンレス
材質(パッキング)合成ゴム
材質(ローラー部)ステンレス
ポートなし
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様●弁機能:NC(常時閉)
質量(kg)3
使用温度範囲(℃)5~60
ポート数3ポート(構造上2ポート及び常時開(NO)では使用不可)
使用圧力範囲(MPa)0~-0.1
作動方式ボールカム
使用流体真空
取付方向自由
給油不要
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
操作力(g)最低3000
1個
¥7,698
税込¥8,468
31日以内出荷
低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ストレートプランジャ
配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))
ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(主軸)ステンレス
材質(パッキング)合成ゴム
材質(ローラー部)ステンレス
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
ポート数3
使用流体空気
使用温度範囲(℃)5~60
弁仕様常時閉(NC)
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
給油不要
材質(本体)アルミ合金(アルマイト)
材質(主軸)黄銅
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
材質(ボール)鋼
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
給油不要
材質(本体)アルミ合金(アルマイト)
材質(主軸)黄銅
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
材質(ローラー部)125シリーズ:鋼/250、2503シリーズ:ナイロン
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。