7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
3(4)
5(2)
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様●弁機能:NC(常時閉) 質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)5~60 ポート数3ポート(構造上2ポート及び常時開(NO)では使用不可) 使用圧力範囲(MPa)0~-0.1 作動方式ボールカム 使用流体真空 取付方向自由 給油不要 配管接続口径Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27) 操作力(g)最低2000
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様●弁機能:NC(常時閉) 質量(kg)0.35 使用温度範囲(℃)5~60 ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0~-0.1 作動方式ナイロンローラ 使用流体真空 取付方向自由 給油不要 配管接続口径Rc3/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76) 操作力(g)最低1500
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様●弁機能:NC(常時閉) 質量(kg)0.15 使用温度範囲(℃)5~60 ポート数3ポート(構造上2ポート及び常時開(NO)では使用不可) 使用圧力範囲(MPa)0~-0.1 作動方式スチールローラ 使用流体真空 取付方向自由 給油不要 配管接続口径Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27) 操作力(g)最低1500
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)5~60 ポート数5ポートエキゾーストセンタ 使用圧力範囲(MPa)0~-0.1 作動方式保持形3ポジション 使用流体真空 取付方向自由 給油不要 配管接続口径Rc3/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様●弁機能:NC(常時閉) 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)5~60 ポート数3ポート(構造上2ポート及び常時開(NO)では使用不可) 使用圧力範囲(MPa)0~-0.1 作動方式ボールカム 使用流体真空 取付方向自由 給油不要 配管接続口径Rc1/4 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76) 操作力(g)最低3000
1個
7,698 税込8,468
31日以内出荷

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)5~60 ポート数5ポートエキゾーストセンタ 使用圧力範囲(MPa)0~-0.1 作動方式保持形3ポジション 使用流体真空 取付方向自由 給油不要 配管接続口径Rc1/4 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷