メカニカルバルブ :「AV」の検索結果
関連キーワード
「ポート数」から絞り込む
3(1)
接続口径1/4
ポート数3
有効断面積(mm2)31
最高使用圧力(MPa)1
接続方式Rc
使用流体圧縮空気
最低使用圧力(MPa)0
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。