メカニカルバルブ :「エア弁」の検索結果

メカニカルバルブとは、空気圧の入り切りを手動で開閉することのできるプッシュ式のバルブのことです。スプール弁機構になっているため、操作性が高く圧力に作用されないのが特徴。空気圧が閉止している時に、出力側に残っている空気圧を排気する3方弁タイプとない2方弁タイプがあります。材質は、ステンレスや、ポリウレタン、黄銅など様々な材質を使用。適合チューブにはサイズがあるので、チューブと接続する際には注意が必要です。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。押ボタン手動機械弁、ナットを使って本体をパネルに取付けられるコンパクト設計。ボタンを押した状態を保持できるタイプもご用意。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。 配管接続口径Rc1/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27) 給油不要 質量(kg)0.1 ストローク(mm)0.8 材質(本体)アルミ合金(アルマイト) 材質(主軸)黄銅 材質(ダイヤフラム)合成ゴム 材質(ボタン)ナイロン(125HOは鋼)
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。レバー形の手動機械弁、ナットを使って本体をパネルに取付けられるコンパクト設計。レバーを倒したまま自己保持します。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。 配管接続口径Rc1/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27) 給油不要 質量(kg)0.11 ストローク(mm)0.8 材質(本体)アルミ合金(アルマイト) 材質(主軸)黄銅 材質(ダイヤフラム)合成ゴム
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様●弁機能:NC(常時閉) 質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)5~60 ポート数3ポート(構造上2ポート及び常時開(NO)では使用不可) 使用圧力範囲(MPa)0~-0.1 作動方式ボールカム 使用流体真空 取付方向自由 給油不要 配管接続口径Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27) 操作力(g)最低2000
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様●弁機能:NC(常時閉) 質量(kg)0.35 使用温度範囲(℃)5~60 ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0~-0.1 作動方式ナイロンローラ 使用流体真空 取付方向自由 給油不要 配管接続口径Rc3/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76) 操作力(g)最低1500
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様●弁機能:NC(常時閉) 質量(kg)0.15 使用温度範囲(℃)5~60 ポート数3ポート(構造上2ポート及び常時開(NO)では使用不可) 使用圧力範囲(MPa)0~-0.1 作動方式スチールローラ 使用流体真空 取付方向自由 給油不要 配管接続口径Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27) 操作力(g)最低1500
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)5~60 ポート数5ポートエキゾーストセンタ 使用圧力範囲(MPa)0~-0.1 作動方式保持形3ポジション 使用流体真空 取付方向自由 給油不要 配管接続口径Rc3/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)5~60 ポート数5ポートエキゾーストセンタ 使用圧力範囲(MPa)0~-0.1 作動方式保持形3ポジション 使用流体真空 取付方向自由 給油不要 配管接続口径Rc1/4 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様●弁機能:NC(常時閉) 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)5~60 ポート数3ポート(構造上2ポート及び常時開(NO)では使用不可) 使用圧力範囲(MPa)0~-0.1 作動方式ボールカム 使用流体真空 取付方向自由 給油不要 配管接続口径Rc1/4 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76) 操作力(g)最低3000
1個
7,698 税込8,468
31日以内出荷

おすすめ人気ランキング