コンパクトダイヤルロック ストレートタイプHenlyBegins(ヘンリービギンズ)当日出荷から翌々日出荷
車両を離れる際、バックの中身の防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤーをファスナー穴に通すことでロックが可能です。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。ワイヤー長100mmでファスナーひとつ用。ロック本体とワイヤーが一体化しているためワイヤー紛失の心配なし
コンパクトダイヤルロック カールコードタイプHenlyBegins(ヘンリービギンズ)当日出荷
ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応したダイヤルロック。目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。ワイヤー先端のループをロック本体が通せることで、用途にあわせたロックが可能。ヘッドは360度回転することで南京錠用の穴に入れやすい構造。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。「0」の位置のみ一方方向にしか動かないので暗い駐輪場でも左に回せば「0」で止まります。
色レッドタイプカールコードワイヤー長(mm)1200
コンパクトダイヤルロック ストレートタイプHenlyBegins(ヘンリービギンズ)当日出荷
ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤーを複数のファスナー穴に通すことで一括ロックが可能です。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。3.1mmのワイヤー径により狭い隙間に入るため、ヘルメットやジャケットの盗難抑止にも使えます。目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。
色レッドタイプストレート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×25×9.5先端径(mm)ワイヤー:3.1ワイヤー長(mm)1300
コンパクトダイヤルロック ストレートタイプHenlyBegins(ヘンリービギンズ)当日出荷
ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤー先端のループをロック本体が通せることで、用途にあわせたロックが可能。ヘッドは360度回転することで南京錠用の穴に入れやすい構造。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。「0」の位置のみ一方方向にしか動かないので暗い駐輪場でも左に回せば「0」で止まります。目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。
DLK130 コンパクトダイヤルロックHenlyBegins(ヘンリービギンズ)当日出荷
ヘルメットやバッグ、ジャケットのいたずら抑止に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤーを複数のファスナー穴に通すことで一括ロックが可能です。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。3.1mmのワイヤー径により狭い隙間に入るため、ヘルメットやジャケットの盗難抑止にも使えます。
用途ヘンリービギンズバッグのファスナー穴に対応したダイヤルロック一つのカギで複数のファスナーを一括ロックワイヤー長1300mmでヘルメットやジャケットにも使えるワイヤーロックカギが増えないダイヤル式ロックを採用ロック本体とワイヤーが一体化しているためワイヤー紛失の心配なしタイプストレート形式ロック:ダイヤル式ロック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×25×9.5ワイヤー径(Φmm)3.1ワイヤー長(mm)1300
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
コブラロックTNK工業(SPEEDPIT)税込¥3,298~¥2,998~
ニコイチロックTNK工業(SPEEDPIT)税込¥6,598¥5,998
ワームロックTNK工業(SPEEDPIT)税込¥1,538~¥1,398~
ワームロックTNK工業(SPEEDPIT)税込¥1,538¥1,398
バイパーロックTNK工業(SPEEDPIT)税込¥1,648¥1,498