絞り込み
長さ(m)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
132件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鍵式U字ロック 3211000100 ROCKBROS(ロックブロス)

    鍵式U字ロック 3211000100

    ROCKBROS(ロックブロス)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)約210×180×35質量(kg)約1.193
  • LW-021A ワイヤーロック LEAD(リード工業)

    LW-021A ワイヤーロック

    LEAD(リード工業)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    リード工業(LEAD) 。LW-021A ワイヤーロック。軽量で高強度なワイヤーロック。砂などの侵入を防ぐキーシャッターを装備。ナイロンカバーを装備し車体への傷付きを低減。ピッキングに強いディンプルキーを採用。夜間の視認性を高めるリフレクター付き。【特徴】。・二重構造。スチールワイヤーに肉厚PVCコーティングを被せた二重構造で、大切な愛車を守る。・キーシャッター。砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。・ディンプルキー。鍵にはピッキングに強いディンプルキーを採用。万一の紛失時にも役立つスペアキーを3本ご用意。・ナイロンカバー。車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。リフレクター付きで夜間の視認性と防犯抑止効果が向上。【注意】。・モニターの発色具合によって、実際のものと色味が異なって見える場合がございます。・製品は予告なく仕様変更される場合がございます。
    付属品スペアキー3本材質【ワイヤー】スチール 【ヘッド】ABS樹脂 【鍵】ブラス 【キーシリンダー】亜鉛合金 【カバー】ナイロン寸法(mm)18×1200ブラック質量(g)610
  • LW-022A ワイヤーロック LEAD(リード工業)

    LW-022A ワイヤーロック

    LEAD(リード工業)
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    リード工業(LEAD) 。LW-022A ワイヤーロック。軽量で高強度なワイヤーロック。砂などの侵入を防ぐキーシャッターを装備。ナイロンカバーを装備し車体への傷付きを低減。ピッキングに強いディンプルキーを採用。夜間の視認性を高めるリフレクター付き。【特徴】。・二重構造。スチールワイヤーに肉厚PVCコーティングを被せた二重構造で、大切な愛車を守る。・キーシャッター。砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。・ディンプルキー。鍵にはピッキングに強いディンプルキーを採用。万一の紛失時にも役立つスペアキーを3本ご用意。・ナイロンカバー。車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。リフレクター付きで夜間の視認性と防犯抑止効果が向上。【注意】。・モニターの発色具合によって、実際のものと色味が異なって見える場合がございます。・製品は予告なく仕様変更される場合がございます。
    付属品スペアキー3本材質【ワイヤー】スチール 【ヘッド】ABS樹脂 【鍵】ブラス 【キーシリンダー】亜鉛合金 【カバー】ナイロン寸法(mm)18×1800ブラック質量(g)860
  • ワイヤーロック バイクパーツセンター

    ワイヤーロック

    バイクパーツセンター
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    盗難防止にはまずロックを確認!!。バイクや自転車などの盗難、いたずらを防止する視感的にも効果のあるワイヤー式ロック(鍵付)場!。ホイール、フレームなどの穴を通せる場所であればどこでもロックできます。
    タイプ純正タイプ
  • ストロンガー2.0チェーン+コンパクトディスクロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガー2.0チェーン+コンパクトディスクロック

    DAYTONA(デイトナ)
    11,980税込13,178
    1セット
    6日以内出荷
    取扱いしやすいΦ8のストロンガーチェーンロック2.0mとストロンガーコンパクトディスクロックのセット。チェーンロックとディスクロックを1本のカギで開閉可能。30mm幅Φ8mmの太いチェーンは、施錠時にもたつかず使いやすい。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ディスクロックはポケットに入る軽量コンパクトサイズだから、持ち運びに便利。付属のスパイラルコードを使用することで、ロックの外し忘れや盗難への抑止効果が期待できます。ほこりや雨から鍵穴を守るシャッター付き。コンパクトなディスクロックは外出先でも手軽にロック可能。・カギはスペア含め3本付属
    用途Φ8mmの太いチェーン+ディスクロックで盗難抑止。チェーンロックとディスクロックを1本のカギで管理 。チェーンはΦ8mmで施錠時にもたつかず使いやすい。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。コンパクトサイズのディスクロックは外出先でも手軽にロック可能
  • ストロンガーワイヤーダイヤルロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーワイヤーダイヤルロック

    DAYTONA(デイトナ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロックが可能。ダイヤルロック式でカギが増えずに便利です。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。・ダイヤルの初期設定は「― ― ― ― 」となります。
    用途軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能。ワイヤー部分だけで15mmの太さがあり切断させない。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。一般的な地球ロックに必要な長さ長さ(mm)1800
  • チェーンロック 1000MM LJ-7500 77096 DAYTONA(デイトナ)

    チェーンロック 1000MM LJ-7500 77096

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:77096。アンチピックシリンダーを使用し、ドリル等での鍵穴破壊に威力を発揮!キーシリンダーと一体構造で使いやすい。サイズ:チェーン全長:1000mm。材質[素材]:チェーン:スチール合金製。備考:*ロック状態でのみキーが抜ける構造です*キーの補修部品設定はありません(キーの複製はできません)*車両の盗難を完全に防止するものではありません
    材質チェーン:スチール合金全長(mm)1000
  • ストロンガーチェーンロック Φ12mm DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーチェーンロック Φ12mm

    DAYTONA(デイトナ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。・カギ3本付属(LED付き1本/LED無し2本)
    用途42mm幅のΦ12mm極太チェーンで盗難抑止。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。ロック本体はディスクロックとしても使用可能。バイク1台をロックする際、もたつかず使いやすい長さ幅(mm)42長さ(m)1チェーン径(Φmm)12
  • ワイヤーロック ユニカー工業

    ワイヤーロック

    ユニカー工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    15mm径、長さ1000mmのベーシックなワイヤーロックです。鍵穴シャッター付き。
    スモーク
  • ヘルメット用ワイヤーロック コイル MOTO FIZZ(モトフィズ)

    ヘルメット用ワイヤーロック コイル

    MOTO FIZZ(モトフィズ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ) 簡単!便利!スピーディー! ハンドル部からケーブルを引き出してヘルメットをすぐロック! ヘルメット用ワイヤーロック コイル 長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応! 持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK) 3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。 簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ! ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。 雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。 高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。 純正ヘルメットロックと比べ、ヘルメット及び車体へのキズが付きづらい。
    寸法(mm)100.5×76.5×32.4タイプコイルケーブル長(mm)1000ロック3桁ダイヤル式ロック (鍵不要)
  • ヘルメット用ワイヤーロック ストレート MOTO FIZZ(モトフィズ)

    ヘルメット用ワイヤーロック ストレート

    MOTO FIZZ(モトフィズ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ) 簡単!便利!スピーディー! ハンドル部からケーブルを引き出してヘルメットをすぐロック! ヘルメット用ワイヤーロック ストレート 長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応! 持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK) 3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。 巻き取り収納可能(ストレート):本体収納部にワイヤーを巻き付けて収納が可能。使用する際の取り出しもスムーズです。 簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ! ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。 雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。 高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。 純正ヘルメットロックと比べ、ヘルメット及び車体へのキズが付きづらい。
    寸法(mm)100.5×76.5×32.4タイプストレートケーブル長(mm)600ロック3桁ダイヤル式ロック (鍵不要)
  • YKL-006 山城謹製 スチールリンクロック 山城

    YKL-006 山城謹製 スチールリンクロック

    山城
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    900mm(Φ19mm)・1200mm(Φ22)・1500mm(Φ22)の長さのスチールリンクロックをラインナップしたモーターサイクル用ロック。フレキシブルに曲がるので、ホイールやフレーム等に通して車体を固定可能です。独自のスマートリリースシステムを搭載し、 日常での操作性が格段に向上しています。
  • YKL-001 山城謹製 ドッキングロック 山城

    YKL-001 山城謹製 ドッキングロック

    山城
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐切断性の高いΦ20mmスチールリンクを2本組み合わせたモーターサイクル用ロック。 2本のロックを繋げ、ツーリング先で2台のバイクをロックすることも可能。2本のロックをそれぞれ単独で前輪と後輪にロックをかけることで防犯性を高めます
    径(Φmm)リンク:20
  • エマーソン チェーンロック EMERSON(エマーソン)

    エマーソン チェーンロック

    EMERSON(エマーソン)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    地球ロックに最適な1200mm 愛車をキズ付けにくいカバー付き!! ゴミや砂埃をシャットアウト!! スライドシャッター 極太10mmチェーンで安心!! ピッキングされにくいディンプルキー
    全長(mm)1200質量(kg)2.3キー数3本チェーン幅(mm)10
  • エマーソン スチールリンクロック EMERSON(エマーソン)

    エマーソン スチールリンクロック

    EMERSON(エマーソン)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    地球ロックに最適な1200mm 頑丈なリンクロックで安心!! ゴミや砂埃をシャットアウト!! スライドシャッター 愛車をキズ付けにくいビニールコート!! ピッキングされにくいディンプルキー
  • セキュリティワイヤーロック ユニカー工業

    セキュリティワイヤーロック

    ユニカー工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    軽くてコンパクト。携帯にも便利なワイヤーロック。 3桁ダイヤル式。番号はお好みで設定できます
    用途バイクや自転車。その他キャリーバッグなどにも。ブラックワイヤー径(Φmm)3ワイヤー長(mm)約1400
  • YL-02 バイク用スチールリンクロック YAMAHA(ヤマハ)

    YL-02 バイク用スチールリンクロック

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    強靭さとしなやかさを兼ね備えた、車両に合わせて選べる2カラー 内容:ロック本体(キーシリンダーカバー付き)/カギ 3本 サイズ:スチールリンクΦ22 素材:リンク:スチールQ235/スリーブ:PP 特徴 ・22mm径の極太スチールリンクを採用。しなやかな動き。 ・ウェーブキーを採用でカギの抜き差しがスムーズ!南京錠アームにもチェーン同様の熱処理強化を施しています。 ・シリンダーヘッドが回転することで、車両取付けや収納時の取り回し性がUP! ・スリーブに反射材を採用。暗闇での装着アピールで抑止効果を高める!
  • LU-208A シャックルロック アルミ LEAD(リード工業)

    LU-208A シャックルロック アルミ

    LEAD(リード工業)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    携帯に便利な軽量シャックルロック アルミ素材を使用。軽量で、携帯性に特化したシャックルロック。 ピッキングに強いディンプルキーは不正解錠から愛車を守る。 砂などの侵入を防ぐキーシャッター付きで錠の耐久性向上! シャックル部 軽量なアルミ素材を使用。PVCコーティングを施し愛車への傷つきを低減。 キーシャッター 砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。 ディンプルキー ピッキングに強いディンプルキーは高精度で操作感抜群。安心のスペアキー4本付き。 デザイン BEE LOCKのテーマカラー鮮やかなオレンジボディーをシボで仕上げ質感を向上。シャックルのブラックとのコントラストが映えるカラーリング。
    付属品スペアディンプルキー4本質量(g)約380寸法(Φmm)12内寸(mm)80×125
  • LU-206A シャックルロック LEAD(リード工業)

    LU-206A シャックルロック

    LEAD(リード工業)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    高セキュリティーシャックルロック 太い炭素鋼に熱処理を施した強靭なシャックルロック。 ピッキングに強いディンプルキーで不正開錠から愛車を守る。 砂などの侵入を防ぐキーシャッター付きで錠の耐久性向上! シャックル部 14Φの炭素鋼に熱処理を加え耐切断性を高めた特殊鋼を採用。PVCコーティングを施し愛車への傷つきを低減。 キーシャッター 砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。 ディンプルキー ピッキングに強いディンプルキーは高精度で操作感抜群。安心のスペアキー4本付き。 デザイン BEE LOCKのテーマカラー鮮やかなオレンジボディーをシボで仕上げ質感を向上。シャックルのブラックとのコントラストが映えるカラーリング。シャックルとボディーが一体型で夜間など見えにくいときも簡単に取り付け可能。
    付属品スペアディンプルキー4本質量(g)約1380寸法(Φmm)14内寸(mm)135×250
  • GIVI SL105 セキュリティーセイムキー5本セット GIVI(ジビ)

    GIVI SL105 セキュリティーセイムキー5本セット

    GIVI(ジビ)
    17,980税込19,778
    1セット
    翌々日出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
    適合(ケース)OBK58/42、OBK48/37、DLM46/30、TRK52、V46、TRK46/33、B33NMK、V47、B47、E470、E450、V40、V37、B37、E370、B360、E350、E340、B33NML、E300N2、E260、V35、B36N、B27N、E250、DLM36
  • ストロンガーワイヤーロック キーロックタイプ DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーワイヤーロック キーロックタイプ

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ストロンガーロック
    寸法(mm)ロック部:34×35×80太さ(Φmm)15
  • ストロンガースチールリンクロック キーロックタイプ DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガースチールリンクロック キーロックタイプ

    DAYTONA(デイトナ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    ストロンガーロック
    寸法(mm)ロック部:34×35×80太さ(Φmm)20
  • ジッパーロック (3ナンバー) SW-MOTECH (エスダブリューモテック)

    ジッパーロック (3ナンバー)

    SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    バッグの中身を盗難から守ります。
    番号設定任意の3つの数字
  • ケーブルロック SW-MOTECH (エスダブリューモテック)

    ケーブルロック

    SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    バッグの中身を盗難から守ります。
  • メンテナンスセット 0IL付き KITACO

    メンテナンスセット 0IL付き

    KITACO
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
  • 保護カバー KITACO

    保護カバー

    KITACO
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • YL-01 バイク用チェーン+パドロック 2.5m YAMAHA(ヤマハ)

    YL-01 バイク用チェーン+パドロック 2.5m

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ヤマハロックシリーズ最強モデル 総重量8kgの極太ロングチェーン+南京錠 ・極太12mm焼入れ加工済チェーン ・マルチに使えるリング付属 ・場所を選ばず多彩に使えるロングチェーン ・滑らか操作のウェーブキー3本付 ・反射素材で防犯アピール ・あらゆる施錠方法に対応 ・素材:南京錠ケース→ABS 南京錠アーム/チェーン/リング→スチールQ235 スリーブ→PP
  • ストロンガーロックセット チェーンロック2.0+コンパクトディスクロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーロックセット チェーンロック2.0+コンパクトディスクロック

    DAYTONA(デイトナ)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ストロンガーロック
  • チェーン ABUS

    チェーン

    ABUS
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    切断に対して非常に屈強なチェーンです。 塗装や仕上げを保護する布カバー付ですので耐久性にも優れています。 屈強な南京錠との組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
    用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など仕様布カバー付材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄
  • ツインワイヤーロック WAKI(和気産業)

    ツインワイヤーロック

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    使い方用途いろいろシングルとダブルの2通りのロックが可能
    ワイヤー長(mm)720ワイヤー径(Φmm)4材質ABS樹脂・ナイロン・ステンレススケルトン本体厚さ(mm)20本体径(mm)69
  • ワン・キーシステムインナーロック ホンダ

    ワン・キーシステムインナーロック

    ホンダ
    2,698税込2,968
    1セット
    3日以内出荷
    車両のキーの仕様(型)に種類がありますので、図をご参考にタイプ(A / B)をお選びください。 キーの削りが上側の場合は(タイプA)キーの削りが下側の場合は(タイプB)となります。
  • ワン・キーUロック ホンダ

    ワン・キーUロック

    ホンダ
    7,698税込8,468
    1セット
    3日以内出荷
    車両のイグニッションキーでのUロックの施錠・開錠を可能とすることで利便性の高さと盗難抑止機能を高次元で両立させました。
    材質スチールブラック内寸幅(mm)131
  • Steel-O-Flex Iven 8200 ABUS

    Steel-O-Flex Iven 8200

    ABUS
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    25mmのスチールシェルがインナースチールを更に強固に補強。 世界初、新メッシュ素材を使用したスリーブを採用。 ナイロンとケブラーを編み込んだ新しいカバーを使用したスチールリンクロック。 新型メッシュは耐久性に優れ、水にぬれても乾きやすいので、高い腐食耐久性を発揮。
    直径(Φmm)25BLACK/WHITE
  • Steel-O-Flex 950 ABUS

    Steel-O-Flex 950

    ABUS
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    25mmのスチールシェルがインナースチールを更に強固に補強。 オートマチックロックシステム。 PVCコーティング。 スライド式キーシャッター付きで汚れや腐食に強い。 大小異なるスチールシェルを採用し、曲げる方向自由自在。 PVCコーティングにより、愛車を傷付けずにロック。
    長さ(mm)1000直径(Φmm)25寸法(mm)25/1000BLACK質量(g)1600
  • Steel-O-Chain Iven 8210 ABUS

    Steel-O-Chain Iven 8210

    ABUS
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    8mmの4角チェーン採用。 世界初。新メッシュ素材を使用したスリーブを採用。 ナイロンを編み込んだ新しいカバーを使用したチェーンロック。 新型メッシュは耐久性に優れ、水にぬれても乾きやすいので、高い腐食耐久性を発揮。
    チェーン径(Φmm)8BLACK/WHITE
  • Granit Detecto 8077 Yellow 12KS Black Loop ABUS

    Granit Detecto 8077 Yellow 12KS Black Loop

    ABUS
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    ABUSアラームディスクロックシリーズ最高防犯レベルの8077ディスクロックとループチェーンのコンビネーションロック。 アラームディスクロックは3D傾斜センサーを採用。 出先ではアラームディスクロックのみ持ち運べる2WAY。 チェーンの長さを最大限に活かせるループタイプ。 ABUSブランドロゴ入りカバー使用。
    寸法(mm)12/1200、13/48/110BLACK/YELLOW質量(g)3800
  • Granit City Chain X-Plus 1060 ABUS

    Granit City Chain X-Plus 1060

    ABUS
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ABUSパワーリンクテクノロジー採用。 焼き入れ処理を施した10mm6角チェーン使用。 鍵穴がオートマチックシャッターのため、汚れや腐食に強い。 ABUSブランドロゴ入りカバー使用。 X-Plusキーシリンダー、1億2000万通りの鍵番号。
    チェーン径(Φmm)10BLACK
  • Granit 58 12KS Black Loop ABUS

    Granit 58 12KS Black Loop

    ABUS
    40,980税込45,078
    1個
    9日以内出荷
    16mmの超強力シャックルロックと、12mm4角ループチェーンの強力タッグ。 チェーンの長さを最大限に活かせるループタイプ。 ロックボディには、ダブルボルトシャックルを採用。 スライド式キーシャッター付きで汚れや腐食に強い。 U字ロックのみ持ち運んで使用可能。 ABUSブランドロゴ入りカバー使用。
    寸法(mm)12/1200-16/83/100BLACK質量(g)4500
  • Centuro 860 ABUS

    Centuro 860

    ABUS
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    20mmのスチールシェルがインナースチールをさらに強固に補強。PVCコーティング。 曲げる方向自由自在で使い勝手が非常に良く、持ち運びにも便利。 鍵穴表面にキーカバーを搭載。ドリルなどの盗難工作に強い。PVCコーティングで、愛車を傷つけずにロック。
    長さ(mm)850直径(Φmm)20寸法(mm)20×850BLACK質量(g)780
  • NY チェーン& EV4 ディスク Kryptonite(クリプトナイト)

    NY チェーン& EV4 ディスク

    Kryptonite(クリプトナイト)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    デザイン、機能にこだわったチェーンロック。熱処理を3回施した12mmボロン系マンガン鋼六角断面チェーンを採用し、10トン以上の切断力、5トン以上の引力に耐える最強チェーン。ダブルデッドボルト+14mm強化スチールのEV4ディスクロックを採用。
    寸法(mm)12×1000質量(kg)3.4オレンジキースティックキー

防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク用タイヤロック