絞り込み
長さ(m)
ワイヤー径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIG INFIMO

    GUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIG

    INFIMO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    三重構造。ワイヤーにスチールカバーをかぶせ、PVCでコートした三重構造で、切断による盗難を防止。キャップ付き。キャップ付きの鍵穴で、ゴミや砂・小石等が入りにくい構造。キーは3本付属。3本付属でもしもの紛失時にも安心。アウターはナイロン素材。ソフトなナイロンで、車体を傷つけにくい
    用途バイク盗難防止用材質[ワイヤー]スチール、[カバー]スチール/ナイロン、[コート]PVC
  • YKL-007 山城謹製 ダイヤルロック 山城

    YKL-007 山城謹製 ダイヤルロック

    山城(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    耐切断性の高いΦ19mmスチールリンクと、ダイヤル錠を組合わせたモーターサイクル用ロック。キーの持ち歩きが不要で、シンプルな操作でご利用頂けます。 フレキシブルに曲がるので、ホイールやフレーム等に通して車体を固定可能です。
    長さ(mm)1200径(Φmm)リンク:19
  • ストロンガーチェーンロック ダイヤル Φ8mm DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーチェーンロック ダイヤル Φ8mm

    DAYTONA(デイトナ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    30mm幅Φ8mmの太いチェーンで愛車を護る。施錠時にもたつかず使いやすいΦ8mmチェーンを採用。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。
    用途施錠時にもたつかず使いやすい、30mm幅Φ8mmの太いチェーンで盗難抑止。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ幅(mm)30チェーン径(Φmm)8
  • コブラロック TNK工業(SPEEDPIT)

    コブラロック

    TNK工業(SPEEDPIT)(17件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    極太直径30mmスチールリンク採用!!
    直径(Φmm)30付属品メッシュカバー、ダストレスキャップキー平板キー
  • ダイヤルロック HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

    ダイヤルロック

    HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ヘッド回転機能でさらに使いやすく、数字設定も確実なボタンタイプにリニューアル。 ヘルメットやバッグのイタズラ抑止に有効なダイヤルロック。 ヘッドが360度回転するから使いやすい。 ロックは「0~9の数字3桁」で任意に設定可能。 また、不意にセットした数字が変わる事がなく、安心して使用できる新規ロック機構採用。
    ワイヤー長(mm)1200
  • KS 防犯チェーン ABUS

    KS 防犯チェーン

    ABUS(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
    用途農機・建機の盗難対策材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
  • コンパクトダイヤルロック ストレートタイプ HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

    コンパクトダイヤルロック ストレートタイプ

    HenlyBegins(ヘンリービギンズ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤー先端のループをロック本体が通せることで、用途にあわせたロックが可能。ヘッドは360度回転することで南京錠用の穴に入れやすい構造。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。「0」の位置のみ一方方向にしか動かないので暗い駐輪場でも左に回せば「0」で止まります。目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。
    レッドタイプストレートワイヤー長(mm)400
  • リールワイヤーロック WAKI(和気産業)

    リールワイヤーロック

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    好きな番号に設定可能手のひらサイズで持ち運び便利旅行カバン スキー スノーボード 自転車 等あらゆる場面で
    ワイヤー長(mm)850ワイヤー径(Φmm)1.8材質ABS・鉄・PVCカバー寸法(縦×横)(mm)85×55
  • Uロック 211 キャップ付 ユニカー工業

    Uロック 211 キャップ付

    ユニカー工業(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ベーシックなU字ロックです。鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品U字部分には、ビニールコーティングが施されています。
    用途バイクや自転車に最適です。付属品キー3本寸法(mm)ロック部分の幅106、高さ201、U字部分の直径Φ14ブラック質量(g)約940
  • ストロンガーチェーンロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーチェーンロック

    DAYTONA(デイトナ)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。 熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。 ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。 ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。 鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。 LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。
    チェーン径(Φmm)12
  • ヘルロックワイヤー KIJIMA(キジマ)

    ヘルロックワイヤー

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ヘルメットを2個ロックしたい時やシートフックへの固定を可能にします。余裕を持ったヘルメットの固定が可能となります。
  • U字ロック ワイド ユニカー工業

    U字ロック ワイド

    ユニカー工業(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ベーシックなU字ロックです。 幅広タイプになっているのでより多くの車種に対応する事が可能です。 鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。 装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品U字部分には、ビニールコーティングが施されています。
    付属品キー3本ブラック質量(g)約1030寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×32×250 (ロック部分の内径は幅136、高さ203、U字部分は14)
  • DLK130 コンパクトダイヤルロック HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

    DLK130 コンパクトダイヤルロック

    HenlyBegins(ヘンリービギンズ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ヘルメットやバッグ、ジャケットのいたずら抑止に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤーを複数のファスナー穴に通すことで一括ロックが可能です。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。3.1mmのワイヤー径により狭い隙間に入るため、ヘルメットやジャケットの盗難抑止にも使えます。
    用途ヘンリービギンズバッグのファスナー穴に対応したダイヤルロック。一つのカギで複数のファスナーを一括ロック。ワイヤー長1300mmでヘルメットやジャケットにも使えるワイヤーロック。カギが増えないダイヤル式ロックを採用。ロック本体とワイヤーが一体化しているためワイヤー紛失の心配なしタイプストレート形式ロック:ダイヤル式ロック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×25×9.5ワイヤー径(Φmm)3.1ワイヤー長(mm)1300
  • クリプト フレックス Kryptonite(クリプトナイト)

    クリプト フレックス

    Kryptonite(クリプトナイト)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    切断耐久性を持つ編線ケーブルは、南京錠、U字ロックとの併用で安全性がUP!。ループ形状によりワイヤーをフル活用。持ち運びにも便利です。
    シルバー
  • LK-120 アラームパッドロック コミネ

    LK-120 アラームパッドロック

    コミネ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    振動を感知すると警告音を発するアラーム付きパッドロック。パッドロック(南京錠)型なので、ディスクロックとしてだけでなく、お手持ちのチェーンと組み合わせて使用することも可能。アラーム機能はU字シャックルの差し込み方でON/OFFを選択可能。
    ブラック/イエロー
  • コンパクトダイヤルロック カールコードタイプ HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

    コンパクトダイヤルロック カールコードタイプ

    HenlyBegins(ヘンリービギンズ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応したダイヤルロック。目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。ワイヤー先端のループをロック本体が通せることで、用途にあわせたロックが可能。ヘッドは360度回転することで南京錠用の穴に入れやすい構造。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。「0」の位置のみ一方方向にしか動かないので暗い駐輪場でも左に回せば「0」で止まります。
    レッドタイプカールコードワイヤー長(mm)1200
  • LK-115 カラビナワイヤーロック コミネ

    LK-115 カラビナワイヤーロック

    コミネ(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    大事なヘルメットの盗難防止に携帯しやすいダイヤル式カラビナ型ロック。 ワイヤー付きで汎用性の高いセキュリティアイテムです。
    寸法(mm)(ワイヤー)Φ3.0×1800サイズF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ロック)49×83.6×7.8
  • ワイヤーロック ビッグ ユニカー工業

    ワイヤーロック ビッグ

    ユニカー工業(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    1800mmの長さがある本格的なワイヤーロックですので、用途は色々と考えてお使い頂けます。 家の門と一緒にロックを掛けたりあらゆる方法でご使用頂けます。 装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品ワイヤー部分には、生地が巻かれています。又、ワイヤー部分には、スチールワイヤーの上に更にスチールカバーを被せた二重構造で、盗難防止力は抜群です。 鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップ付
    ワイヤー長(mm)1800ワイヤー径(Φmm)22付属品キー3本質量(g)約1580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×1800
  • ストロンガー20ワイヤーロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガー20ワイヤーロック

    DAYTONA(デイトナ)
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロックが可能。ダイヤルロック式でカギが増えずに便利です。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。・ダイヤルの初期設定は「― ― ― ― 」となります。
    用途軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能。ワイヤー部分だけで20mmある極太ワイヤー。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。一般的な地球ロックに必要な長さ長さ(mm)1800
  • コンパクトダイヤルロック ストレートタイプ HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

    コンパクトダイヤルロック ストレートタイプ

    HenlyBegins(ヘンリービギンズ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    車両を離れる際、バックの中身の防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤーをファスナー穴に通すことでロックが可能です。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。ワイヤー長100mmでファスナーひとつ用。ロック本体とワイヤーが一体化しているためワイヤー紛失の心配なし
  • ストロンガーU字ロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーU字ロック

    DAYTONA(デイトナ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    極太Φ16mm丸鋼で切断されにくいU字ロック。 丸鋼材にクッションラバーを巻くことでホイールの傷つき防止。 ピッキングに強い7ディスクシリンダーキー採用。 LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。 3サイズのラインナップから適正サイズを選ぶことで、隙間をなくしてイタズラ抑止。 シャックル差込口は開錠されにくい2ロックを採用。 鍵穴には雨やほこりから保護するシャッター付き。 にぎりやすいグリップ形状と自立する形状で使い勝手を向上。 アルミデザインにより、見た目も損なわない。
    寸法(幅W×高さH)(mm)154×220寸法(縦×横)(mm)タイヤロック部分:220×154適合タイヤサイズ160/60-17、180/55-17、190/55-17
  • ストロンガーケーブルロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーケーブルロック

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1セット
    翌々日出荷
    持ち運びに便利なコンパクトサイズのケーブルロック。 ツーリング先でのジャケットやバッグ・ヘルメットの盗難を抑止。 1800mmのロングケーブルが場所や方法を選ばずに使用できます。 ピッキングに強い7ディスクシリンダー採用。 カギには夜間の操作に便利なLEDライト付き。
    付属品カギ3本(1本はLEDライト付)質量(g)65(ロック本体)ワイヤー径(Φmm)4.5(先端金具部6.5)ワイヤー長(mm)1800寸法(Φ×mm)24×29(本体部)
  • ワイヤーロック コイル TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ワイヤーロック コイル

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    シートバッグを守る。車載バッグ専用ワイヤーロック。・ファスナーのロック穴で施錠。ファスナーのロック穴に合わせたツル部(ひっかける部分)形状により、バッグの開口部に施錠できます。・モトフィズロックポケット(PAT.P) 対応。対応するモトフィズ製バッグに内蔵可能。本製品はワイヤーロックを効果的に使用できるモトフィズロックポケット(PAT.P)に対応。【モトフィズロックポケット使用方法】。1ポケット内のDリングにワイヤーのループポイントを通して本製品を接続します。2ロック本体を車両のグラブバーやフレームにくぐらせます。3ロックでバッグのファスナーに施錠すれば、バッグ本体の取り外しを防ぎつつ、バッグ開口部の施錠ができます。・モトフィズロックポケット採用バッグと組み合わせるとより効果的。モトフィズロックポケット採用製品(2025 年12 月現在)。MFK-1000、MFK-1001、MFK-1002、MFK-1003、MFK-1004、。MFK-1005、MFK-1006、MFK-1007、MFK-1008、MFK-1009、。MFK-1010、MFK-1011、MFK-1012
    セット内容・本体×1、リセットピン×1材質亜鉛ダイキャスト、ナイロン、鉄、PVC他寸法(mm)88×30×12(本体)本体質量(g)110ワイヤー長(mm)1200
  • ストロンガースチールリンクダイヤルロック 1800mm DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガースチールリンクダイヤルロック 1800mm

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    ワイヤーにスチールカップを被せた強固な二重構造で盗難防止。切断されいくい太さ20mm。ダイヤル部分は金属で強固なため防犯性が高い。強度のある780デニールナイロンカバーとPVCチューブでロックワイヤーの腐食を防ぐ。カギを使用しないダイヤル式だから荷物が増えなくて便利。
    用途軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能。切断されいくい太さ20mm。スチールカップを被せ二重構造で盗難防止。780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。一般的な地球ロックに必要な1800mm
  • ストロンガー20ワイヤーロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガー20ワイヤーロック

    DAYTONA(デイトナ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロックが可能。ダイヤルロック式でカギが増えずに便利です。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。・ダイヤルの初期設定は「― ― ― ― 」となります。
    用途軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能。ワイヤー部分だけで20mmある極太ワイヤー。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。ホイールに掛けてロックするのに使いやすい長さ長さ(mm)1200
  • YKL-005 山城謹製 チェーンロック 山城

    YKL-005 山城謹製 チェーンロック

    山城
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    直径Φ10mmの丸形チェーンを採用し、高い防犯効果を発揮します。チェーンは保護カバー付で車両へのダメージを軽減します。柔軟にしなやかに動くリンクは取付性や収納性をサポートします。マスターキーにはLEDライトを装備し、夜間など、暗所での施錠・開錠時に大変便利です。
    径(Φmm)リンク:10
  • ダイヤルロック ユニカー工業

    ダイヤルロック

    ユニカー工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    お好きな4桁番号に設定出来ます。
    ワイヤー長さ(m)1ワイヤー太さ(mm)10スモーク質量(g)約330
  • Cobra ABUS

    Cobra

    ABUS(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    ハイクオリティースチールケーブル。 PVCコーティング。 南京錠やU字ロックとの併用で使用できるタイプ。
    長さ(mm)2000BLACK
  • リトラクダブルワイヤーロック SAFEMAN

    リトラクダブルワイヤーロック

    SAFEMAN(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    携帯しづらいワイヤー錠をコンパクトに収納し携帯できるすぐれもの。いつでもどこでも気軽に携帯、気軽に施錠。 バイクへの施錠はもちろん、ヘルメットのロック補助、バッグ類を簡単に車体に固定でき、ツーリングも安心して楽しめます。 ロックは穴に差し込んで終了のカンタン施錠。解錠時の鍵を使用。 巻き取り式でコンパクトにでき、ポケッタブルで便利。 ワイヤーロックにありがちな型崩れをしません。 長さが調節でき、ブラブラしません。
    タイプワイヤー錠
  • ディスク ロック リマインダー Kryptonite(クリプトナイト)

    ディスク ロック リマインダー

    Kryptonite(クリプトナイト)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ディスクロックを使用の際、ロックの外し忘れを防止するために、一方をディスクロックに、一方をハンドルに掛けて使用します。使いやすい便利なセルフ・コイル形状で、収納や持ち運びに便利です。
    全長(mm)1250オレンジ質量(g)40
  • LK-114 リマインダーデスクロック コミネ

    LK-114 リマインダーデスクロック

    コミネ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    携帯しやすいディスクロック 携帯しやすいサイズのディスクロック 鍵穴にはカバーを設け、シリンダーへのゴミの侵入を防ぎます 外し忘れ防止用リマインダーワイヤーも付属しています
    付属品キー×2、リマインダーワイヤー×1寸法(mm)Φ25×1200YELLOWサイズ10×55×10mm
  • U字ロック ワイドタイプ バイクパーツセンター

    U字ロック ワイドタイプ

    バイクパーツセンター(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    欠品中
    盗難防止にはまずロックを確認!!。デザインリニューアルでスタイリッシュになりました!!。愛車を傷つけにくいよう、U字部分にビニールコーティングされています。ワイドタイプなので、ビックスクーター、ワイドタイヤの車両に最適です!
    付属品鍵はスペアも合わせて、2本付属しています。寸法(幅W×長さL)(mm)123×142
  • ストロンガーワイヤーダイヤルロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーワイヤーダイヤルロック

    DAYTONA(デイトナ)
    3,498税込3,848
    1個
    欠品中
    軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロックが可能。ダイヤルロック式でカギが増えずに便利です。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。・ダイヤルの初期設定は「― ― ― ― 」となります。
    用途軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能。ワイヤー部分だけで15mmの太さがあり切断させない。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。ホイールに掛けてロックするのに使いやすい長さ長さ(mm)1200
  • ストロンガーチェーンロック Φ6 DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーチェーンロック Φ6

    DAYTONA(デイトナ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    デイトナ「ストロンガーロックシリーズ」に、待望の 6mmチェーンモデル が新登場。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。持ち運びしやすくツーリング時の携帯にも便利なΦ6mmチェーンを採用。ロックボディは、金属製の本体を 高級感のある樹脂カバー で覆い、車体を傷つけにくい仕様。デザイン性と耐久性を両立させています。カギは2本付属し、普段使いに安心のセキュリティを提供します。
    用途持ち運びしやすいΦ6mmチェーンで、ツーリング時の携帯にも便利。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。樹脂カバー付きロックボディにより、車体への傷付きを軽減。ロックとチェーンが一体式だから、2ピースに分かれない。ロック解除時の手間を省くチェーン径(Φmm)6
  • 365 TRIGGER ALARM2.0 RED ABUS

    365 TRIGGER ALARM2.0 RED

    ABUS
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    ハンディサイズのアラームディスクロック。5mmのロックボルト。施錠時にロックボディに固定されるT型ボルトにより、より強固なロッキングメカニズムを実現。ボルト、ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され高いセキュリティ性を誇る。振動検知システムによりアラームを作動。100dB以上のアラーム機能。施錠時、キーの回転方向によりアラームオン/オフ切り替えが可能。持ち運び時にはアラームオフでの使用を可能に。起動状態、電池の消耗を知らせるアラートインジケーター採用。キーは2本付属。電池同梱(CR2電池1本)
    用途バイク用ロックレッド
  • ストロンガー26Φスチールリンクロック2000mm DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガー26Φスチールリンクロック2000mm

    DAYTONA(デイトナ)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    見た目で切断を諦める超極太26mmのスチールリンクロック。ワイヤーとの二重構造でさらに頑丈で安心。軽量で持ち運びが簡単なので外出先でもロックが可能。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。
    用途見た目で切断を諦める、超極太26mmのスチールリンクロック。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止。ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。鍵は夜間のロック時に重宝するLEDライト付き/カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。2台一緒にロックしても十分な長さ
  • ストロンガー26Φスチールリンクロック1000mm DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガー26Φスチールリンクロック1000mm

    DAYTONA(デイトナ)
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    見た目で切断を諦める超極太26mmのスチールリンクロック。ワイヤーとの二重構造でさらに頑丈で安心。軽量で持ち運びが簡単なので外出先でもロックが可能。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。
    用途見た目で切断を諦める、超極太26mmのスチールリンクロック。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止。ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。鍵は夜間のロック時に重宝するLEDライト付き/カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。ホイールに掛けてロックするのに使いやすい長さ
  • ストロンガーロックセット DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーロックセット

    DAYTONA(デイトナ)
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    カギ1本で2つのロックを管理。 チェーンロックとU字ロックを1つのカギで施錠・解錠ができるため、カギが増えすぎる心配なし。 [2.0mのチェーンロック] 42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。 熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。 ロック単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。 [U字ロック] 頑丈ボディと太いシャックルで愛車も守る。 切断されにくい16mm丸鋼を採用。 ホイールを傷つけないように、クッションラバーを巻いています。
    長さ(m)2寸法(幅W×高さH)(mm)154×220
  • ストロンググラウンドアンカー DOPPELGANGER

    ストロンググラウンドアンカー

    DOPPELGANGER
    7,498税込8,248
    1個
    欠品中
    愛車を盗ませないために本気の施錠対策を。 地球(地面)とバイクをつなぐ超堅固な施錠スタイル。
    ブラック寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)13×14.8×2.9質量(kg)0.91(付属品含む)材質樹脂・スチール付属品金属パーツ取り付けボルト×4・ボルトスリーブ×4・ボール×4・フタ×2・樹脂パーツ固定ボルト×2・六角レンチ(6mm)×1径(Φmm)14(シャックル)使用工具【お客様に別途ご用意いただく必要がある工具】電動ドリル・ハンマー・プラスドライバー
  • LC-402A ダブルループチェーン LEAD(リード工業)

    LC-402A ダブルループチェーン

    LEAD(リード工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    多彩な施錠方法が叶うダブルループチェーン 焼き入れ加工を施した角型チェーンを採用した高強度ダブルループチェーン。 組み合わせて使える高自由度が魅力。 南京錠と組み合わせればハイレベルのセキュリティーも可能。 チェーン 焼き入れ加工を施した直径6mmの角型チェーンで耐切断性向上。 ナイロンカバー 愛車への傷付きを低減させるナイロンカバーを装備。BEELOCKロゴ入りパターンデザイン。
    質量(g)約1665直径×長さ(mm)6×1800

防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク用タイヤロック