バイク用ハンドルロック :「バイク ブレーキレバー」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体が掌に乗る大きさで、コンパクトでしかも収納・持ち運びにとても便利なサイズです。
材質亜鉛ダイカスト CP
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

レバーに装着してフロントブレーキをロックできます。
用途傾斜地での一時的な停車に。メンテナンス作業に。 材質PP/ABS オレンジ 質量(g)10 適合ハンドル径(Φmm)34
1個
539 税込593
当日出荷

スロットルとレバーに装着してフロントブレーキをロックすることが出来ます。 坂道駐車やメンテナンス作業中に役立つライダー必須アイテムです。
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレーキレバーを引いた状態でロックすることで盗難やイタズラを防止。坂道など傾斜地での転倒防止にも役立ちます。コンパクトなボディは持ち運びに便利。ロックは押すだけで施錠できるので取り付けも簡単です。 【適合条件】。グリップ外径:Φ34mm以内。レバー幅×厚さ:13×17mm以内。グリップとレバーの距離:65mm以内
用途ブレーキレバーを引いた状態でロックし盗難やイタズラを防止。適合条件:グリップ外径:Φ34mm以内、レバー幅×厚さ:13×17mm以内、グリップとレバーの距離:65mm以内。コンパクトボディで持ち運びに便利。ロックは押すだけで施錠でき簡単取付。付属品:カギ2本 付属品カギ×2 材質ナイロン、グラスファイバー 質量(g)210 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×150×42 適合サイズ(mm)【条件】グリップ外径:Φ34以内、レバー幅×厚さ:13×17以内、グリップとレバーの距離:65以内
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

ブレーキレバーを引いた状態でロックすることで盗難やイタズラを防止。坂道など傾斜地での転倒防止にも役立ちます。コンパクトなボディは持ち運びに便利。ロックは押すだけで施錠できるので取り付けも簡単です。ハードケースのキーシリンダーを付属のシリンダーに交換することで、同じカギでハードケースも開閉が可能。【適合条件】。グリップ外径:Φ33mm以内。レバー幅×厚さ:14×21mm以内。グリップとレバーの距離:73mm/63mm以内(レバー側のラバーを入れ替えることで、間隔を変更できます)
用途ブレーキレバーを引いた状態でロックし盗難やイタズラを防止。適合条件:グリップ外径:Φ33mm以内、レバー幅×厚さ:14×21mm以内、グリップとレバーの距離:73/63mm以内(レバー側のラバーを入れ替えることで、間隔を変更できます)。コンパクトボディで持ち運びに便利。ロックは押すだけで施錠でき簡単取付。お手持ちのGIVIボッスクに付属のシリンダーに交換。ブレーキロックと鍵を共有可能。付属品:カギ2本、キーシリンダー1個(GIVI BOX用) 付属品カギ×2、キーシリンダー×1(GIVI ハードケース 標準キー用) 材質アルミダイキャスト 質量(g)350 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×145×35 適合サイズ(mm)【条件】グリップ外径:Φ33以内、レバー幅×厚さ:14×21以内、グリップとレバーの距離:73/63以内(レバー側のラバーを入れ替えることで、間隔を変更できます)
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

ZOVII(ゾヴィー)アラームグリップロックは強固なナイロンボディー。 軽量、小型で持ち運びにも最適なバイク用ハンドルロック。 振動を検知し、稽古国音アラームがなります。 盗難防止・いたずら防止に最適です。 10mmの超硬強化鋼製ロッキングピンを採用しています。 強度性も高い商品です。 アラームはON/OFFが選択出来ます。 120dB盗難防止セキュリティーアラーム。 耐水性があり、少しの雨は心配不要。 CR2リチウム電池で作動します。 外出先であなたのバイクを守ります。 振動検知すると120dBアラームが作動。 小型&軽量295g。 強度性:10mmの超硬強化鋼ロッキングピンを採用。 おしゃれなカラー展開(ブラック、レッド、ブルーなど)。 取り付け適合 油圧式ブレーキの車両 ハンドル径は33mmまで レバーは高さ17mm奥行き8mm~12mm程度 ※ハンドルガードが付いている車両には取り付け出来ません。
音圧レベル(dB)警報:120(盗難防止セキュリティーアラーム)、警報:120 質量(g)295 ブラック 使用電池CR2リチウム電池 使用方法1.付属されているリチウム電池を内部中央のラバーキャップを外し、セットします。2.事前にレバーホルダーの位置を決めます。プラスドライバーを使い4段階に前後出来ます。3.レバーを引いてハンドルをセットし、鍵穴を中に押し込めば施錠完了です。
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0055。傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。販売備考:フロントブレーキロック BLUE。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:PVC。使用箇所:ブレーキレバー。内容量[数量]:1個。特記事項:傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。関連商品:品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027
用途傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。 材質PVC ブルー 商品(関連商品)品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027 使用箇所ブレーキレバー
1個
779 税込857
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0054。傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。販売備考:フロントブレーキロック RED。色[カラー]:レッド。材質[素材]:PVC。使用箇所:ブレーキレバー。内容量[数量]:1個。特記事項:傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。関連商品:品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027
用途傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。 材質PVC レッド 商品(関連商品)品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027 使用箇所ブレーキレバー
1個
779 税込857
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0053。傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。販売備考:フロントブレーキロック ORANGE。色[カラー]:オレンジ。材質[素材]:PVC。使用箇所:ブレーキレバー。内容量[数量]:1個。特記事項:傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。関連商品:品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027
用途傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。 材質PVC オレンジ 商品(関連商品)品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027 使用箇所ブレーキレバー
1個
779 税込857
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0057。傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。販売備考:フロントブレーキロック GREEN。色[カラー]:グリーン。材質[素材]:PVC。使用箇所:ブレーキレバー。内容量[数量]:1個。特記事項:傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。関連商品:品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027
用途傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。 材質PVC グリーン 商品(関連商品)品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027 使用箇所ブレーキレバー
1個
779 税込857
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0058。傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。販売備考:フロントブレーキロック BLACK。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:PVC。使用箇所:ブレーキレバー。内容量[数量]:1個。特記事項:傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。関連商品:品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027
用途傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。 材質PVC ブラック 商品(関連商品)品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027 使用箇所ブレーキレバー
1個
779 税込857
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0056。傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。販売備考:フロントブレーキロック YELLOW。色[カラー]:イエロー。材質[素材]:PVC。使用箇所:ブレーキレバー。内容量[数量]:1個。特記事項:傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。関連商品:品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027
用途傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。 材質PVC イエロー 商品(関連商品)品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027 使用箇所ブレーキレバー
1個
779 税込857
4日以内出荷

ブレーキレバーロックTL12(品番:48692)用の補修品。補修ラバー。バンドル部分×2、レバー部分×1
用途ブレーキレバーロックTL12用の補修品。補修ラバー。バンドル部分×2、レバー部分×1 適合TL12(品番:48692)
1セット
599 税込659
3日以内出荷

ブレーキレバーロックTL11-C(品番:48691)用の補修品。補修ラバー。バンドル部分×2、レバー部分×2
用途ブレーキレバーロックTL11-C用の補修品。補修ラバー。バンドル部分×2、レバー部分×2 適合TL11-C(品番:48691)用
1セット
799 税込879
3日以内出荷

フロントブレーキレバーとグリップに引っ掛けるだけで簡単にパーキングブレーキとして使用できます。 車両積載時やメンテナンスの際に、さりげなく使用できます。
材質天然ゴム+ポリマー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ブレーキとスロットルを同時にロック! ダイヤルレバーロックを取り付けるとスロットルを回しづらくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。 これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 携帯性に優れたポータブルロック 軽くて強いアルミダイキャストフレームを採用。 シンプルな構造にする事で軽量化を図りました。 240グラムと非常に軽量なので簡単に持ち運びが可能です。 取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、様々な駐輪シーンに対応し大切なバイクを守ります。 シンプルなダイヤル式任意の暗証番号で開錠、施錠が可能なダイヤル式です。 鍵を持ち運ぶ必要が無いのでツーリング先など外出先で手軽にお使い頂けます。 豊富なカラーバリエーション 幅広い装着適合性 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
寸法(mm)143×55×30 質量(g)240
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキとスロットルを同時にロック! バイスガードⅡを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。 センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。 バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。 持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
セット内容本体、ディンプルキー2本、電池 質量(g)500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×158×69 使用電池CR2032(センサー用2個・ブザー用1個) 電池寿命センサー用電池/約8ヶ月(1日8時間使用)(20℃の場合) 音圧レベル(dB)警報/110(85/m) 動作温度(℃)-10~50 使用条件1.油圧式ブレーキの車両2.装着範囲内でレバー&グリップが以下の条件を満足する車両レバー端部が直径16mm以上の球形状/レバーの形状がほぼストレートで、幅14mm以下、厚さ26mm以下/グリップの外径が40mm以下/レバーを引いた状態で、グリップとの距離が65~93mm3.レバー&グリップ周辺に、スペースが確保出来る車両(ハンドルを左右にロックするまで切った状態で確認してください。)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります