絞り込み
ブランド
  • elf MOTO
  • MOTOREX(モトレックス)(4)
  • REVTECH(レブテック)(3)
  • LIQUI MOLY(3)
  • MAXIMA(3)
  • speedHeart(3)
  • BEL-RAY(3)
  • NEEDS(1)
  • elf(1)
  • Grondement(グロンドマン)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
SAE
  • 10W-40(1)
  • 75W-90(1)
  • 80W-90(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
10W-40(1)
75W-90(1)
80W-90(1)
MOTO GEAR OIL 10W40 elf MOTOMOTO GEAR OIL 10W40elf MOTO
1,998税込2,198
1本(1L)
欠品中
MOTO GEAR OIL (モトギヤオイル) 10W402ストローク車のギヤボックス向けに専用設計されたギヤオイルスクーターのギヤオイルとしても最適!ブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・寒冷時でも確実でスムーズなギヤチェンジが可能となり、安定したライディングを実現します。・耐熱性能、酸化防止性能、耐腐食性能、せん断安定性能に優れ、摩耗を減らします。・最適な摩耗係数によりクラッチの滑りを防止します。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・SAE: 10W-40・2ストローク車用・スクーター用・部分合成油容量(L)1粘度10W-40使用油部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
TRANSELF SYN FE 75W90 elf MOTOTRANSELF SYN FE 75W90elf MOTO
2,198税込2,418
1本(0.5L)
7日以内出荷
TRANSELF SYN(トランスエルフ シン) FE 75W90BMWやハーレー、モトグッチなどの別体式ギヤボックス車にお奨め!低温流動性と耐熱性に優れたシンセティックギヤオイルブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・低温流動性と耐熱性に優れているので、始動時から高速走行においてもスムーズなギヤチェンジへと繋げます。・耐極圧性と耐摩耗防止性に優れているので、ハイポイドギヤなどでの厳しい使用条件下でも安心してご使用いただけます。・一般的なバイク用ギヤオイルの10W-40とほぼ同じ粘度ですので、乾式クラッチ搭載の2ストローク車での使用にもお奨めです。(異なる分類により表記の違いのため)健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・SAE: 75W-90・API: GL-4 / GL-5・API: MT-1・別体式ギヤボックス車用・全化学合成油容量(L)0.5粘度75W-90使用油全化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
GEARELF 5 80W90 elf MOTOGEARELF 5 80W90elf MOTO
2,898税込3,188
1本(1L)
3日以内出荷
GEARELF 5 80W-90機械式ギヤボックス及びトランスアクスル用の極圧性に優れたギヤオイルブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・Applications API GL-5規格の性能レベルを必要としている高負荷のかかるギヤや車軸用の 極圧性能に優れたギヤオイルです。API GL-5規格の性能レベルを必要としている自動車や農業機器のマニュアルトランスミッション、トランスアクスル、トランスファーボックス、ギヤボックス、ステアリングギヤでの使用に適しています。 別体式ギヤボックスを搭載しているオートバイのトランスミッションから、シャフト ドライブ車のハイポイドギヤ(ベベルギヤ)での使用にも適しています。※適合につきましては、車両・機器のオーナーズマニュアルをご参照ください・Performances国際規格:API GL-5 MIL-L 2105 D・Customer Benefits【全天候での快適なドライブへ】優れたせん断安定性能を保持しているため、高温度域においても十分な粘度を確保します。シフトチェンジでの速度変化で生じるノイズを減らすことにも貢献します。【過酷な状況下でも】極圧添加剤(硫黄・リン)を配合、その優れた性能から高い極圧性能と耐摩耗性能を発揮してパーツを摩耗から守ります。【ギヤボックスや車軸の長寿命化に】優れた腐食防止性能と防錆性能により、金属および非金属部分を保護します。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途ブランド:elf (エルフ)容量:1LSAE:80W-90国際規格:API GL-5用途:機械式ギヤボックス及びトランスアクスル用容量(L)1粘度80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ギアオイル