掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-3、B-7、C●型式番号:消第29~7号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
アズワン品番65-9344-32
1本
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
アズワン品番65-9344-33
1本
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
場所をとらず、目立ちにくい仕様、ビス固定が不要なため、誰でも簡単に取り付け可能、壁面側に粘着付金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の転倒を防止、ベルトにマジックテープが付いているので、取り付け・取外しが簡単、壁面側に粘着付き金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の点灯を防止。
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。