ポリエステルロープ :「リコイルスターターロープ」の検索結果
ポリエステルロープとは、ポリエステルを素材に混ぜ込むことによってナイロン並みの強度を持ったロープ。耐候性に優れており、酸やアルカリにも強く摩耗しにくいので幅広い用途に使用されています。水に濡れても縮まず水分を含むと強度が増す性質があるため、漁具やマリンレジャーにかかせません。荷役はもちろん、テントやシートの取り付け等アウトドアでの作業にも適しています。ひとつ常備しておくと重宝するオールマイティなロープです。
関連キーワード
商品豆知識
「太さ(Φmm)」から絞り込む
耐候性。耐水性。耐熱性。耐薬品性。水に沈む。
耐熱温度(℃)110以内
RoHS指令(10物質対応)対応
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
『ロープ、ヒモ』には他にこんなカテゴリがあります
ロープ、ヒモ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。